2ページ目:

700件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ABB ジャンクションボックス 熱可塑性 グレー 160 x 310 x 240mm IP55 ABBABB ジャンクションボックス 熱可塑性 グレー 160 x 310 x 240mm IP55ABB
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
グレー材質(本体)熱可塑性寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×310×240IP等級IP55
コンタクトブロック 1NO ABB ABBコンタクトブロック 1NO ABBABB
999税込1,099
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
モニタリングリレー ABB SPST 320→460V ac 22.5mm ABBモニタリングリレー ABB SPST 320→460V ac 22.5mmABB
16,360税込17,996
1個
7日以内出荷
仕様監視アプリケーション:Phase, Voltage●電源電圧:320 → 460 V ac●接点構成:SPST●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電気フェーズ:1, 3●電圧検出範囲:320 → 460 V ac●位相感度:位相障害●遅延時間:500 ms●幅:22.5mm●過電圧及び電圧低下用のCM-PVE相モニタ. 障害時にはリレーの通電を遮断し、黄色のLEDが消灯 遅延なしRoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルコンジットチューブ ABBフレキシブルコンジットチューブABB
2,198税込2,418
1巻
119日以内出荷
振動下でケーブルを摩耗から保護する形状をもつコルゲートチューブです。
材質6ナイロン長さ(m)10使用温度範囲(℃)常時(動的アプリケーション):-25~+150、常時(固定アプリケーション):-40~+120
取り外しツールセット Adaptalok ABB取り外しツールセット AdaptalokABB
1袋
欠品中
Adaptalok ATSを素早く取り外すことができるツールセットです。
トラスコ品番686-6403材質本体:66ナイロン
フレキシブルコンジットチューブ固定クリップ ABBフレキシブルコンジットチューブ固定クリップABB
1,398税込1,538
1袋
119日以内出荷
Adaptaflexを固定するコンジットクリップです。
材質本体:66ナイロン使用温度範囲(℃)【動的アプリケーション】-5~+120、【固定アプリケーション】-40~+120
フレキシブルコンジットチューブ用固定クリップ ABBフレキシブルコンジットチューブ用固定クリップABB
1袋
欠品中
Adaptaflexを固定するコンジットクリップです。
材質本体:66ナイロン使用温度範囲(℃)【動的アプリケーション】-5~+120、【固定アプリケーション】-40~+120
防水フレキコネクタ おねじ付き ABB防水フレキコネクタ おねじ付きABB
1袋
欠品中
ファストフィット機能をもちシーリング材が内蔵された一体型の継手です。
材質本体:66ナイロン、シーリング:TPE黒/黄使用温度範囲(℃)【動的アプリケーション】-45~+120、【固定アプリケーション】-50~+120
防水フレキコネクタ スイベルおねじ付き ABB防水フレキコネクタ スイベルおねじ付きABB
14,980税込16,478
1袋
119日以内出荷
ファストフィット機能をもちシーリング材が内蔵された一体型の継手です。
材質本体:66ナイロン、シーリング:TPE黒/黄使用温度範囲(℃)【動的アプリケーション】-45~+120、【固定アプリケーション】-50~+120
防水フレキコネクタ ストレートコネクタ ABB防水フレキコネクタ ストレートコネクタABB
2,798税込3,078
1袋
119日以内出荷
ファストフィット機能をもちシーリング材が内蔵された一体型の継手です。
材質本体:66ナイロン、シーリング:TPE黒/黄使用温度範囲(℃)【動的アプリケーション】-45~+120、【固定アプリケーション】-50~+120
316ステンレススチールタイ(ボールロックタイプ) ABB316ステンレススチールタイ(ボールロックタイプ)ABB
5,598税込6,158
1袋
当日出荷から77日以内出荷
非常に優れた結束強度を持ち、時間のかからないセルフロック式のケーブルタイです。
用途石油化学および食品加工産業、発電所、鉱業、造船、沖合など極端な条件および危険な場所でのケーブルおよびパイプの設置に。材質316ステンレススチール厚さ(mm)0.26シルバー使用温度範囲(℃)-40~+300最小結束径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
304ステンレススチールタイ(ボールロックタイプ) ABB304ステンレススチールタイ(ボールロックタイプ)ABB
4,898税込5,388
1袋
当日出荷から77日以内出荷
非常に優れた結束強度を持ち、時間のかからないセルフロック式のケーブルタイです。
用途石油化学および食品加工産業、発電所、鉱業など極端な条件および危険な場所でのケーブルおよびパイプの設置に。材質304ステンレススチール厚さ(mm)0.26シルバー使用温度範囲(℃)-40~+300最小結束径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレススチールケーブルタイ用結束ツール ABBステンレススチールケーブルタイ用結束ツールABB
1丁
欠品中
ステンレススチールタイを簡単にしっかりと結束する人間工学に配慮した結束ツールです。
用途Ty-Metステンレススチールタイの結束に。トラスコ品番694-1551幅(mm)155全長(mm)210適合バンド幅(mm)最大12適合バンドTy-MetステンレススチールタイRoHS指令(10物質対応)対応
熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 透明 ABB熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 透明ABB
2,598税込2,858
1巻
当日出荷から翌々日出荷
軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。
用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 透明 ABB熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 透明ABB
2,998税込3,298
1巻
当日出荷
軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入ったIP65対応の薄肉熱収縮チューブです。
用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。トラスコ品番686-7975材質ポリオレフィン長さ(mm)11500透明使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮前内径(Φmm)2.4収縮温度110℃収縮後内径(Φmm)1.2収縮比2:1収縮後肉厚(mm)0.5
シュリンクコン 黒 ABBシュリンクコン 黒ABB
5,998税込6,598
1巻
当日出荷
軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入ったIP65対応の薄肉熱収縮チューブです。
用途沿岸地域など腐食耐性が求められるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)常時:-55~+110収縮温度95℃収縮比3:1
シュリンクコン アース色 ABBシュリンクコン アース色ABB
5,998税込6,598
1巻
当日出荷
コンパクトな箱に入った緑・黄色ストライプカラーの熱収縮チューブです。
用途アース接続コネクタおよびケーブルの識別。マーキング用途にご使用いただけます。材質ポリオレフィンミドリ/黄収縮比3:1
熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ グレー ABB熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ グレーABB
2,998税込3,298
1巻
当日出荷
軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。
用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィングレー使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
変流器 入力電流:600A 25.0006944444444A ABB変流器 入力電流:600A 25.0006944444444AABB
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
仕様●巻数比:25.0006944444444A●ボアサイズ:50mm●トランスタイプ:変流器●センサ技術:変流器●入力電流:600A●出力電流:1 A●全体の高さ:78.5mm●全体の幅:61mm●シリーズ:CM●コード番号:237-3175アズワン品番65-7272-23
電力計 LCD 4桁 A43シリーズ ABB電力計 LCD 4桁 A43シリーズABB
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
仕様●ディスプレイのタイプ:LCD●表示桁数:4●フェーズの数:3●シリーズ:A43●コード番号:237-3351アズワン品番65-7272-19
電力計 LCD 4桁 A41シリーズ ABB電力計 LCD 4桁 A41シリーズABB
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
仕様●ディスプレイのタイプ:LCD●表示桁数:4●フェーズの数:1●シリーズ:A41●コード番号:237-3346アズワン品番65-7272-20
電磁接触器 250 → 500 V AC/DC 4極 AF09シリーズ ABB電磁接触器 250 → 500 V AC/DC 4極 AF09シリーズABB
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
AF シリーズ接触器 4 極ABB 4 極接触器は、最大 690 V ac / 440 V dc の電源回路の制御に使用します。サージ保護機能を内蔵し、追加のサージサプレッサは不要です 制御電圧の大きな変動に対応 1つのコイルで異なる制御電圧に対応し、コイルを交換することなく世界中で使用可能
仕様●コイル電圧:250 → 500 V AC/DC●極数:4●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:AF09●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:77mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:711-6219アズワン品番65-7350-56
電磁接触器 230 V ac 4極 AF305シリーズ ABB電磁接触器 230 V ac 4極 AF305シリーズABB
579,800税込637,780
1個
7日以内出荷
AFシリーズ接触器ABBシリーズAF接触器は、主に3相モータの切り替え及び最大690 V ac / 440 V dcの電力回路の制御に使用されます。 これらは絶縁、スイッチングコンデンサ、照明装置などのその他多くの用途にも最適です。 AFシリーズ3極接触器は幅広いコイル電圧及び定格電流で使用することができ、アドオンの補助コンタクトも使用できます。コンタクト、コイル検査を簡単に保守 DINレール取り付け又はねじ取り付け 接触保護設計 アドオンの補助コンタクトブロック、熱動過負荷リレーを別売りで用意
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:500 A●許容入力:160 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:AF305●補助接点の数:1●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:180mm●動作温度 Min:-40℃, -25℃●コード番号:837-6958アズワン品番65-7348-93
電磁接触器 230 V ac 4極 AF265シリーズ ABB電磁接触器 230 V ac 4極 AF265シリーズABB
449,800税込494,780
1個
7日以内出荷
AFシリーズ接触器ABBシリーズAF接触器は、主に3相モータの切り替え及び最大690 V ac / 440 V dcの電力回路の制御に使用されます。 これらは絶縁、スイッチングコンデンサ、照明装置などのその他多くの用途にも最適です。 AFシリーズ3極接触器は幅広いコイル電圧及び定格電流で使用することができ、アドオンの補助コンタクトも使用できます。コンタクト、コイル検査を簡単に保守 DINレール取り付け又はねじ取り付け 接触保護設計 アドオンの補助コンタクトブロック、熱動過負荷リレーを別売りで用意
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:400 A●許容入力:132 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:AF265●補助接点の数:1●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:180mm●動作温度 Min:-40℃, -25℃●コード番号:837-6954アズワン品番65-7361-95
接触器リレー 16A 415 V dc ABB接触器リレー 16A 415 V dcABB
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
接触器リレー 16A 143 V dc 0.005 kW ABB接触器リレー 16A 143 V dc 0.005 kWABB
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
仕様●モーター定格電流:16A●コンタクトの定格電流:4A●制御電圧:143 V dc●極の設定:4P●許容入力:0.005 kW●通常端子構成:4NO●コード番号:237-1554アズワン品番65-7270-40
接触器リレー 16A 127 V dc ABB接触器リレー 16A 127 V dcABB
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
仕様●モーター定格電流:16A●コンタクトの定格電流:4A●制御電圧:127 V dc●極の設定:4P●通常端子構成:1NC / 3NO●コード番号:237-1538アズワン品番65-7272-64
接触器リレー 16A 12 V dc ABB接触器リレー 16A 12 V dcABB
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
接触器リレー 16 A 60 V dc 0.144 kW ABB接触器リレー 16 A 60 V dc 0.144 kWABB
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
仕様●モーター定格電流:16 A●コンタクトの定格電流:6 A●制御電圧:60 V dc●極の設定:4P●許容入力:0.144 kW●通常端子構成:2NO / 2NC●コード番号:237-4877アズワン品番65-7271-25
接触器リレー 16 A 250 V dc 0.144 kW ABB接触器リレー 16 A 250 V dc 0.144 kWABB
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
仕様●モーター定格電流:16 A●コンタクトの定格電流:6 A●制御電圧:250 V dc●極の設定:8P●許容入力:0.144 kW●通常端子構成:6NO / 2NC●コード番号:237-4872アズワン品番65-7271-51
接触器リレー 16 A 130 V dc 0.144 kW ABB接触器リレー 16 A 130 V dc 0.144 kWABB
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
仕様●モーター定格電流:16 A●コンタクトの定格電流:6 A●制御電圧:130 V dc●極の設定:8P●許容入力:0.144 kW●通常端子構成:8NO●コード番号:237-4869アズワン品番65-7271-37
終端抵抗器 終端抵抗 Pluto A20 v2 Pluto AS-i v2 Pluto B20 v2 Pluto B22 Pluto B42 AS-I Pluto B46 v2 Pluto D20 Pluto D20 ABB終端抵抗器 終端抵抗 Pluto A20 v2 Pluto AS-i v2 Pluto B20 v2 Pluto B22 Pluto B42 AS-I Pluto B46 v2 Pluto D20 Pluto D20ABB
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:終端抵抗●シリーズ:2TLA02●コード番号:237-1442アズワン品番65-7354-19
丸型コネクタ 9極 M12 ケーブル ABB丸型コネクタ 9極 M12 ケーブルABB
9,698税込10,668
1個
7日以内出荷
ロータリハンドル XT1、XT3 回路ブレーカ用 105mm ABBロータリハンドル XT1、XT3 回路ブレーカ用 105mmABB
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
調整可能な DEPTH 回転ハンドル用ベース、C 型固定プラグイン XT1-XT3 用。
仕様●種類:ロータリハンドル●併用可能製品:XT1 、XT3 回路ブレーカ●コード番号:192-0881アズワン品番65-7823-20
ロータリハンドル Tmax XT1、Tmax XT3用 グレー ABBロータリハンドル Tmax XT1、Tmax XT3用 グレーABB
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
仕様●Tmax成形ケース回路ブレーカ. ABB社のTmaxシリーズの回路ブレーカは、15~2500 Aの電流定格及び480 V AC (最大150 kA)の遮断定格に対応する広範な成形ケース回路ブレーカです。 ラグ端子があるものや、コネクタがないものなど、様々なモデルがあります。. 1 / 3極固定成形ケース回路ブレーカ 45 mmの標準フロントと70 mmの奥行 ペースプレートやDINレールでのアセンブリ可能 コンパートメントには、シングルフランジのドア T1の銅線ケーブル端子とT3のフロント端子用の標準フロント ポジティブ動作、IEC 60417-2適合 二重絶縁 絶縁保証、IEC 60947-2適合●コード番号:831-9201アズワン品番65-7840-12
リレーソケット DINレール CR-M ABBリレーソケット DINレール CR-MABB
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様●併用可能製品:CR-M インターフェイスリレー●アクセサリタイプ:ソケット●シリーズ:CR-M●取り付けタイプ:DINレール●コード番号:231-9512アズワン品番65-8067-64
リレーソケット DINレール 1 CR-S ABBリレーソケット DINレール 1 CR-SABB
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
仕様●電圧:220 → 240V ac/dc●併用可能製品:CR-S インターフェイスリレー●アクセサリタイプ:ソケット●シリーズ:CR-S●コンタクト数:1●コード番号:231-9473アズワン品番65-8066-93
ライトカーテン Orion1 ABBライトカーテン Orion1ABB
549,800税込604,780
1個
7日以内出荷
モニタリングリレー 2CO SPDT ABBモニタリングリレー 2CO SPDTABB
65,980税込72,578
1個
7日以内出荷
仕様●監視アプリケーション:電流●接点構成:2CO (SPDT)●電源相数:1●シリーズ:CM●コード番号:237-3180アズワン品番65-8054-15