4ページ目:

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
700件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電力計 LCD 4桁 A41シリーズ ABB電力計 LCD 4桁 A41シリーズABB
94,980税込104,478
1個
7日以内出荷
電磁接触器 250 → 500 V AC/DC 4極 AF16シリーズ ABB電磁接触器 250 → 500 V AC/DC 4極 AF16シリーズABB
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
AF シリーズ接触器 4 極ABB 4 極接触器は、最大 690 V ac / 440 V dc の電源回路の制御に使用します。サージ保護機能を内蔵し、追加のサージサプレッサは不要です 制御電圧の大きな変動に対応 1つのコイルで異なる制御電圧に対応し、コイルを交換することなく世界中で使用可能
仕様●コイル電圧:250 → 500 V AC/DC●極数:4●コンタクトの定格電流:30 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:2NO + 2NC●コンタクトの定格電圧:690 V ac●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:77mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:711-6247アズワン品番65-7333-85
電磁接触器 250 → 500 V AC/DC 3極 AF38シリーズ ABB電磁接触器 250 → 500 V AC/DC 3極 AF38シリーズABB
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
IEC60947-1 / IEC60947-4-7 と EN60947-1 / EN60947-4-1AF シリーズ接触器 3 極AC/DC駆動のAFコンタクタ AF09-AF38 コンタクタは、幅広い制御電圧(Ucmin~Ucmax)に対応する電子コイルインターフェイスを搭載しています。わずか4個のコイルで制御電圧24→500Vacまたは20→500Vdcをカバー Zコイルタイプを備えたAF.Zコンタクタを使用すれば、24 V dc、500 mA PLC出力による直接制御が可能で、コイル保持消費電力を低減 ショートディップや電圧遮断に耐えるAF-Z コンタクタ(SEMI F47-0706準拠) AF40-AF96は、主に三相モーター、690 V ACと220 V DCまでの電源回路の制御に使用されるコンタクタで、3つの主極を持つブロックタイプの設計になっています。 AF116-AF140 コンタクタは、主に3相モータ、690 V ACの電源回路(AF146では最大1000 V AC)の制御に使用されます。 AF190-AF370 コンタクタは、主に 3 相モータ、最大 1000 V ACの電源回路の制御に使用されており、3 つの主極を備えたブロックタイプの設計になっています。 AF コンタクタはサージ保護機能を内蔵しており、追加のサージサプレッサは必要ありません。
仕様●コイル電圧:250 → 500 V AC/DC●極数:3●コンタクトの定格電流:50 A●許容入力:18.5 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:AF38●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:711-6143アズワン品番65-7362-42
電磁接触器 230 V ac 4極 ESBNシリーズ ABB電磁接触器 230 V ac 4極 ESBNシリーズABB
22,980税込25,278
1個
当日出荷
EN25.N 設備用コンタクタは、最大 25 A の単相及び三相負荷を制御するために使用され、AC 又は DC の電圧及び / 又は手動で動作させることができます。この接触器は、家庭や産業環境での使用向けに製造されています。高可用性、低消費電力、内蔵過電圧保護、及び手動オーバーライドの利点があります。さまざまなコンタクトの組み合わせとアクセサリが用意されています。手動操作は、「オン」、「オフ」、「自動」の 3 つの状態で使用できます。
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:230→ 240 V ac/dc●奥行き:85mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:189-5654アズワン品番65-7352-31
電磁接触器 230 V ac 4極 ESBNシリーズ ABB電磁接触器 230 V ac 4極 ESBNシリーズABB
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
ESB25.N 設置型コンタクタは、最大 25 A の単相及び三相負荷を制御するために使用され、AC 又は DC の電圧で動作させることができます。この接触器は、家庭や産業環境での使用向けに製造されています。また、ハムフリー動作、低消費電力、内蔵過電圧保護などの利点があります。さまざまなコンタクトの組み合わせとアクセサリが用意されています。
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:230→ 240 V ac/dc●長さ:65mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:189-5655アズワン品番65-7351-07
電磁接触器 230 V ac 4極 AF40シリーズ ABB電磁接触器 230 V ac 4極 AF40シリーズABB
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
AFシリーズ接触器ABBシリーズAF接触器は、主に3相モータの切り替え及び最大690 V ac / 440 V dcの電力回路の制御に使用されます。 これらは絶縁、スイッチングコンデンサ、照明装置などのその他多くの用途にも最適です。 AFシリーズ3極接触器は幅広いコイル電圧及び定格電流で使用することができ、アドオンの補助コンタクトも使用できます。コンタクト、コイル検査を簡単に保守 DINレール取り付け又はねじ取り付け 接触保護設計 アドオンの補助コンタクトブロック、熱動過負荷リレーを別売りで用意
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:125 A●許容入力:37 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:AF40●補助接点の数:0●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:103mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:837-6936アズワン品番65-7349-13
電磁接触器 230 V ac 4極 AF116シリーズ ABB電磁接触器 230 V ac 4極 AF116シリーズABB
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
AFシリーズ接触器ABBシリーズAF接触器は、主に3相モータの切り替え及び最大690 V ac / 440 V dcの電力回路の制御に使用されます。 これらは絶縁、スイッチングコンデンサ、照明装置などのその他多くの用途にも最適です。 AFシリーズ3極接触器は幅広いコイル電圧及び定格電流で使用することができ、アドオンの補助コンタクトも使用できます。コンタクト、コイル検査を簡単に保守 DINレール取り付け又はねじ取り付け 接触保護設計 アドオンの補助コンタクトブロック、熱動過負荷リレーを別売りで用意
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:160 A●許容入力:55 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:AF116●補助接点の数:1●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:128.1mm●動作温度 Min:-40℃, -25℃●コード番号:837-6945アズワン品番65-7362-27
接触器リレー 16A 48 V dc ABB接触器リレー 16A 48 V dcABB
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
仕様●モーター定格電流:16A●コンタクトの定格電流:4A●制御電圧:48 V dc●極の設定:4P●通常端子構成:4NO●コード番号:237-1546アズワン品番65-7270-37
接触器リレー 16A 24 V dc 0.0017 kW ABB接触器リレー 16A 24 V dc 0.0017 kWABB
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
仕様●モーター定格電流:16A●コンタクトの定格電流:4A●制御電圧:24 V dc●極の設定:4P●許容入力:0.0017 kW●通常端子構成:4NO●コード番号:237-1549アズワン品番65-7272-61
接触器リレー 16 A 60 V dc 0.144 kW ABB接触器リレー 16 A 60 V dc 0.144 kWABB
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
接触器リレー 16 A 20 V dc 0.144 kW ABB接触器リレー 16 A 20 V dc 0.144 kWABB
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
仕様●モーター定格電流:16 A●コンタクトの定格電流:6 A●制御電圧:20 V dc●極の設定:8P●許容入力:0.144 kW●通常端子構成:5 NO / 3 NC●コード番号:237-4857アズワン品番65-7271-28
接触器リレー 16 A 130 V dc 0.144 kW ABB接触器リレー 16 A 130 V dc 0.144 kWABB
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
仕様●モーター定格電流:16 A●コンタクトの定格電流:6 A●制御電圧:130 V dc●極の設定:8P●許容入力:0.144 kW●通常端子構成:6NO / 2NC●コード番号:237-4876アズワン品番65-7271-13
リレーソケット DINレール 1 CR-S ABBリレーソケット DINレール 1 CR-SABB
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
仕様●電圧:12 → 24V ac/dc●併用可能製品:CR-S インターフェイスリレー●アクセサリタイプ:ソケット●シリーズ:CR-S●コンタクト数:1●コード番号:231-9471アズワン品番65-8066-94
リレーインターフェイス ABBリレーインターフェイスABB
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:LEDプラグインモジュール●併用可能製品:CR-M 、CR-P の 2 つのオプションがあります●コード番号:237-3156アズワン品番65-8092-96
ライトカーテン Orion2 ABBライトカーテン Orion2ABB
299,800税込329,780
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Orion2●コンポーネントタイプ:レシーバ、送信機●最大スキャン距離:50m●安全タイプ:タイプ4●ビームの数:3●コード番号:237-1488アズワン品番65-7271-24
ライトカーテン Orion1 ABBライトカーテン Orion1ABB
279,800税込307,780
1個
7日以内出荷
モニタリングリレー SPDT ABBモニタリングリレー SPDTABB
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
仕様●監視アプリケーション:電圧●接点構成:SPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電源相数:1●シリーズ:CM●コード番号:237-3179アズワン品番65-8055-01
ブザー LED Compactシリーズ プラスチック 黄 ABBブザー LED Compactシリーズ プラスチック 黄ABB
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
ブザーABBブザーの新製品は幅広い用途や分野に最適です。 ブザーにはLEDあり / なし品や連続点灯 / 点滅品のご用意があります。 また、騒音レベル約90 dbのサイレンをパイロットライト(インジケータライト)と同じ外寸の製品に組み込んだブザーもあります。コンパクトな設計で取り付け時間を短縮 LED照明と連続点灯 / 点滅 / サイレンの組み合わせ ケーブル端子 IP66、67、69k
仕様●定格電圧:24V ac/dc●照光色:黄●カットアウト直径:22mm●ランプタイプ:LED●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:ネジ●シリーズ:ABB Compact●定格電流:53mA●本体材質:プラスチック●コード番号:835-2747アズワン品番65-7845-12
パイロットランプ 表示灯 LED灯 クリア ポリカーボネート 丸型 ABBパイロットランプ 表示灯 LED灯 クリア ポリカーボネート 丸型ABB
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
CCC、CE、UL小型シリーズLEDパイロットライト(次世代設計)次世代の小型パイロットライトは、お客様の高まるニーズに適合するように開発されています。 これらのパイロットランプは、改善された漏洩と電流の保護性能を備え、より環境に優しいポリマーを使用しています。 このシリーズのパイロットランプは、最新の市場調査を参考にして、埋め込む際の深さを重要視して製造されているため、前世代の製品よりも小さくなっています。 これらの新しいパイロットランプは3 mm小さくなっています。 この新しいシリーズのパイロットランプは最高のIP等級を備えているので、過酷な環境でも機能します。 これらすべての機能を組み合わせることで、グローバルな舞台でも競争力を発揮します。特長と利点: 高いIP等級 パネルフロント保護:IP66 IP67 IP69 端子保護:IP20 主要な国際規格 多様なカラー 赤、緑、黄、青、クリア UV安定化 サービス寿命: +/- 50,000時間 @ 25℃、40 → 70 %rh 動作温度: -25 → +85℃ 電流キャリア材質の難燃性 V2(ハロゲン及びりんフリー) パネル厚: 1 → 6 mm ねじ止め端子PZ2
仕様●定格電圧:230V ac●照光色:クリア●カットアウト直径:22mm●ランプタイプ:LED●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:ネジ●定格電流:17mA●形状:丸型●材質:ポリカーボネート●コード番号:910-8015アズワン品番65-7814-01
サージプロテクタ DINレール 7.1 x 12 x 30mm BAH21 ABBサージプロテクタ DINレール 7.1 x 12 x 30mm BAH21ABB
479税込527
1個
7日以内出荷
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●シリーズ:BAH21●取付タイプ:DINレール●長さ:7.1mm●幅:12mm●奥行き:30mm●寸法:7.1 x 12 x 30mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+110℃●動作温度範囲:-55 → +110 ℃●コード番号:136-3845アズワン品番65-8077-38
サーキットブレーカアクセサリ ABBサーキットブレーカアクセサリABB
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
ABB 3 極高 Terminal カバーは、幅 105 mm、高さ 95 mm、長さ 150 mm です。製品クラス sace Tmax XT に適しています。規格: IEC60947-2 設定タイプは、固定することも設定することもできます
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●併用可能製品:Sace Tmax XT (エース Tmax XT )●コード番号:192-0926アズワン品番65-8090-43
コネクタ コネクタ RSA 597コネクタ用 ABBコネクタ コネクタ RSA 597コネクタ用ABB
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:コネクタ●併用可能製品:RSA 597コネクタ●シリーズ:RSA●コード番号:237-1446アズワン品番65-7272-67
コネクタ コネクタ Pluto A20 v2 Pluto AS-i v2 Pluto B20 v2 Pluto B22 Pluto B42 AS-I Pluto B46 v2 Pluto D20 Pluto D20 ABBコネクタ コネクタ Pluto A20 v2 Pluto AS-i v2 Pluto B20 v2 Pluto B22 Pluto B42 AS-I Pluto B46 v2 Pluto D20 Pluto D20ABB
309,800税込340,780
1個
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:コネクタ●シリーズ:RSA●コード番号:237-1445アズワン品番65-7272-62
インバータモジュール ABBインバータモジュールABB
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
ABB 電源ABB 電源モジュールは、DP-V0 及び DP-V1 通信をサポートする PROFIBUS DP アダプタモジュールです。ACS355、ACSM1、ACH580、ACS850、ACQ810、ACS880 インバータ、DCS880 DC サイリスタドライブと互換性があります。下部 Terminal Cover の裏に、ドライブコントロールボードのオプションスロットに収まります。特長と利点テレグラムタイプ PPO メッセージを自動的に検出します コンパクト 構成が簡単 MTAC-01 MREL-01 オプション付き Profibus フィールドバス通信タイプ用途 インバータ サイリスタドライブ認定 CE認定
仕様●アクセサリタイプ:Profibus DPアダプタ●コード番号:180-9680アズワン品番65-7300-88
インバータ ACS480 380 →、480 V ac 7.5 kW ポンプ及び冷却ファン ABBインバータ ACS480 380 →、480 V ac 7.5 kW ポンプ及び冷却ファンABB
289,800税込318,780
1個
7日以内出荷
一部のアプリケーションでは、ドライブの基本機能のみが必要です。シンプルで効率的な小型パッケージで、可能な限り簡素化できます。ACS480 汎用ドライブはまさにそのとおりです。コンベア、コンプレッサ、ファン、ポンプなどのさまざまな基本用途で稼働するために必要なものがすべて簡単に一体化されています。ACS480 低電圧 AC ドライブは ABB の全互換ドライブポートフォリオに属し、コンパクトな設計で便利な内蔵機能を幅広く備えています。これにより、飲食料品、物流、倉庫、上下水道など、さまざまな業界のさまざまな用途に対して高い信頼性と簡単な運用が実現します。0.75 → 22 kW、380 → 480 V キャビネットに最適化 選択、インストール、使用が簡単 あらゆる基本機能を内蔵したコンパクトな設計 多くの基本的な用途を制御するための内蔵機能 エネルギー効率機能により、最適なエネルギー消費を実現します 最も一般的なオートメーションネットワークへの接続性 ABB のすべてに対応するドライブポートフォリオに属しています 幅広い可用性とサポート
仕様●許容入力:7.5 kW●相数:3●電源電圧:380 → 、480 V ac●許容電流値:16.2 A●出力周波数:48 → 63Hz●併用可能製品:ポンプ及び冷却ファン●シリーズ:ACS480●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:ModBus●STO:なし●実装タイプ:壁面取り付け●全体的な深さ:220mm●コード番号:180-9656アズワン品番65-7299-59
インバータ ACS480 380 →、480 V ac 5.5 kW ポンプ及び冷却ファン ABBインバータ ACS480 380 →、480 V ac 5.5 kW ポンプ及び冷却ファンABB
229,800税込252,780
1個
7日以内出荷
一部のアプリケーションでは、ドライブの基本機能のみが必要です。シンプルで効率的な小型パッケージで、可能な限り簡素化できます。ACS480 汎用ドライブはまさにそのとおりです。コンベア、コンプレッサ、ファン、ポンプなどのさまざまな基本用途で稼働するために必要なものがすべて簡単に一体化されています。ACS480 低電圧 AC ドライブは ABB の全互換ドライブポートフォリオに属し、コンパクトな設計で便利な内蔵機能を幅広く備えています。これにより、飲食料品、物流、倉庫、上下水道など、さまざまな業界のさまざまな用途に対して高い信頼性と簡単な運用が実現します。0.75 → 22 kW、380 → 480 V キャビネットに最適化 選択、インストール、使用が簡単 あらゆる基本機能を内蔵したコンパクトな設計 多くの基本的な用途を制御するための内蔵機能 エネルギー効率機能により、最適なエネルギー消費を実現します 最も一般的なオートメーションネットワークへの接続性 ABB のすべてに対応するドライブポートフォリオに属しています 幅広い可用性とサポート
仕様●許容入力:5.5 kW●相数:3●電源電圧:380 → 、480 V ac●許容電流値:12 A●出力周波数:48 → 63Hz●併用可能製品:ポンプ及び冷却ファン●シリーズ:ACS480●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:ModBus●STO:なし●実装タイプ:壁面取り付け●全体的な深さ:223mm●コード番号:180-9655アズワン品番65-7301-90
インバータ ACS480 380 →、480 V ac 1.1 kW ポンプ及び冷却ファン ABBインバータ ACS480 380 →、480 V ac 1.1 kW ポンプ及び冷却ファンABB
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
一部のアプリケーションでは、ドライブの基本機能のみが必要です。シンプルで効率的な小型パッケージで、可能な限り簡素化できます。ACS480 汎用ドライブはまさにそのとおりです。コンベア、コンプレッサ、ファン、ポンプなどのさまざまな基本用途で稼働するために必要なものがすべて簡単に一体化されています。ACS480 低電圧 AC ドライブは ABB の全互換ドライブポートフォリオに属し、コンパクトな設計で便利な内蔵機能を幅広く備えています。これにより、飲食料品、物流、倉庫、上下水道など、さまざまな業界のさまざまな用途に対して高い信頼性と簡単な運用が実現します。0.75 → 22 kW、380 → 480 V キャビネットに最適化 選択、インストール、使用が簡単 あらゆる基本機能を内蔵したコンパクトな設計 多くの基本的な用途を制御するための内蔵機能 エネルギー効率機能により、最適なエネルギー消費を実現します 最も一般的なオートメーションネットワークへの接続性 ABB のすべてに対応するドライブポートフォリオに属しています 幅広い可用性とサポート
仕様●許容入力:1.1 kW●相数:3●電源電圧:380 → 、480 V ac●許容電流値:3.1 A●出力周波数:48 → 63Hz●併用可能製品:ポンプ及び冷却ファン●シリーズ:ACS480●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:ModBus●ドライブタイプ:AC●実装タイプ:壁面取り付け●全体の幅:207.1mm●コード番号:180-9650アズワン品番65-7300-80
インターフェイスリレーモジュール ABBインターフェイスリレーモジュールABB
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
インターフェイスリレー - R600シリーズABB R600シリーズインターフェイスリレーは、電気絶縁、増幅、そしてPLC、PC、又はフィールドバスシステムと、センサ / アクチュエータレベルの間の信号マッチングに使用されます。コンパクト設計と、使用可能なさまざまな接続端子により、パネルの設置を最適化できます。特長と利点ねじ止め又はスプリング式端子幅広い出力オプションRC回路を内蔵入力側で漏洩電流保護露出スイッチ又はカバー付きスイッチで使用可能手動又は自動作動動作状態を示すLED
仕様●コイル電圧:230V ac/dc●入力電圧 Max:250V ac●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:5 V → 250V ac●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:70mm●シリーズ:R600●高さ:75mm●寸法:70 x 6 x 75mm●入力電流:3.5mA●復帰時間:16ms●コード番号:670-0009アズワン品番65-8083-56
インターフェイスリレーモジュール ABBインターフェイスリレーモジュールABB
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
CR-M4SS ソケットは、CR-M (ミニチュア)リレーシリーズの製品です。標準ソケットは、2 / 4 C/O ( SPDT )出力コンタクトのある CR-M リレーに適しています。ソケットには、ねじ接続端子が付いています。プラグ対応機能モジュール、ホルダ、マーカーをアクセサリとして用意しています。
仕様●アクセサリタイプ:ソケット●併用可能製品:2 個又は 4 個の c/o ( SPDT )コンタクト CR-M リレー●コード番号:192-1130アズワン品番65-8075-27
RBR122G-24VUC Interface relay R600 2c/o ABBRBR122G-24VUC Interface relay R600 2c/oABB
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:24V ac/dc●入力電圧 Max:24V ac/dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:8A●シリーズ:RBR122G●コード番号:237-3109アズワン品番65-8092-58
RB121G-12VDC Interface relay R600 1c/o A ABBRB121G-12VDC Interface relay R600 1c/o AABB
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:12V dc●入力電圧 Max:12V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:6A●シリーズ:RB121G●コード番号:237-3105アズワン品番65-8054-86
Orion WET-K090 - Protective tube for O2 ABBOrion WET-K090 - Protective tube for O2ABB
249,800税込274,780
1個
7日以内出荷
仕様●種類:保護チューブ●併用可能製品:O2●素材:サーモプラスチック●コード番号:237-1512アズワン品番65-7794-66
Orion WET-150 -Protective tube for O1B ABBOrion WET-150 -Protective tube for O1BABB
269,800税込296,780
1個
7日以内出荷
仕様●種類:保護チューブ●併用可能製品:O1B●素材:サーモプラスチック●コード番号:237-1508アズワン品番65-7795-13
JSM Orion10 - Kit Orion1 Mirror on wall ABBJSM Orion10 - Kit Orion1 Mirror on wallABB
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
仕様●種類:保護スタンド●併用可能製品:Orion1●素材:プラスチック●コード番号:237-1494アズワン品番65-7794-14
DINレール取付け用スイッチング電源 出力:40A 定格:960W 入力電圧:AC DC 出力電圧:dc 24V dc/ ABBDINレール取付け用スイッチング電源 出力:40A 定格:960W 入力電圧:AC DC 出力電圧:dc 24V dc/ABB
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
IEC / EN61204、EN60950、IEC / EN61000-6-2、IEC / EN61000-6-3UL60950、UL1310、GOST、CCC、CEスイッチング電源の CP-T シリーズCP-T シリーズの 3 相電源ユニットは、24 V dc 及び 48 V dc 出力を備え、5 A、10 A、20 A、40 A で使用できます 効率:最大 92 % 周囲温度 70 ℃ まで対応する設計です リレー出力は、出力電圧のエラーフリー動作を示します。 出力電圧を調整可能 低電力損失及び低発熱 DIN レールアセンブリ。
仕様●AC又はDC入力電圧:AC, DC●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:340 → 575V ac●出力電圧:24V dc●出力電流:40A●定格電力:960W●出力数:1●電気的位相:3●タイプ:モード切替●高さ:124mm●シリーズ:CP-T●最低温度:-40℃●コード番号:772-4841アズワン品番65-7215-68
CR-U230AC3L Pluggable interface relay 3c ABBCR-U230AC3L Pluggable interface relay 3cABB
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:3CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:10A●シリーズ:CR-U●コード番号:231-9506アズワン品番65-8067-09
CR-U110AC3 Pluggable interface relay 3c/ ABBCR-U110AC3 Pluggable interface relay 3c/ABB
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:110V ac●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:CR●コード番号:237-3152アズワン品番65-8054-67