7ページ目:

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
700件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ PS ABBブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ PSABB
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
仕様●入数:1箱(1個入)●定格動作電圧:400V●範囲:バスバー / DIN レールアクセサリ●電源相数:1●シリーズ:PS●コード番号:231-9634アズワン品番65-8067-49
Orion Shield-045 - Lens shield for O1B ABBOrion Shield-045 - Lens shield for O1BABB
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
仕様●種類:保護シールド●併用可能製品:O1B●素材:プラスチック●コード番号:237-1516アズワン品番65-7794-30
CR-M048DC4L Pluggable interface relay 4c ABBCR-M048DC4L Pluggable interface relay 4cABB
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:48V dc●入力電圧 Max:48V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:CR●コード番号:237-3134アズワン品番65-8054-16
リレーインターフェイス ABBリレーインターフェイスABB
979税込1,077
1個
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:ダイオードプラグインモジュール●併用可能製品:CR-U●コード番号:237-3161アズワン品番65-8054-97
CR-U048DC3 Pluggable interface relay 3c/ ABBCR-U048DC3 Pluggable interface relay 3c/ABB
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:48V dc●入力電圧 Max:48V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:CR●コード番号:237-3151アズワン品番65-8054-65
ブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ PS ABBブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ PSABB
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
仕様●入数:1箱(1個入)●定格動作電圧:400V●範囲:バスバー / DIN レールアクセサリ●電源相数:2●シリーズ:PS●コード番号:231-9639アズワン品番65-8052-53
CR-S110VADC1CRGS Interface relay cpl. 1c 1箱 10個入 ABBCR-S110VADC1CRGS Interface relay cpl. 1c 1箱 10個入ABB
65,980税込72,578
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:110V ac/dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:6A●シリーズ:CR-S●コード番号:231-9477アズワン品番65-8066-89
サーキットブレーカアクセサリ ABBサーキットブレーカアクセサリABB
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
ABB 3 極高 Terminal カバーは、幅 130 mm、高さ 135 mm、長さ 145 mm です。製品クラス sace Tmax XT に適しています。規格: IEC60947-2 設定タイプは、固定することも設定することもできます
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●併用可能製品:Sace Tmax XT (エース Tmax XT )●コード番号:192-0928アズワン品番65-8074-63
Orion Shield-105 - Lens shield for O1B ABBOrion Shield-105 - Lens shield for O1BABB
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
仕様●種類:保護シールド●併用可能製品:O1B●素材:プラスチック●コード番号:237-1520アズワン品番65-7794-73
CR-M024DC4 Pluggable interface relay 4c/ ABBCR-M024DC4 Pluggable interface relay 4c/ABB
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:4CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:6A●シリーズ:CR-M●コード番号:231-9493アズワン品番65-8067-01
CR-M125DC3 Pluggable interface relay 3c/ ABBCR-M125DC3 Pluggable interface relay 3c/ABB
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:125V dc●入力電圧 Max:125V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:CR●コード番号:237-3129アズワン品番65-8054-19
CR-P/M 92 Pluggable module LED red 110- ABBCR-P/M 92 Pluggable module LED red 110-ABB
979税込1,077
1個
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:110 → 230V ac/dc●取り付けタイプ:基板実装●シリーズ:CR-P/M●コード番号:231-9514アズワン品番65-8066-49
マウントアダプタ セパレータ ABBマウントアダプタ セパレータABB
559税込615
1個
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:セパレータ●併用可能製品:CR - S●コード番号:231-9483アズワン品番65-8067-86
CR-M024DC4G Pluggable interface relay 4c ABBCR-M024DC4G Pluggable interface relay 4cABB
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:4CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:6A●シリーズ:CR-M●コード番号:231-9498アズワン品番65-8066-62
CR-U048DC2L Pluggable interface relay 2c ABBCR-U048DC2L Pluggable interface relay 2cABB
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:48V dc●入力電圧 Max:48V dc●接点構成:2CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:CR●コード番号:237-3148アズワン品番65-8092-59
端子カバー 1袋 2個入 ABB端子カバー 1袋 2個入ABB
9,198税込10,118
1袋(2個)
7日以内出荷
Tmax成形ケース回路ブレーカABB社のTmaxシリーズの回路ブレーカは、15~2500 Aの電流定格及び480 V AC (最大150 kA)の遮断定格に対応する広範な成形ケース回路ブレーカです。 ラグ端子があるものや、コネクタがないものなど、様々なモデルがあります。1 / 3極固定成形ケース回路ブレーカ 45 mmの標準フロントと70 mmの奥行 ペースプレートやDINレールでのアセンブリ可能 コンパートメントには、シングルフランジのドア T1の銅線ケーブル端子とT3のフロント端子用の標準フロント ポジティブ動作、IEC 60417-2適合 二重絶縁 絶縁保証、IEC 60947-2適合
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●併用可能製品:ABB Tmax XT3●シリーズ:XT1●コード番号:831-9217アズワン品番65-8097-04
丸型コネクタ 9極 M12 ケーブル ABB丸型コネクタ 9極 M12 ケーブルABB
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
仕様●極数:9●実装タイプ:ケーブル●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:ケーブル●シリーズ:2TLA●コード番号:237-1441アズワン品番65-7498-64
回路トリップ オン / オフスイッチ ABB回路トリップ オン / オフスイッチABB
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
オン / オフスイッチ定格電流: 16 / 25 / 32 A、250 / 400 V ac/dc、コンタクト: 1 NO / 2 NO / 3 NO / 4 NO、モジュール幅: 0.5 / 1 。
仕様●定格電流:16A●シリーズ:E211●タイプ:オン / オフスイッチ●コード番号:186-3450アズワン品番65-8080-23
回路トリップ アイソレータ ABB回路トリップ アイソレータABB
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
これらのデバイスは、負荷の制御に適しています。バスバーを分解せずにすばやく取り外すことができます。埋込型 / マイナスヘッドの付いた脱落防止ねじPozidrive サイズ 2.最大 3 つの補助接点 S2C-H6R を追加可能。ラベルシステム ILS のための統合レイオンエッジ。不正なオン / オフのためのアクセサリとしてのロック装置
仕様●範囲:System Pro M Compact●シリーズ:E204●併用可能製品:コマンド荷重●タイプ:アイソレータ●定格制御電圧:400V ac●コード番号:186-3462アズワン品番65-8079-98
リレーソケット DINレール CR-P ABBリレーソケット DINレール CR-PABB
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様●併用可能製品:CR-P インターフェイスリレー●アクセサリタイプ:ソケット●シリーズ:CR-P●取り付けタイプ:DINレール●コード番号:231-9510アズワン品番65-8067-55
リレーソケット DINレール 3 CR-U ABBリレーソケット DINレール 3 CR-UABB
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様●併用可能製品:CR-U インターフェイスリレー●アクセサリタイプ:ソケット●シリーズ:CR-U●コンタクト数:3●コード番号:231-9518アズワン品番65-8066-95
リレーインターフェイス ABBリレーインターフェイスABB
949税込1,044
1個
7日以内出荷
モニタリングリレー SPNO ABBモニタリングリレー SPNOABB
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
仕様●監視アプリケーション:液面●接点構成:SPNO●電源相数:1●シリーズ:CM●コード番号:237-3178アズワン品番65-8054-93
ブスバー ABBブスバーABB
519税込571
1個
7日以内出荷
仕様●併用可能製品:R600 です●コード番号:231-9522アズワン品番65-8067-43
ブザー LED Compactシリーズ プラスチック 緑 丸型 ABBブザー LED Compactシリーズ プラスチック 緑 丸型ABB
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
ブザーABBブザーの新製品は幅広い用途や分野に最適です。 ブザーにはLEDあり / なし品や連続点灯 / 点滅品のご用意があります。 また、騒音レベル約90 dbのサイレンをパイロットライト(インジケータライト)と同じ外寸の製品に組み込んだブザーもあります。コンパクトな設計で取り付け時間を短縮 LED照明と連続点灯 / 点滅 / サイレンの組み合わせ ケーブル端子 IP66、67、69k
仕様●定格電圧:24V ac/dc●照光色:緑●カットアウト直径:22mm●ランプタイプ:LED●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:ネジ●シリーズ:ABB Compact●定格電流:48mA●形状:丸型●本体材質:プラスチック●コード番号:835-2734アズワン品番65-7840-37
サーキットブレーカアクセサリ ABBサーキットブレーカアクセサリABB
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
ABB 3 極高 Terminal カバーは、幅 130 mm、高さ 135 mm、長さ 145 mm です。製品クラス sace Tmax XT に適しています。規格: IEC60947-2 設定タイプは、固定することも設定することもできます
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●併用可能製品:Sace Tmax XT (エース Tmax XT )●コード番号:192-0924アズワン品番65-8090-37
コネクタアクセサリ ABBコネクタアクセサリABB
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
ABBコネクタアクセサリEasy ; Safe、Tough ; Safe、Critical ; Safe産業用コネクタ製品と合わせて使用するアクセサリ製品です。
仕様●種類:保護カバー●併用可能製品:16 A 2P+Eインレット及びプラグ●コード番号:830-5574アズワン品番65-7789-99
インターフェイスリレーモジュール ABBインターフェイスリレーモジュールABB
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
インターフェイスリレー - R600シリーズABB R600シリーズインターフェイスリレーは、電気絶縁、増幅、そしてPLC、PC、又はフィールドバスシステムと、センサ / アクチュエータレベルの間の信号マッチングに使用されます。コンパクト設計と、使用可能なさまざまな接続端子により、パネルの設置を最適化できます。特長と利点ねじ止め又はスプリング式端子幅広い出力オプションRC回路を内蔵入力側で漏洩電流保護露出スイッチ又はカバー付きスイッチで使用可能手動又は自動作動動作状態を示すLED
仕様●コイル電圧:230V ac/dc●入力電圧 Max:250V ac●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:5 V → 250V ac●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:70mm●奥行き:12mm●高さ:75mm●寸法:70 x 12 x 75mm●入力電流:5mA●動作温度 Max:+70℃●コード番号:670-0030アズワン品番65-8097-57
インターフェイスリレーモジュール ABBインターフェイスリレーモジュールABB
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
インターフェイスリレー - R600シリーズABB R600シリーズインターフェイスリレーは、電気絶縁、増幅、そしてPLC、PC、又はフィールドバスシステムと、センサ / アクチュエータレベルの間の信号マッチングに使用されます。コンパクト設計と、使用可能なさまざまな接続端子により、パネルの設置を最適化できます。特長と利点ねじ止め又はスプリング式端子幅広い出力オプションRC回路を内蔵入力側で漏洩電流保護露出スイッチ又はカバー付きスイッチで使用可能手動又は自動作動動作状態を示すLED
仕様●コイル電圧:110V ac/dc●入力電圧 Max:250V ac●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:6A●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:70mm●奥行き:12mm●高さ:75mm●寸法:70 x 12 x 75mm●入力電流:5mA●動作温度範囲:-20 → +70℃●コード番号:670-0037アズワン品番65-8092-33
インターフェイスリレーモジュール ABBインターフェイスリレーモジュールABB
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
インターフェイスリレー - R600シリーズABB R600シリーズインターフェイスリレーは、電気絶縁、増幅、そしてPLC、PC、又はフィールドバスシステムと、センサ / アクチュエータレベルの間の信号マッチングに使用されます。コンパクト設計と、使用可能なさまざまな接続端子により、パネルの設置を最適化できます。特長と利点ねじ止め又はスプリング式端子幅広い出力オプションRC回路を内蔵入力側で漏洩電流保護露出スイッチ又はカバー付きスイッチで使用可能手動又は自動作動動作状態を示すLED
仕様●コイル電圧:110V ac/dc●入力電圧 Max:250V ac●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:5 V → 250V ac●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:70mm●シリーズ:R600●高さ:75mm●寸法:70 x 6 x 75mm●入力電流:4mA●復帰時間:15ms●コード番号:669-9990アズワン品番65-8097-58
RBR121-48-60VUC Interface relay R600 1c/ ABBRBR121-48-60VUC Interface relay R600 1c/ABB
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:60V ac/dc●入力電圧 Max:60V ac/dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:6A●シリーズ:RBR121●コード番号:237-3107アズワン品番65-8054-74
RB121-24VDC Interface relay R600 1c/o A1 ABBRB121-24VDC Interface relay R600 1c/o A1ABB
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:24V dc●入力電圧 Max:24V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:6A●シリーズ:RB121●コード番号:237-3103アズワン品番65-8092-71
Orion WET-105 -Protective tube for O1B ABBOrion WET-105 -Protective tube for O1BABB
249,800税込274,780
1個
7日以内出荷
仕様●種類:保護チューブ●併用可能製品:O1B●素材:サーモプラスチック●コード番号:237-1505アズワン品番65-7794-26
Orion Shield-K050 - Lens shield for O2 ABBOrion Shield-K050 - Lens shield for O2ABB
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
仕様●種類:保護シールド●併用可能製品:O2●素材:プラスチック●コード番号:237-1526アズワン品番65-7794-33
Orion Shield-165 - Lens shield for O1B ABBOrion Shield-165 - Lens shield for O1BABB
86,980税込95,678
1個
7日以内出荷
仕様●種類:保護シールド●併用可能製品:O1B●素材:プラスチック●コード番号:237-1524アズワン品番65-7794-86
Orion Shield-090 - Lens shield for O1B ABBOrion Shield-090 - Lens shield for O1BABB
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
仕様●種類:保護シールド●併用可能製品:O1B●素材:プラスチック●コード番号:237-1519アズワン品番65-7794-72
JSM Orion07 - Kit for O1&O2 in Stand 6 ABBJSM Orion07 - Kit for O1&O2 in Stand 6ABB
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
仕様●種類:回転ブラケット●併用可能製品:O1、O2●素材:プラスチック●コード番号:237-1492アズワン品番65-7794-56
JSM Orion04 - 4 rotation brackets for O2 ABBJSM Orion04 - 4 rotation brackets for O2ABB
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
仕様●種類:回転ブラケット●併用可能製品:O2●素材:プラスチック●コード番号:237-1491アズワン品番65-7794-69
CR-U230AC3 Pluggable interface relay 3c/ ABBCR-U230AC3 Pluggable interface relay 3c/ABB
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:3CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:10A●シリーズ:CR-U●コード番号:231-9505アズワン品番65-8067-06
CR-U024DC3 Pluggable interface relay 3c/ ABBCR-U024DC3 Pluggable interface relay 3c/ABB
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:3CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:10A●シリーズ:CR-U●コード番号:231-9503アズワン品番65-8067-10