「ヒューズ 16a」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
種類センタータグヒューズ
定格電圧(V)500
遮断電流(A)8000(@415VAC)
リード線無
規格DIN IEC 60269-1-2
ヒューズHRC
アプリケーション(カテゴリ)gG
幅(mm)(タグ幅)15
仕様通常の状態の構成 = NO極数 = 3Pヒューズの定格電流 = 50A利用可能な補助接点 = あり電流 Max = 16 Aターミナルタイプ = Cable
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,100
税込¥13,310
7日以内出荷
スイッチの切り替え、定格電流: 16 / 25 A、250 V ac/dc、コンタクト: 1 CO / 2 CO、モジュール幅: 0.5 / 1 。
仕様●定格電流:16A●シリーズ:E213●タイプ:切換スイッチ●コード番号:186-3449
アズワン品番65-8080-22
1個
¥6,598
税込¥7,258
欠品中
。オン / オフスイッチ定格電流: 16 / 25 / 32 A、250 / 400 V ac/dc、コンタクト: 1 NO / 2 NO / 3 NO / 4 NO、モジュール幅: 0.5 / 1 。
仕様●定格電流:16A●シリーズ:E211●タイプ:オン / オフスイッチ●コード番号:186-3450
アズワン品番65-8080-23
1個
¥4,198
税込¥4,618
欠品中
関連キーワード