1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニチュアサーキットブレーカS200シリーズ。過負荷保護用の遅延サーマルトリップ機構と短絡保護用の電気機械式トリップ機構の2種類のトリップメカニズムを備えています。 S204-C25は4極、トリップ特性C、遮断容量(AC230/400Vで最大6kA)、定格電流25Aです。IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2, UL1077に準拠しています。
種別88 幅(mm)70 質量(g)500 奥行(mm)69 規格PSE取得済 消費電力(W)12.8 使用温度(℃)-25~55 電気的耐久性20000 AC cycle
1個
21,980 税込24,178
40日以内出荷