ミニチュアサーキットブレーカS200シリーズ。過負荷保護用の遅延サーマルトリップ機構と短絡保護用の電気機械式トリップ機構の2種類のトリップメカニズムを備えています。
S203-C20は3極、トリップ特性C、遮断容量(AC230/400Vで最大6kA)、定格電流20Aです。IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2, UL1077に準拠しています。
種別88
幅(mm)52.5
質量(g)115
奥行(mm)69
規格PSE取得済
消費電力(W)7.5
電気的耐久性20000 AC cycle
1個
¥12,980
税込¥14,278
40日以内出荷
ミニチュアサーキットブレーカS200シリーズ。過負荷保護用の遅延サーマルトリップ機構と短絡保護用の電気機械式トリップ機構の2種類のトリップメカニズムを備えています。
S202-C2は2極、トリップ特性C、遮断容量(AC230/400Vで最大6kA)、定格電流2Aです。IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2, UL1077に準拠しています。
種別88
幅(mm)35
質量(g)115
奥行(mm)69
規格PSE取得済
消費電力(W)3.6
電気的耐久性20000 AC cycle
1個
¥7,398
税込¥8,138
40日以内出荷
ミニチュアサーキットブレーカS200シリーズ。過負荷保護用の遅延サーマルトリップ機構と短絡保護用の電気機械式トリップ機構の2種類のトリップメカニズムを備えています。
S204-C25は4極、トリップ特性C、遮断容量(AC230/400Vで最大6kA)、定格電流25Aです。IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2, UL1077に準拠しています。
種別88
幅(mm)70
質量(g)500
奥行(mm)69
規格PSE取得済
消費電力(W)12.8
使用温度(℃)-25~55
電気的耐久性20000 AC cycle
1個
¥21,980
税込¥24,178
40日以内出荷
ミニチュアサーキットブレーカS200シリーズ。過負荷保護用の遅延サーマルトリップ機構と短絡保護用の電気機械式トリップ機構の2種類のトリップメカニズムを備えています。
S203-K20は3極、トリップ特性K、遮断容量(AC230/400Vで最大6kA)、定格電流20Aです。IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2, UL1077に準拠しています。
種別88
幅(mm)52.5
質量(g)115
奥行(mm)69
規格PSE取得済
消費電力(W)8.1
電気的耐久性20000 AC cycle
1個
¥11,980
税込¥13,178
60日以内出荷
ミニチュアサーキットブレーカS200シリーズ。過負荷保護用の遅延サーマルトリップ機構と短絡保護用の電気機械式トリップ機構の2種類のトリップメカニズムを備えています。
S201-Z25は1極、トリップ特性Z、遮断容量(AC230/400Vで最大6kA)、定格電流25Aです。IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2, UL1077に準拠しています。
種別88
幅(mm)17.5
質量(g)125
奥行(mm)69
規格PSE取得済
消費電力(W)3.3
電気的耐久性20000 AC cycle
1個
¥3,998
税込¥4,398
60日以内出荷
関連キーワード