仕様電源電圧 = 24 → 240 V ac, 24 → 48 V dc時間範囲 = 0.05 s → 100 h操作のモード = Impulse ON取り付けタイプ = DINレールタイマ機能の数 = シングルコンタクトの数 = 1時間増分 = 時間 , 秒電源 = 外部接点構成 = SPDT最大電流 = 6 Aターミナルタイプ = Screw最小電圧 = 12 V最大電圧 = 250 Vコンタクト材質 = カドミウム
1個
¥7,298
税込¥8,028
5日以内出荷
関連キーワード