カテゴリ

  • 制御機器(243)
  • 整備工具・収納(10)
  • 安全用品(8)
絞り込み
ブランド
  • ABB
  • モノタロウ(107)
  • SMC(9,522)
  • ミツビシ(5,762)
  • MAZDA(マツダ)(4,511)
  • BIGM(丸山製作所)(3,426)
  • IKO(日本トムソン)(2,899)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,897)
  • ホンダ(1,866)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,406)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(1,186)
  • New-Era(ニューエラー)(1,112)
  • CKD(1,076)
  • エスコ(962)
  • KTM(877)
  • ニッサン(723)
  • メディアカバーマーケット(617)
  • イスカル(615)
  • コガネイ(539)
  • Igus(イグス)(528)
  • NSK(日本精工)(515)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(62)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「R2」の検索結果

関連キーワード
261件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RBR122G-24VUC Interface relay R600 2c/o ABBRBR122G-24VUC Interface relay R600 2c/oABB
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:24V ac/dc●入力電圧 Max:24V ac/dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:8A●シリーズ:RBR122G●コード番号:237-3109アズワン品番65-8092-58
2TLA020052R1000 ABB2TLA020052R1000ABB
66,980税込73,678
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
2TLA020070R5800 ABB2TLA020070R5800ABB
16,980税込18,678
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ABB 電磁接触器 AF16シリーズ ABBABB 電磁接触器 AF16シリーズABB
14,980税込16,478
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
2CMA100178R1000 ABB2CMA100178R1000ABB
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ABB 電磁接触器 AF09シリーズ ABBABB 電磁接触器 AF09シリーズABB
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LDR1光センサ 反射光バリア用 ABBLDR1光センサ 反射光バリア用ABB
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
仕様●併用可能製品:反射光バリア●シリーズ:2TLAアズワン品番65-7270-05
接触器リレー 16 A 60 V dc 0.144 kW ABB接触器リレー 16 A 60 V dc 0.144 kWABB
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
仕様●モーター定格電流:16 A●コンタクトの定格電流:6 A●制御電圧:60 V dc●極の設定:4P●許容入力:0.144 kW●通常端子構成:2NO / 2NC●コード番号:237-4877アズワン品番65-7271-25
サージプロテクタ DINレール 7.1 x 12 x 30mm BAH21 ABBサージプロテクタ DINレール 7.1 x 12 x 30mm BAH21ABB
479税込527
1個
7日以内出荷
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●シリーズ:BAH21●取付タイプ:DINレール●長さ:7.1mm●幅:12mm●奥行き:30mm●寸法:7.1 x 12 x 30mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+110℃●動作温度範囲:-55 → +110 ℃●コード番号:136-3845アズワン品番65-8077-38
ABBモジュラシリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド Short Handle Black ラッチ ABB ABBABBモジュラシリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド Short Handle Black ラッチ ABBABB
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = ABB Modularアクチュエータのタイプ = Short Handle Blackカットアウト直径 = 22mmポジション数 = 2スイッチ作動 = ラッチIP評価 = IP66, IP67スルーの角度 = 45°点灯 = なし
ABB 電磁接触器 AF38シリーズ ABBABB 電磁接触器 AF38シリーズABB
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
ABB 電磁接触器 AF16Zシリーズ ABBABB 電磁接触器 AF16ZシリーズABB
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ABB 電磁接触器 AF12シリーズ ABBABB 電磁接触器 AF12シリーズABB
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
ABB リレーインターフェイス オプト出力 24 V 6.3 mA DINレール ABBABB リレーインターフェイス オプト出力 24 V 6.3 mA DINレールABB
6,830税込7,513
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー ABB SPDT 110→130V ac、220→240V ac 22.5mm ABBモニタリングリレー ABB SPDT 110→130V ac、220→240V ac 22.5mmABB
15,990税込17,589
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
サージ防止装置 275 V 80kA DINレール ABBサージ防止装置 275 V 80kA DINレールABB
55,980税込61,578
1個
7日以内出荷
ABB サージサプレッサABB OVR シリーズサージサプレッサユニットは、電圧スパイクによって電気機器が損傷しないようにする保護デバイスです。電気定格は 275 V 及び 80 Ka です。タイプ 1+2 SPD にはタイプ 1 の特性とタイプ 2 の特性があります。高雷電流( T1 10 / 350 μ s )の放電が可能で、残留電圧が低くなっています。特長と利点最大 160 A のヒュ
仕様●サプレッサタイプ:サージ保護デバイス●最大定格電圧:275 V●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:80kA●シリーズ:OVR●長さ:17.6mm●奥行き:67mm●高さ:57mm●寸法:17.6 x 67 x 57mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-6954-27
接触器リレー 16 A 130 V dc 0.144 kW ABB接触器リレー 16 A 130 V dc 0.144 kWABB
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
仕様●モーター定格電流:16 A●コンタクトの定格電流:6 A●制御電圧:130 V dc●極の設定:8P●許容入力:0.144 kW●通常端子構成:6NO / 2NC●コード番号:237-4876アズワン品番65-7271-13
接触器リレー 16 A 60 V dc 0.144 kW ABB接触器リレー 16 A 60 V dc 0.144 kWABB
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
接触器リレー 16 A 250 V dc 0.144 kW ABB接触器リレー 16 A 250 V dc 0.144 kWABB
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
ABB 電磁接触器 AF30シリーズ ABBABB 電磁接触器 AF30シリーズABB
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
ABB ヒューズリンク ABBABB ヒューズリンクABB
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
種類センタータグヒューズ定格電圧(V)500遮断電流(A)8000(@415VAC)リード線規格DIN IEC 60269-1-2ヒューズHRCアプリケーション(カテゴリ)gG幅(mm)(タグ幅)15
ABB リレーインターフェイス オプト出力 24 V 4 mA DINレール ABBABB リレーインターフェイス オプト出力 24 V 4 mA DINレールABB
4,700税込5,170
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ABB ハンドル OT Series用 黒 ABBABB ハンドル OT Series用 黒ABB
15,630税込17,193
1個
7日以内出荷
併用機器OT Seriesハンドル色ロック3
ABB DINレール取付用端子アクセサリ セパレータ ABBABB DINレール取付用端子アクセサリ セパレータABB
120税込132
1個ほか
7日以内出荷
アクセサリタイプ回路セパレータ
electronic switch E290-16-10/230 ABBelectronic switch E290-16-10/230ABB
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
ラッチングリレーは磁気を使用するデバイスです。ABB の E290 シリーズを使用すると、シンプルで省エネの効率的な照明制御システムを実現することができます。これらのデバイスは、主に民間の住宅、工場施設、商業ビル、公共施設、産業プラントで使用されています。原則として、インパルスボタンによって制御されるラッチリレーは、少なくとも 3 つの異なる場所から照明を操作する必要がある場所に設置されます。コマンドが(インパルスボタンによって)開始されるたびに、電気パルスがラッチングリレーの Coil に印加されます。
仕様●コイル電圧:110 V dc, 230 V ac●接点構成:SPST●取り付けタイプ:DINレール●最大スイッチング電流 AC:16 A●最大スイッチング電流 DC:16 A●最大スイッチング電圧 AC:250V●シリーズ:E290-16-10/230●長さ:18mm●奥行き:68.9mm●高さ:85mm●寸法:18 x 68.9 x 85mm●ターミナルタイプ:ねじ●スイッチング電流:16A●動作温度 Max:+55℃●コード番号:191-9462アズワン品番65-8090-25
接触器リレー 16 A 130 V dc 0.144 kW ABB接触器リレー 16 A 130 V dc 0.144 kWABB
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
仕様●モーター定格電流:16 A●コンタクトの定格電流:6 A●制御電圧:130 V dc●極の設定:8P●許容入力:0.144 kW●通常端子構成:8NO●コード番号:237-4869アズワン品番65-7271-37
接触器リレー 16 A 20 V dc 0.144 kW ABB接触器リレー 16 A 20 V dc 0.144 kWABB
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
仕様●モーター定格電流:16 A●コンタクトの定格電流:6 A●制御電圧:20 V dc●極の設定:8P●許容入力:0.144 kW●通常端子構成:5 NO / 3 NC●コード番号:237-4857アズワン品番65-7271-28
ABB 電磁接触器 NFシリーズ ABBABB 電磁接触器 NFシリーズABB
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ABB 電磁接触器 AF26シリーズ ABBABB 電磁接触器 AF26シリーズABB
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
ABB リレーインターフェイス オプト出力 24 V 5.4 mA DINレール ABBABB リレーインターフェイス オプト出力 24 V 5.4 mA DINレールABB
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ABB DINレール取付用端子アクセサリ マーカー RCシリーズ ABBABB DINレール取付用端子アクセサリ マーカー RCシリーズABB
2,950税込3,245
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = マーカーカードシリーズ = RC併用可能製品 = 端子台RoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー ABB DPDT 380V ac 22.5mm ABBモニタリングリレー ABB DPDT 380V ac 22.5mmABB
38,100税込41,910
1個
7日以内出荷
仕様監視アプリケーション:位相、電圧●電源電圧:380 V ac●接点構成:DPDT●電気フェーズ:3●電圧検出範囲:342 → 418 V ac●位相感度:位相障害 , 相順●遅延時間:0.1 → 30秒, 0秒●周波数検出範囲:45 → 65 Hz●幅:22.5mm●CM-PSS 3相監視リレー. CM-PSS.x1は、3相本線用の監視リレーです。 位相パラメータ、位相シーケンス、位相障害、過電圧、電圧低下を監視します。 過電圧及び電圧低下のしきい値は固定です。. 位相シーケンス(オフに切り替え可能)、位相障害、過電圧、電圧低下について3相本線を監視 過電圧及び電圧低下のしきい値は固定 トリップ時間遅延は対数スケールでの調整又はオフへの切り替えが可能 オンディレイ又はオフディレイのトリップ時間遅延を選択可能 測定回路から給電 True RMS測定原理 2 c/o (SPDT)コンタクト ステータス表示用LED x 3RoHS指令(10物質対応)対応