カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • ABB
  • スバル(58)
  • WURTH ELEKTRONIK(53)
  • RS PRO(25)
  • コガネイ(22)
  • 日章工業(21)
  • アズワン(17)
  • 三菱電機(17)
  • エスコ(16)
  • シュナイダーエレクトリック(16)
  • 日研工作所(15)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(13)
  • 音羽電機工業(10)
  • EPCOS(9)
  • Dell Technologies(9)
  • omron(オムロン)(8)
  • CKD(8)
  • カシムラ(7)
  • SMC(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac-130」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モニタリングリレー ABB SPST 110→130V ac 22.5mm ABBモニタリングリレー ABB SPST 110→130V ac 22.5mmABB
13,840税込15,224
1個
7日以内出荷
仕様監視アプリケーション:Temperature●電源電圧:110 → 130 V ac●接点構成:SPST●電気フェーズ:1●温度感度:昇温 , 降温●幅:22.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー ABB DPDT 110→130V ac 22.5mm ABBモニタリングリレー ABB DPDT 110→130V ac 22.5mmABB
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー ABB DPDT 110→130V ac、220→240V ac 22.5mm ABBモニタリングリレー ABB DPDT 110→130V ac、220→240V ac 22.5mmABB
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー ABB SPDT 110→130V ac、220→240V ac 22.5mm ABBモニタリングリレー ABB SPDT 110→130V ac、220→240V ac 22.5mmABB
15,990税込17,589
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ABB 電磁接触器 AF96シリーズ ABBABB 電磁接触器 AF96シリーズABB
72,980税込80,278
1個
7日以内出荷
Shunt operation release ABBShunt operation releaseABB
19,980税込21,978
1個
40日以内出荷
規格IEC 60947-2/UL 489定格絶縁電圧(V)690定格周波数(Hz)DC、50/60保護等級IP20 IP40(actuating end only)締付トルク(N・m)3.5動作範囲70~110% Ue耐振動性能IEC 60068-2-6、EN 61373 Cat.1/Class B汚染度(使用環境)3周囲温度(℃)-25~60電源供給AC/DC任意保管温度(℃)-40~70導体サイズ(AWG[mm2])1~25 (14-2) strand、1~35 (14-3) cableDINレールEN 60715
Undervoltage release ABBUndervoltage releaseABB
22,980税込25,278
1個
40日以内出荷
電磁接触器(コンタクタ) ABB電磁接触器(コンタクタ)ABB
3,798税込4,178
1個
60日以内出荷
規格IEC/UL/CSA