カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 自動車補修部品(3)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 医療(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「ac-130l」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センターポンチ長軸タイプ マーベルセンターポンチ長軸タイプマーベル(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
正確な目打ち作業が 得られる自動ポンチ 片手で作業OK! 真上の作業も楽にできます。 連続作業にも疲れません。
全長(mm)210タイプ長軸軸長L(mm)100
作動油フィルター EXCEL(エクセル)作動油フィルターEXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KB1~) CKD4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KB1~)CKD(1件のレビュー)
17,600税込19,360特価
1個
当日出荷から66日以内出荷
ポート数5
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から6日以内出荷
4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA1~) CKD4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA1~)CKD
16,775税込18,453
1個
当日出荷から33日以内出荷
ポート数5
4Kシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 CKD4Kシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁CKD
18,150税込19,965
1個
当日出荷から13日以内出荷
ポート数5
タンブラー エスコタンブラーエスコ
2,450税込2,695
1個
翌日出荷
高い保冷&保温力で飲み物の温度を長時間キープするステンレス真空2重まほうびん構造真空2重まほうびん構造は冷たい飲み物を入れても「結露しない」、熱い飲み物を入れても「外側が熱くならない」内容器を外に折り曲げて処理することでガラスコップなみのなめらかな飲み口を実現
平鍋(フタ無) ブウジャ平鍋(フタ無)ブウジャ
86,980税込95,678
1個
5日以内出荷
200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。ステンレス・アルミ・ステンレスの三層底の電磁調理器対応鍋シリーズ▼1すべての熱源は対応する強固なステンレスボディー。▼2サンドイッチされたアルミニウムより、熱を鍋全体に均一に伝えます。▼3底の特殊ステンレスにより電磁調理器対応。▼4液だれしにくいノン・ドリップ・エッジ。▼5溶接加工によりハンドルと本体が一体式となり、ハンドルが取れる心配はありません。▼6取手がチューブ(筒)状に仕上げられている為、熱こもりを抑えハンドルへの熱伝導を調整し、快適に作業を続けられます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
パリ・ボーイJunior パリパリ・ボーイJuniorパリ
37,980税込41,778
1個
6日以内出荷
乳幼児から小児に適したエアロゾル粒子径。カラフルな外見PARIボーイJuniorは、乳幼児や小児患者に適したエアロゾルを生成し、適した付属品を装備しており、効果的な吸入治療を可能にします。乳幼児向けベビーマスクとベビーベント付き。
仕様●サイズ:W185×D150×H130mm●重量:約1.7kg●電源:AC100V 50/60Hz●流量:5L/分(ネブライザー接続時)●標準セット内容:吸入器本体、LCスプリントジュニアネブライザー(黄)、パリ・フレンズ、ベビーマスク(中)、ベビーベント、送気ホース、インサート(赤)アズワン品番8-6167-11医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00024000417医薬品医療機器等法一般医療機器
空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KA~) CKD空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KA~)CKD
35,750税込39,325
1個
7日以内出荷から18日以内出荷
ポート数5
空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KB1) CKD空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KB1)CKD
73,725税込81,098
1個
8日以内出荷から33日以内出荷
ポート数5使用流体圧縮空気