カテゴリ

  • 制御機器(30)
絞り込み
ブランド
  • ABB
  • モノタロウ(2)
  • ニッサン(105)
  • XP POWER(101)
  • スバル(93)
  • RS PRO(80)
  • Schutzinger(77)
  • シュナイダーエレクトリック(72)
  • SIEMENS(49)
  • エスコ(39)
  • 三菱電機(33)
  • 日研工作所(32)
  • AMPHENOL(29)
  • コガネイ(24)
  • トヨタ(23)
  • DELTRON(20)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(19)
  • TRACO POWER(18)
  • omron(オムロン)(17)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac-70」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インターフェイスリレーモジュール ABBインターフェイスリレーモジュールABB
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
インターフェイスリレー - R600シリーズABB R600シリーズインターフェイスリレーは、電気絶縁、増幅、そしてPLC、PC、又はフィールドバスシステムと、センサ / アクチュエータレベルの間の信号マッチングに使用されます。コンパクト設計と、使用可能なさまざまな接続端子により、パネルの設置を最適化できます。特長と利点ねじ止め又はスプリング式端子幅広い出力オプションRC回路を内蔵入力側で漏洩電流保護露出スイッチ又はカバー付きスイッチで使用可能手動又は自動作動動作状態を示すLED
仕様●コイル電圧:230V ac/dc●入力電圧 Max:250V ac●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:6A●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:70mm●奥行き:6mm●高さ:75mm●寸法:70 x 6 x 75mm●入力電流:3.5mA●動作温度 Min:-20℃●コード番号:669-9959アズワン品番65-8095-77
非常用ボタン CE4Tシリーズ ABB非常用ボタン CE4TシリーズABB
5,698税込6,268
1個
6日以内出荷
ABB 緊急停止ボタンABB 1SFA シリーズ緊急停止押ボタンは、直径 40 mm の赤色マッシュルーム型ヘッドです。このボタンはプラスチック製です。このボタンの電気定格電流は 1 A、定格電圧は 240 V ac です。特長と利点2NC 標準コンタクト構成 ツイストリセット方式 非発光型 動作温度範囲: -25 → 70 ℃ パネル切抜き径は 22.5 mm です用途OEM 各社 パネル製作者、請負業者、産業用の機械や装置 制御パネル及び制御ステーション 緊急回路、アラーム、信号装置 トラクション装置認定EN50013 に準拠しています EN60947-1 EN60947-5-1 UL適合 CSA認定 IP66等級 IP67定格 IP69K定格
仕様コード番号:822-0280シリーズCompactアクチュエータの種類Mushroom 40mm定格電圧(V)24~300ボタン形状丸型定格絶縁電圧(V)300定格電流(A)(DC-13)24V:0.3、125V:0.2・(AC-15)220/240V:2深さ(mm)73定格周波数(Hz)50/60照光種別非照光保護等級フロント IP66、フロント IP67、フロント IP69K、端子 IP20補助接点2NC機能Maintained、サブ機能:Twist release締付トルク(N・m)0.8機械的耐久性500000定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3幅(m)0.04保管温度範囲(℃)-40~85アズワン品番65-7803-59材質(ボタン)プラスチック高さ(m)0.04動作温度範囲(℃)-25~70カットアウト直径(Φmm)22.5ターミナルタイプネジ端子実装タイプパネルマウント正味質量(kg)0.038ストリップ長(mm)6電力損失(W)(最大)5
インターフェイスリレーモジュール ABBインターフェイスリレーモジュールABB
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
インターフェイスリレー - R600シリーズABB R600シリーズインターフェイスリレーは、電気絶縁、増幅、そしてPLC、PC、又はフィールドバスシステムと、センサ / アクチュエータレベルの間の信号マッチングに使用されます。コンパクト設計と、使用可能なさまざまな接続端子により、パネルの設置を最適化できます。特長と利点ねじ止め又はスプリング式端子幅広い出力オプションRC回路を内蔵入力側で漏洩電流保護露出スイッチ又はカバー付きスイッチで使用可能手動又は自動作動動作状態を示すLED
仕様●コイル電圧:230V ac/dc●入力電圧 Max:250V ac●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:5 V → 250V ac●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:70mm●シリーズ:R600●高さ:75mm●寸法:70 x 6 x 75mm●入力電流:3.5mA●復帰時間:16ms●コード番号:670-0009アズワン品番65-8083-56
インターフェイスリレーモジュール ABBインターフェイスリレーモジュールABB
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
インターフェイスリレー - R600シリーズABB R600シリーズインターフェイスリレーは、電気絶縁、増幅、そしてPLC、PC、又はフィールドバスシステムと、センサ / アクチュエータレベルの間の信号マッチングに使用されます。コンパクト設計と、使用可能なさまざまな接続端子により、パネルの設置を最適化できます。特長と利点ねじ止め又はスプリング式端子幅広い出力オプションRC回路を内蔵入力側で漏洩電流保護露出スイッチ又はカバー付きスイッチで使用可能手動又は自動作動動作状態を示すLED
仕様●コイル電圧:110V ac/dc●入力電圧 Max:250V ac●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:5 V → 250V ac●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:70mm●シリーズ:R600●高さ:75mm●寸法:70 x 6 x 75mm●入力電流:4mA●復帰時間:15ms●コード番号:669-9940アズワン品番65-8069-13
インターフェイスリレーモジュール ABBインターフェイスリレーモジュールABB
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
インターフェイスリレー - R600シリーズABB R600シリーズインターフェイスリレーは、電気絶縁、増幅、そしてPLC、PC、又はフィールドバスシステムと、センサ / アクチュエータレベルの間の信号マッチングに使用されます。コンパクト設計と、使用可能なさまざまな接続端子
仕様●コイル電圧:230V ac/dc●入力電圧 Max:250V ac●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:5 V → 250V ac●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:70mm●シリーズ:R600●高さ:75mm●寸法:70 x 6 x 75mm●入力電流:3.5mA●復帰時間:16ms●コード番号:669-9987アズワン品番65-8095-78
インターフェイスリレーモジュール ABBインターフェイスリレーモジュールABB
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
インターフェイスリレー - R600シリーズABB R600シリーズインターフェイスリレーは、電気絶縁、増幅、そしてPLC、PC、又はフィールドバスシステムと、センサ / アクチュエータレベルの間の信号マッチングに使用されます。コンパクト設計と、使用可能なさまざまな接続端子により、パネルの設置を最適化できます。特長と利点ねじ止め又はスプリング式端子幅広い出力オプションRC回路を内蔵入力側で漏洩電流保護露出スイッチ又はカバー付きスイッチで使用可能手動又は自動作動動作状態を示すLED
仕様●コイル電圧:230V ac/dc●入力電圧 Max:250V ac●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:5 V → 250V ac●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:70mm●奥行き:12mm●高さ:75mm●寸法:70 x 12 x 75mm●入力電流:5mA●動作温度 Max:+70℃●コード番号:670-0030アズワン品番65-8097-57
インターフェイスリレーモジュール ABBインターフェイスリレーモジュールABB
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
インターフェイスリレー - R600シリーズABB R600シリーズインターフェイスリレーは、電気絶縁、増幅、そしてPLC、PC、又はフィールドバスシステムと、センサ / アクチュエータレベルの間の信号マッチングに使用されます。コンパクト設計と、使用可能なさまざまな接続端子により、パネルの設置を最適化できます。特長と利点ねじ止め又はスプリング式端子幅広い出力オプションRC回路を内蔵入力側で漏洩電流保護露出スイッチ又はカバー付きスイッチで使用可能手動又は自動作動動作状態を示すLED
仕様●コイル電圧:110V ac/dc●入力電圧 Max:250V ac●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:6A●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:70mm●奥行き:12mm●高さ:75mm●寸法:70 x 12 x 75mm●入力電流:5mA●動作温度範囲:-20 → +70℃●コード番号:670-0037アズワン品番65-8092-33
インターフェイスリレーモジュール ABBインターフェイスリレーモジュールABB
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
インターフェイスリレー - R600シリーズABB R600シリーズインターフェイスリレーは、電気絶縁、増幅、そしてPLC、PC、又はフィールドバスシステムと、センサ / アクチュエータレベルの間の信号マッチングに使用されます。コンパクト設計と、使用可能なさまざまな接続端子により、パネルの設置を最適化できます。特長と利点ねじ止め又はスプリング式端子幅広い出力オプションRC回路を内蔵入力側で漏洩電流保護露出スイッチ又はカバー付きスイッチで使用可能手動又は自動作動動作状態を示すLED
仕様●コイル電圧:110V ac/dc●入力電圧 Max:250V ac●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:5 V → 250V ac●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:70mm●シリーズ:R600●高さ:75mm●寸法:70 x 6 x 75mm●入力電流:4mA●復帰時間:15ms●コード番号:669-9990アズワン品番65-8097-58
インターフェイスリレーモジュール ABBインターフェイスリレーモジュールABB
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
インターフェイスリレー - R600シリーズABB R600シリーズインターフェイスリレーは、電気絶縁、増幅、そしてPLC、PC、又はフィールドバスシステムと、センサ / アクチュエータレベルの間の信号マッチングに使用されます。コンパクト設計と、使用可能なさまざまな接続端子により、パネルの設置を最適化できます。特長と利点ねじ止め又はスプリング式端子幅広い出力オプションRC回路を内蔵入力側で漏洩電流保護露出スイッチ又はカバー付きスイッチで使用可能手動又は自動作動動作状態を示すLED
仕様●コイル電圧:110V ac/dc●入力電圧 Max:250V ac●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:6A●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:70mm●シリーズ:R600●高さ:75mm●寸法:70 x 6 x 75mm●入力電流:4mA●復帰時間:15ms●コード番号:669-9978アズワン品番65-8083-57
電磁接触器 230 V ac 4極 AF40シリーズ ABB電磁接触器 230 V ac 4極 AF40シリーズABB
67,980税込74,778
1個
7日以内出荷
AFシリーズ接触器ABBシリーズAF接触器は、主に3相モータの切り替え及び最大690 V ac / 440 V dcの電力回路の制御に使用されます。 これらは絶縁、スイッチングコンデンサ、照明装置などのその他多くの用途にも最適です。 AFシリーズ3極接触器は幅広いコイル電圧及び定格電流で使用することができ、アドオンの補助コンタクトも使用できます。コンタクト
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:70 A●許容入力:18.5 kW●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:690 V ac●補助接点の数:0●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:113.5mm●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7349-10
電子過負荷リレー AF Rangeシリーズ E16 0.8 → 2.7 A 600 V ac/dc ABB電子過負荷リレー AF Rangeシリーズ E16 0.8 → 2.7 A 600 V ac/dcABB
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
電子過負荷リレー電子過負荷リレーは、熱過負荷リレーの代わりに使用可能で、過負荷又は欠相時に迅速かつ確実にモータを保護することができます。過負荷保護 トリップクラス10E、20E、30E選択可能 欠相感度 過負荷保護の電流設定を調整可能 自動又は手動リセットを選択可能 トリップフリー機構 状態表示 STOP及びTEST機能 シール可能な操作部
仕様●モーター定格電流:0.8 → 2.7 A●コンタクトの定格電流:1.5 A dc, 3 A ac●制御電圧:600 V ac/dc●範囲:AF Range●極の設定:3P●シリーズ:E16●通常端子構成:1NO + 1NC●リセット方法:Automatic, Manual●幅:74.6mm●奥行き:57mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25 → +70℃●コンタクトの定格電圧:250 V dc, 500 V acアズワン品番65-7310-59
電子過負荷リレー AF Rangeシリーズ E16 5.7 → 18.9 A 600 V ac/dc ABB電子過負荷リレー AF Rangeシリーズ E16 5.7 → 18.9 A 600 V ac/dcABB
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
電子過負荷リレー電子過負荷リレーは、熱過負荷リレーの代わりに使用可能で、過負荷又は欠相時に迅速かつ確実にモータを保護することができます。過負荷保護トリップクラス10E、20E、30E選択可能欠相感度過負荷保護の電流設定を調整可能自動又は手動リセットを選択可能トリップフリー機構状態表示STOP及びTEST機能シール可能な操作部
仕様●モーター定格電流:5.7 → 18.9 A●コンタクトの定格電流:1.5 A dc, 3 A ac●制御電圧:600 V ac/dc●範囲:AF Range●極の設定:3P●シリーズ:E16●通常端子構成:1NO + 1NC●リセット方法:Automatic, Manual●補助接点の数:2●奥行き:57mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25 → +70℃●コンタクトの定格電圧:250 V dc, 500 V acアズワン品番65-7310-61
接触器リレー AFシリーズシリーズ TEF4 ABB接触器リレー AFシリーズシリーズ TEF4ABB
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
電子タイマ接触器及び接触器リレーとの併用に適した全面電子タイマです。TEF4シリーズはAF及びNF接触器リレー用、そしてTEF5シリーズはA/AL接触器又はN/NL接触器リレー用です。
ABB 電磁接触器 NFシリーズ ABBABB 電磁接触器 NFシリーズABB
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ABB 電磁接触器 AF40シリーズ ABBABB 電磁接触器 AF40シリーズABB
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
ABB 電磁接触器 AF38シリーズ ABBABB 電磁接触器 AF38シリーズABB
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
ABB 電磁接触器 AF38Zシリーズ ABBABB 電磁接触器 AF38ZシリーズABB
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ABB 電磁接触器 AF30シリーズ ABBABB 電磁接触器 AF30シリーズABB
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ABB 電磁接触器 AF26シリーズ ABBABB 電磁接触器 AF26シリーズABB
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
ABB 電磁接触器 AF26Zシリーズ ABBABB 電磁接触器 AF26ZシリーズABB
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ABB 電磁接触器 AF16シリーズ ABBABB 電磁接触器 AF16シリーズABB
9,898税込10,888
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ABB 電磁接触器 AF09シリーズ ABBABB 電磁接触器 AF09シリーズABB
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ABB 補助コンタクト ABBABB 補助コンタクトABB
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ABB 安全ブレーカ 4極 ABBABB 安全ブレーカ 4極ABB
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ABB 安全ブレーカ 3極 ABBABB 安全ブレーカ 3極ABB
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ABB インバータ ACS355 400 V 1.5 kW  1.5 kW ACモータ ABBABB インバータ ACS355 400 V 1.5 kW 1.5 kW ACモータABB
73,980税込81,378
1個
7日以内出荷
仕様許容入力 = 1.5 kWフェーズ = 3電源電圧 = 400 V許容電流値 = 4.1 A出力周波数 = 0 → 600Hz併用可能製品 = 1.5 kW ACモータ周囲温度 = -10 → +40℃全体の幅 = 70mm全長 = 239mm全体的な深さ = 187mmコントロールパネル = なしドライブタイプ = ベクトル制御フィルタを含む = ありシリーズ = ACS355RoHS指令(10物質対応)対応
ABB ソフトスタータ PSRシリーズ ABBABB ソフトスタータ PSRシリーズABB
138,440税込152,284
1個
7日以内出荷
電子過負荷リレー AFシリーズシリーズ ABB EF65, 70 A, 690V ac ABB電子過負荷リレー AFシリーズシリーズ ABB EF65, 70 A, 690V acABB
47,440税込52,184
1個
7日以内出荷
仕様モーター定格電流:70 、 制御電圧:690 ac コンタクトの定格電流:6 、 極の設定:3P 範囲:AFシリーズ コンタクトの定格電圧:600 ac/dc 取付けスタイル:接触器下取り付け 電源電圧:1000 ac シリーズ:EF65 通常の状態の構成:NO+NC 補助接点の数:2 リセット方法:自動、手動 長さ:70mm 動作温度範囲:-25 +70 、 電子過負荷リレー. 電子過負荷リレーは、熱過負荷リレーの代わりに使用可能で、過負荷又は欠相時に迅速かつ確実にモータを保護することができます。. 過負荷保護 トリップクラス10E、20E、30E選択可能 欠相感度 過負荷保護の電流設定を調整可能 自動又は手動リセットを選択可能 トリップフリー機構 状態表示 STOP及びTEST機能 シール可能な操作部
接触器リレー AFシリーズシリーズ ABB NF ABB接触器リレー AFシリーズシリーズ ABB NFABB
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
仕様コンタクトの定格電流:6 A●範囲:AFシリーズ●コンタクトの定格電圧:690 V ac●シリーズ:NF●通常の状態の構成:3NO / 1NC●補助接点の数:4●ターミナルタイプ:ねじ●幅:45mm●動作温度範囲:-40 → +70 ℃●IEC60947-5-1及びEN60947-5-1、UL508、CSA C22.2 N14. 接触器リレー. AF接触器リレー、AC / DC動作 AF09-AF38接触器リレーには幅広い制御電圧Ucmin - Ucmaxに対応できる電子コイルインターフェイスが印加されています。わずか4コイルで24 → 500 Vac又は20 → 500 Vdcの制御電圧をカバー Zコイルタイプを印加したAF.Z接触器リレーを使用すれば、24 Vdc、500 mA PLC出力で直接制御が可能なうえ、保持コイル消費を低減 AF.Z接触器リレーは短時間の電圧降下及び停電に対する耐性を実現(SEMI F47準拠) AF接触器リレーはサージ保護機能を内蔵しているため、サージサプレッサを追加する必要がありません。 接触器リレーはIEC609947-5-1のAnnex Lに準拠したコンタクト装置が機械的に接続されており、側面に「メカニカルリンク」のマークありRoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー ABB SPDT 24→240V ac/dc 67mm ABBモニタリングリレー ABB SPDT 24→240V ac/dc 67mmABB
138,220税込152,042
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応