カテゴリ

  • 制御機器(645)
  • 電気材料(27)
  • 整備工具・収納(10)
  • 安全用品(8)
  • 空調・電設資材(5)
  • 店舗什器・備品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • バッテリー・電装(2)
絞り込み
ブランド
  • ABB
  • モノタロウ(10)
  • SMC(6,204)
  • ホンダ(1,836)
  • MAZDA(マツダ)(1,836)
  • 三菱ふそう(1,786)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,123)
  • エスコ(639)
  • YAGEO(624)
  • SHIMANO(シマノ)(609)
  • YAMAHA(ヤマハ)(537)
  • RS PRO(475)
  • KTM(460)
  • BMW(452)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(418)
  • ニッサン(394)
  • DUCATI(388)
  • 堀内機械(383)
  • VISHAY(329)
  • BBKテクノロジーズ(325)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(193)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bb」の検索結果

703件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Deltec(デルテック)ケーブルサポートシステム ABBDeltec(デルテック)ケーブルサポートシステムABB
8,998税込9,898
1個
当日出荷
Deltec(デルテック)は、屋外で最低20年間使用できるように設計されたリールストラップタイプの結束バンド(ケーブルタイ)です。
用途電設工事仕様Cable Tie Manual Installation Hand Tool- Deltec Ty-Rap,Deltec専用長さ(mm)178幅(mm)112オレンジ高さ(mm)20質量(g)225適合バンド幅(mm)7.6~12.7
ABB 安全非接触スイッチ OSSDシリーズ ABBABB 安全非接触スイッチ OSSDシリーズABB
16,980税込18,678
1個
当日出荷から7日以内出荷
ABB ランプ抜き取り工具 ABBABB ランプ抜き取り工具ABB
1,098税込1,208
1個
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = Lamp Extractor併用可能製品 = CombiLine RangeRoHS指令(10物質対応)対応併用機器CombiLine RangeアクセサリタイプLamp Extractor
ミニチュアサーキットブレーカ ABBミニチュアサーキットブレーカABB
629税込692特価
1個
当日出荷から70日以内出荷
電磁接触器 230 V ac 4極 ESBNシリーズ ABB電磁接触器 230 V ac 4極 ESBNシリーズABB
22,980税込25,278
1個
当日出荷
EN25.N 設備用コンタクタは、最大 25 A の単相及び三相負荷を制御するために使用され、AC 又は DC の電圧及び / 又は手動で動作させることができます。この接触器は、家庭や産業環境での使用向けに製造されています。高可用性、低消費電力、内蔵過電圧保護、及び手動オーバーライドの利点があります。さまざまなコンタクトの組み合わせとアクセサリが用意されています。手動操作は、「オン」、「オフ」、「自動」の 3 つの状態で使用できます。
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:230→ 240 V ac/dc●奥行き:85mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:189-5654アズワン品番65-7352-31
ABB 電磁接触器 AF16シリーズ ABBABB 電磁接触器 AF16シリーズABB
9,898税込10,888
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
2TLA020052R1000 ABB2TLA020052R1000ABB
66,980税込73,678
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
2TLA020070R5800 ABB2TLA020070R5800ABB
16,980税込18,678
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 青 ABB熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 青ABB
2,598税込2,858
1巻
当日出荷
軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。
用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
ABB ハンドル NFC Series用 赤/黄 ABBABB ハンドル NFC Series用 赤/黄ABB
5,398税込5,938
1個
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = Handle併用可能製品 = NFC Seriesハンドルの色 = 赤/黄IP評価 = IP65ハンドル色赤/黄併用機器NFC SeriesIP等級IP65アクセサリタイプHandle
押しボタンスイッチ ABBコンパクトシリーズ, 22mm, ABB, ABB押しボタンスイッチ ABBコンパクトシリーズ, 22mm, ABB,ABB
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
安全ブレーカ ABB ABB安全ブレーカ ABBABB
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 赤 ABB熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 赤ABB
2,598税込2,858
1巻
当日出荷
軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。
用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 黒 ABB熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 黒ABB
2,598税込2,858
1巻
当日出荷
軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。
用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 茶 ABB熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 茶ABB
3,598税込3,958
1巻
当日出荷
軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。
用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 黄 ABB熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 黄ABB
2,598税込2,858
1巻
当日出荷
軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。
用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 緑 ABB熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 緑ABB
2,598税込2,858
1巻
当日出荷
軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。
用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 白 ABB熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 白ABB
2,598税込2,858
1巻
当日出荷
軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。
用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 透明 ABB熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 透明ABB
2,598税込2,858
1巻
当日出荷
軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。
用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
シュリンクコン アース色 ABBシュリンクコン アース色ABB
5,998税込6,598
1巻
当日出荷
コンパクトな箱に入った緑・黄色ストライプカラーの熱収縮チューブです。
用途アース接続コネクタおよびケーブルの識別。マーキング用途にご使用いただけます。材質ポリオレフィンミドリ/黄収縮比3:1
熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ グレー ABB熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ グレーABB
2,998税込3,298
1巻
当日出荷
軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。
用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィングレー使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 透明 ABB熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 透明ABB
2,998税込3,298
1巻
当日出荷
軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入ったIP65対応の薄肉熱収縮チューブです。
用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。トラスコ品番686-7975材質ポリオレフィン長さ(mm)11500透明使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮前内径(Φmm)2.4収縮温度110℃収縮後内径(Φmm)1.2収縮比2:1収縮後肉厚(mm)0.5
シュリンクコン 黒 ABBシュリンクコン 黒ABB
5,998税込6,598
1巻
当日出荷
軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入ったIP65対応の薄肉熱収縮チューブです。
用途沿岸地域など腐食耐性が求められるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)常時:-55~+110収縮温度95℃収縮比3:1
Deltec(デルテック)ケーブルサポートシステム ABBDeltec(デルテック)ケーブルサポートシステムABB
3,698税込4,068
1個
当日出荷から8日以内出荷
Deltec(デルテック)は、屋外で最低20年間使用できるように設計されたリールストラップタイプの結束バンド(ケーブルタイ)です。
用途電設工事仕様ハロゲンフリー、シリコンフリー材質耐候性アセタール使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃難燃性UL94V-HBRoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステルコーティング316ステンレススチールタイ(ボールロックタイプ) ABBポリエステルコーティング316ステンレススチールタイ(ボールロックタイプ)ABB
8,798税込9,678
1袋
当日出荷から77日以内出荷
非常に優れた結束強度を持ち、時間のかからないセルフロック式のケーブルタイです。
用途石油化学および食品加工産業、発電所、鉱業、造船、沖合など極端な条件および危険な場所でのケーブルおよびパイプの設置に。材質316ステンレススチール(ポリエステルコーティング)厚さ(mm)0.36使用温度範囲(℃)-60~+165最小結束径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
ABB 補助コンタクト ABBABB 補助コンタクトABB
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ABB おおい ABBABB おおいABB
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
仕様併用可能製品 = 22 mmプッシュボタンシリーズ = ABB Compact
コンタクトブロック 1NO ABB ABBコンタクトブロック 1NO ABBABB
999税込1,099
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ABB ジャンクションボックス 熱可塑性 グレー  IP55 ABBABB ジャンクションボックス 熱可塑性 グレー IP55ABB
889税込978
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
グレー材質(本体)熱可塑性IP等級IP55
316ステンレススチールタイ(ボールロックタイプ) ABB316ステンレススチールタイ(ボールロックタイプ)ABB
5,598税込6,158
1袋
当日出荷から77日以内出荷
非常に優れた結束強度を持ち、時間のかからないセルフロック式のケーブルタイです。
用途石油化学および食品加工産業、発電所、鉱業、造船、沖合など極端な条件および危険な場所でのケーブルおよびパイプの設置に。材質316ステンレススチール厚さ(mm)0.26シルバー使用温度範囲(℃)-40~+300最小結束径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
304ステンレススチールタイ(ボールロックタイプ) ABB304ステンレススチールタイ(ボールロックタイプ)ABB
4,898税込5,388
1袋
当日出荷から77日以内出荷
非常に優れた結束強度を持ち、時間のかからないセルフロック式のケーブルタイです。
用途石油化学および食品加工産業、発電所、鉱業など極端な条件および危険な場所でのケーブルおよびパイプの設置に。材質304ステンレススチール厚さ(mm)0.26シルバー使用温度範囲(℃)-40~+300最小結束径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
ABB 電磁接触器 AF80シリーズ ABBABB 電磁接触器 AF80シリーズABB
62,980税込69,278
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
コンタクトブロック 1NC ABB ABBコンタクトブロック 1NC ABBABB
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ABB 電磁接触器 AF30シリーズ ABBABB 電磁接触器 AF30シリーズABB
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ABB ジャンクションボックス 熱可塑性 グレー  IP44 ABBABB ジャンクションボックス 熱可塑性 グレー IP44ABB
339税込373
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
材質(本体)熱可塑性IP等級IP44グレー
ABB  ダイオードプラグインモジュール ABBABB ダイオードプラグインモジュールABB
689税込758
1個
翌々日出荷
長さ(mm)9幅(mm)13コイル定格電圧(V)AC6/DC24高さ(mm)24質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応併用機器CR-P及びCR-Mシリーズソケット認証マークUL、EAC、CSA
タイラップ結束バンド ABBタイラップ結束バンドABB
829税込912
1袋(100個)ほか
3日以内出荷から90日以内出荷
電気自動車用AC普通充電器 ABB電気自動車用AC普通充電器ABB
259,800税込285,780
1台
3日以内出荷
用途電気自動車充電出力(kW)6(30A)ケーブル長(m)7.5通信機能Ethernet (RJ45)、Wifi、OCPP1.6J、Bluetooth、4G (オプション)、専用アプリ「ChargerSync」安全機能過電流保護、過電圧保護、PE (保護接地)監視、地絡保護、サージ保護
...