4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Deltec(デルテック)は、屋外で最低20年間使用できるように設計されたリールストラップタイプの結束バンド(ケーブルタイ)です。
用途電設工事 仕様ハロゲンフリー、シリコンフリー 材質耐候性アセタール(本体)/耐腐食性銅合金(爪) 幅(mm)12.7 タイプ標準 使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃ 難燃性UL94V-HB 引張強度N(kgf)1110(113) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)ほか
4,998 税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SN201-IH 補助接点により、デバイスの接点位置を表示できます。SN201 シリーズの MCB やその他のコンパクトな補助素子間のインターフェイスモジュールとして使用できます。
仕様●コンタクトの数:1●取付方法:DINレール取り付け●シリーズ:SN201●コード番号:183-3710 アズワン品番65-7266-02
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

SN201-S 信号コンタクトにより、過電流により MCB が自動解除された後にのみ、デバイスの接点位置を表示できます。
仕様●取付方法:DINレール取り付け●シリーズ:SN201 アズワン品番65-7265-98
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷