仕様●ABB サージサプレッサABB OVR シリーズサージサプレッサユニットは、電圧スパイクによって電気機器が損傷しないようにする保護デバイスです。電気定格は 275 V 及び 80 kA です。タイプ 1 及びタイプ 1+2 の SPD は、電気設備をグローバルに保護するためにメインスイッチボードの入口に取り付けることができます。特長と利点 最大 160 A のヒューズまたは 125 A MCB のバックアップ保護 DIN レール取り付け 3 本の保護されたラインがある 安全性の向上 動作温度
アズワン品番65-8095-54
1個
¥139,800
税込¥153,780
欠品中
ABB サージサプレッサABB OVR シリーズサージサプレッサユニットは、電圧スパイクによって電気機器が損傷しないようにする保護デバイスです。電気定格は 275 V 及び 80 Ka です。タイプ 1+2 SPD にはタイプ 1 の特性とタイプ 2 の特性があります。高雷電流( T1 10 / 350 μ s )の放電が可能で、残留電圧が低くなっています。特長と利点最大 160 A のヒュ
仕様●サプレッサタイプ:サージ保護デバイス●最大定格電圧:275 V●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:80kA●シリーズ:OVR●長さ:17.6mm●奥行き:67mm●高さ:57mm●寸法:17.6 x 67 x 57mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃
アズワン品番65-6954-27
1個
¥55,980
税込¥61,578
欠品中
ABB サージサプレッサABB OVR シリーズサージサプレッサユニットは、電圧スパイクによって電気機器が損傷しないようにする保護デバイスです。電気定格は 275 V 及び 80 kA です。タイプ 2 サージ保護装置は、電気設備や精密機器を間接的なサージから保護するように設計されており、低い保護レベル( Up )を確保しています。また、8/20 μ s 波形の電流を
ABB サージサプレッサABB OVR シリーズサージサプレッサユニットは、電圧スパイクによって電気機器が損傷しないようにする保護デバイスです。電気定格は 275 V 及び 40 kA です。タイプ 2 サージ保護装置は、電気設備や精密機器を間接的なサージから保護するように設計されており、低い保護レベル( Up )を確保しています。また、8/20 μ s 波形の電流を
仕様●サプレッサタイプ:サージ保護デバイス●最大定格電圧:275 V●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:40kA●シリーズ:OVR●長さ:17.6mm●奥行き:67mm●高さ:57mm●寸法:17.6 x 67 x 57mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃
アズワン品番65-7199-33
1個
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
仕様●最大定格電圧:400 V ac●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:20kA●シリーズ:OVR
アズワン品番65-7027-16
1個
¥86,980
税込¥95,678
欠品中
仕様●最大定格電圧:480 V ac●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:40kA●シリーズ:OVR
アズワン品番65-7026-56
1個
¥139,800
税込¥153,780
欠品中
仕様●最大定格電圧:400 V ac●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:80kA●シリーズ:OVR
アズワン品番65-6925-33
1個
¥169,800
税込¥186,780
欠品中
ABBサージサプレッサABBOVRシリーズサージサプレッサユニットは、電圧スパイクによって電気機器が損傷しないようにする保護デバイスです。電気定格は275V及び80kAです。タイプ1及びタイプ1+2のSPDは、電気設備をグローバルに保護するためにメインスイッチボードの入口に取り付けることができます。特長と利点最大160Aのヒューズまたは125AMCBのバックアップ保護DINレール取り付け2本の保護されたラインがある安全性の向上特許取得済みのQuickSafeテクノロジープラグ可能保護モードL-N/L-PE安全確保システムL-Nの電圧保護レベルは1.4kV/L-PEで1.4kVです用途過渡過電圧(雷)からシステムを保護するため認定EC001457IEC61643-11/EN61643-11
仕様●サプレッサタイプ:サージ保護デバイス●最大定格電圧:275 V●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:80kA●シリーズ:OVR●長さ:17.6mm●奥行き:67mm●高さ:57mm●寸法:17.6 x 67 x 57mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃
アズワン品番65-6954-25
1個
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
仕様●最大定格電圧:400 V ac●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:40kA●シリーズ:OVR
アズワン品番65-7026-20
1個
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
タイプ2サージ保護装置は、電気設備や精密機器を間接的なサージから保護するようになっており、低い保護レベル(Up)を確保しています。また、8/20 μs波形の電流を安全に放電できる容量を特徴としています。特許取得済みのQuickSafeRテクノロジー セーフティリザーブ機構 DINレール取り付け プラグ対応 極めて優れた安全性 最大160 Aヒューズ又は125 A Mcb
ABB サージサプレッサABB OVR シリーズサージサプレッサユニットは、電圧スパイクによって電気機器が損傷しないようにする保護デバイスです。電気定格は 275 V 及び 80 kA です。タイプ 1 及びタイプ 1+2 の SPD は、電気設備をグローバルに保護するためにメインスイッチボードの入口に取り付けることができます。このサージ保護装置は、自然な雷電流をシ
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ディスプレイのタイプ:LCD 、 表示桁数:6 、 フェーズの数:1 、 パルス出力:あり 、 深さ:65mm 、 メータ確度:1 % 、 最小温度:-40℃ 、 シリーズ:B21 、 ABB電力量計B21単相スチールレベル. Bシリーズは、最大65 Aの直接接続又はトランス接続(CT)機器用の基本メータ製品シリーズです。 これらのシリーズのメータは、様々な用途及び機器に適した需要の高いメータです。 メータのナビゲーションは、ディスプレイの下にある押ボタンで簡単です。 Bシリーズメータのデータは、パルス出力又はシリアル通信で収集できます。 すべてのメータには、KNXアダプタのような外部シリアル通信アダプタ(SCA)付きの赤外線ポートが搭載されています。. - B21 - 単相メータ、65 A - 2 DIN幅、IRポート付き - 直接接続の電気メータ - 機器値 - アラーム機能. 機能(スチールレベル). 有効エネルギー. 新規アップデート: すべてのBシリーズメータ関連の新しいアップデートにより、取扱いやセットアップがさらに直観的になりました。 これには、更新されたHMIが含まれます。メータ測定を設定する際のクリック回数が少ないため、インストール時間を短縮してインストーラのコストを削減できます。 - より少ないクリック回数で一般的な設定を構成可能 - パルス出力設定のためのステップ数を削減 - 読み易く分かりやすいテキスト - デフォルトではアラームは非アクティブ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,520
税込¥28,072
7日以内出荷
仕様ディスプレイのタイプ:LCD 、 表示桁数:7 、 フェーズの数:3 、 パルス出力:あり 、 深さ:65mm 、 メータ確度:1 % 、 最小温度:-40℃ 、 シリーズ:B23 、 ABB電力量計B23三相ブロンズレベル. Bシリーズは、最大65 Aの直接接続又はトランス接続(CT)機器用の基本メータ製品シリーズです。 これらのシリーズのメータは、様々な用途及び機器に適した需要の高いメータです。 メータのナビゲーションは、ディスプレイの下にある押ボタンで簡単です。 Bシリーズメータのデータは、パルス出力又はシリアル通信で収集できます。 すべてのメータには、KNXアダプタのような外部シリアル通信アダプタ(SCA)付きの赤外線ポートが搭載されています。. - B23 - 3相メータ、65 A - 4 DIN幅、IRポート付き - 直接接続の電気メータ - 2及び3要素測定 - 機器値 - アラーム機能. 機能(ブロンズレベル). 有効エネルギー及び無効エネルギー インポート / エクスポート. 新規アップデート: すべてのBシリーズメータ関連の新しいアップデートにより、取扱いやセットアップがさらに直観的になりました。 これには、更新されたHMIが含まれます。メータ測定を設定する際のクリック回数が少ないため、インストール時間を短縮してインストーラのコストを削減できます。 - より少ないクリック回数で一般的な設定を構成可能 - パルス出力設定のためのステップ数を削減 - 読み易く分かりやすいテキスト - デフォルトではアラームは非アクティブ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥54,150
税込¥59,565
7日以内出荷
関連キーワード