カテゴリ

  • 制御機器(28)
  • 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
  • ABB
  • SMC(1,234)
  • RS PRO(210)
  • SIEMENS(68)
  • シュナイダーエレクトリック(32)
  • フエニックス・コンタクト(19)
  • AMPHENOL(13)
  • ATEN(13)
  • FINDER(11)
  • Sensata / Crydom(10)
  • Wieland(9)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(8)
  • タイテックス(8)
  • StarTech.com(7)
  • ハーティング(6)
  • Molex Electronics(6)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
  • SCHAFFNER(4)
  • ROLINE(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「din02a」の検索結果

特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ABB 補助コンタクト ABBABB 補助コンタクトABB
9,398税込10,338
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
デジタル電力計 ABB LCD パルス出力 Aシリーズ ABBデジタル電力計 ABB LCD パルス出力 AシリーズABB
55,320税込60,852
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル電力計 ABB LCD パルス出力 A43シリーズ ABBデジタル電力計 ABB LCD パルス出力 A43シリーズABB
118,530税込130,383
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
サージ防止装置 275 V 80kA DINレール ABBサージ防止装置 275 V 80kA DINレールABB
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
ABBサージサプレッサABBOVRシリーズサージサプレッサユニットは、電圧スパイクによって電気機器が損傷しないようにする保護デバイスです。電気定格は275V及び80kAです。タイプ1及びタイプ1+2のSPDは、電気設備をグローバルに保護するためにメインスイッチボードの入口に取り付けることができます。特長と利点最大160Aのヒューズまたは125AMCBのバックアップ保護DINレール取り付け2本の保護されたラインがある安全性の向上特許取得済みのQuickSafeテクノロジープラグ可能保護モードL-N/L-PE安全確保システムL-Nの電圧保護レベルは1.4kV/L-PEで1.4kVです用途過渡過電圧(雷)からシステムを保護するため認定EC001457IEC61643-11/EN61643-11
仕様●サプレッサタイプ:サージ保護デバイス●最大定格電圧:275 V●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:80kA●シリーズ:OVR●長さ:17.6mm●奥行き:67mm●高さ:57mm●寸法:17.6 x 67 x 57mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-6954-25
ABB 安全ブレーカ 2極 ABBABB 安全ブレーカ 2極ABB
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CR-M012DC2 Pluggable interface relay 2c/ ABBCR-M012DC2 Pluggable interface relay 2c/ABB
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:2CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:12A●シリーズ:CR-M●コード番号:231-9489アズワン品番65-8092-76
CR-P024DC2 Pluggable interface relay 2c/ ABBCR-P024DC2 Pluggable interface relay 2c/ABB
999税込1,099
1個
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:2CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:8A●シリーズ:CR-P●コード番号:231-9487アズワン品番65-8067-17
CR-U024DC2L Pluggable interface relay 2c ABBCR-U024DC2L Pluggable interface relay 2cABB
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:2CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:10A●シリーズ:CR-U●コード番号:231-9500アズワン品番65-8066-99
CR-U230AC2L Pluggable interface relay 2c ABBCR-U230AC2L Pluggable interface relay 2cABB
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:2CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:10A●シリーズ:CR-U●コード番号:231-9502アズワン品番65-8067-48
CR-U024AC2L Pluggable interface relay 2c ABBCR-U024AC2L Pluggable interface relay 2cABB
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:24V ac●接点構成:2CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:10A●シリーズ:CR-U●コード番号:231-9499アズワン品番65-8066-79
CR-P024AC2 Pluggable interface relay 2c/ ABBCR-P024AC2 Pluggable interface relay 2c/ABB
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:24V ac●接点構成:2CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:8A●シリーズ:CR-P●コード番号:231-9486アズワン品番65-8067-23
CR-P012DC2 Pluggable interface relay 2c/ ABBCR-P012DC2 Pluggable interface relay 2c/ABB
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:2CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:8A●シリーズ:CR-P●コード番号:231-9488アズワン品番65-8067-22
CR-U230AC2 Pluggable interface relay 2c/ ABBCR-U230AC2 Pluggable interface relay 2c/ABB
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:2CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:10A●シリーズ:CR-U●コード番号:231-9501アズワン品番65-8066-96
ABB  電気回路ブレーカ ABBABB 電気回路ブレーカABB
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
デジタル電力計 ABB LCD 6桁 パルス出力 B21シリーズ ABBデジタル電力計 ABB LCD 6桁 パルス出力 B21シリーズABB
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
仕様ディスプレイのタイプ:LCD 、 表示桁数:6 、 フェーズの数:1 、 パルス出力:あり 、 深さ:65mm 、 メータ確度:1 % 、 最小温度:-40℃ 、 シリーズ:B21 、 ABB電力量計B21単相スチールレベル. Bシリーズは、最大65 Aの直接接続又はトランス接続(CT)機器用の基本メータ製品シリーズです。 これらのシリーズのメータは、様々な用途及び機器に適した需要の高いメータです。 メータのナビゲーションは、ディスプレイの下にある押ボタンで簡単です。 Bシリーズメータのデータは、パルス出力又はシリアル通信で収集できます。 すべてのメータには、KNXアダプタのような外部シリアル通信アダプタ(SCA)付きの赤外線ポートが搭載されています。. - B21 - 単相メータ、65 A - 2 DIN幅、IRポート付き - 直接接続の電気メータ - 機器値 - アラーム機能. 機能(スチールレベル). 有効エネルギー. 新規アップデート: すべてのBシリーズメータ関連の新しいアップデートにより、取扱いやセットアップがさらに直観的になりました。 これには、更新されたHMIが含まれます。メータ測定を設定する際のクリック回数が少ないため、インストール時間を短縮してインストーラのコストを削減できます。 - より少ないクリック回数で一般的な設定を構成可能 - パルス出力設定のためのステップ数を削減 - 読み易く分かりやすいテキスト - デフォルトではアラームは非アクティブRoHS指令(10物質対応)対応
デジタル電力計 ABB LCD パルス出力 A44シリーズ ABBデジタル電力計 ABB LCD パルス出力 A44シリーズABB
59,900税込65,890
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アイソレータスイッチ ABB ABBアイソレータスイッチ ABBABB
26,520税込29,172
1個
7日以内出荷
CT-AHS.22S Time relay OFF-delay ABBCT-AHS.22S Time relay OFF-delayABB
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧 = 24→ 240 V ac、24 → 48 V dc時間範囲 = 0.05秒 → 300時間操作のモード = オフディレー取り付けタイプ = DINレールタイマ機能の数 = シングルコンタクトの数 = 2時間増分 = 時間 , 秒電源 = 外部接点構成 = DPDT最大電流 = 4 Aターミナルタイプ = ねじ最小電圧 = 12 V最大電圧 = 300 V ac幅 = 22.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
ABB タイマー リレー マルチ動作  DINレール ABBABB タイマー リレー マルチ動作 DINレールABB
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル電力計 ABB LCD 7桁 パルス出力 B24シリーズ ABBデジタル電力計 ABB LCD 7桁 パルス出力 B24シリーズABB
42,700税込46,970
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル電力計 ABB LCD 7桁 パルス出力 B23シリーズ ABBデジタル電力計 ABB LCD 7桁 パルス出力 B23シリーズABB
54,150税込59,565
1個
7日以内出荷
仕様ディスプレイのタイプ:LCD 、 表示桁数:7 、 フェーズの数:3 、 パルス出力:あり 、 深さ:65mm 、 メータ確度:1 % 、 最小温度:-40℃ 、 シリーズ:B23 、 ABB電力量計B23三相ブロンズレベル. Bシリーズは、最大65 Aの直接接続又はトランス接続(CT)機器用の基本メータ製品シリーズです。 これらのシリーズのメータは、様々な用途及び機器に適した需要の高いメータです。 メータのナビゲーションは、ディスプレイの下にある押ボタンで簡単です。 Bシリーズメータのデータは、パルス出力又はシリアル通信で収集できます。 すべてのメータには、KNXアダプタのような外部シリアル通信アダプタ(SCA)付きの赤外線ポートが搭載されています。. - B23 - 3相メータ、65 A - 4 DIN幅、IRポート付き - 直接接続の電気メータ - 2及び3要素測定 - 機器値 - アラーム機能. 機能(ブロンズレベル). 有効エネルギー及び無効エネルギー インポート / エクスポート. 新規アップデート: すべてのBシリーズメータ関連の新しいアップデートにより、取扱いやセットアップがさらに直観的になりました。 これには、更新されたHMIが含まれます。メータ測定を設定する際のクリック回数が少ないため、インストール時間を短縮してインストーラのコストを削減できます。 - より少ないクリック回数で一般的な設定を構成可能 - パルス出力設定のためのステップ数を削減 - 読み易く分かりやすいテキスト - デフォルトではアラームは非アクティブRoHS指令(10物質対応)対応