B6-30-10 ミニ接触器は、補助接点 x 1、ねじ止め端子付きの小型 3 極接触器です。信頼性が必須で、スペースが限られている用途に最適です。ミニコンタクタは、住宅の建物、商業ビル、産業用途で、最大 4 kW ( AC-3 )及び 20 A / 690 V ( AC-1 )の単相又は三相負荷の制御や制御信号の切り替えを行うために使用されます。さらに、静音 Coil、スイッチ位
仕様●コイル電圧:380 → 415 V ac●極数:4●通常端子構成:1NO●シリーズ:B6●補助接点の数:1●接続方式:ねじ●奥行き:57.5mm●動作温度 Min:-25℃
アズワン品番65-7335-41
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
仕様●モーター定格電流:16A●コンタクトの定格電流:4A●制御電圧:415 V dc●極の設定:4P●通常端子構成:1NC / 3NO
アズワン品番65-7270-69
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
関連キーワード