仕様電源電圧 = 24→ 240 V ac、24 → 48 V dc時間範囲 = 0.05秒 → 300時間操作のモード = オフディレー取り付けタイプ = DINレールタイマ機能の数 = シングルコンタクトの数 = 2時間増分 = 時間 , 秒電源 = 外部接点構成 = DPDT最大電流 = 4 Aターミナルタイプ = ねじ最小電圧 = 12 V最大電圧 = 300 V ac幅 = 22.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様深さ = 113.4mm
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様電源電圧 = 24→ 240 V ac、24 → 48 V dc時間範囲 = 0.05秒 → 300時間取り付けタイプ = DINレール、スナップタイマ機能の数 = 多機能コンタクトの数 = 2時間増分 = 時間 , 秒電源 = 外部接点構成 = DPDT最大電流 = 4 Aターミナルタイプ = ねじ最小電圧 = 12 V最大電圧 = 300 V ac幅 = 22.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様監視アプリケーション:位相、電圧●電源電圧:400 V ac●接点構成:DPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電気フェーズ:3●電圧検出範囲:360 → 440 V ac●位相感度:位相障害 , 相順●遅延時間:0.1 → 30秒, 0秒●周波数検出範囲:45 → 65 Hz●高さ:85.6mm●CM-PSS 3相監視リレー. CM-PSS.x1は、3相本線用の監視リレーです。 位相パラメータ、位相シーケンス、位相障害、過電圧、電圧低下を監視します。 過電圧及び電圧低下のしきい値は固定です。. 位相シーケンス(オフに切り替え可能)、位相障害、過電圧、電圧低下について3相本線を監視 過電圧及び電圧低下のしきい値は固定 トリップ時間遅延は対数スケールでの調整又はオフへの切り替えが可能 オンディレイ又はオフディレイのトリップ時間遅延を選択可能 測定回路から給電 True RMS測定原理 2 c/o (SPDT)コンタクト ステータス表示用LED x 3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥38,100
税込¥41,910
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様監視アプリケーション:位相、電圧●電源電圧:180 → 280 V ac●接点構成:DPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電気フェーズ:3●電圧検出範囲:180 → 280 V ac●位相感度:ニュートラル、位相障害、位相不平衡、位相シーケンス●遅延時間:0.1 → 30秒, 0秒●周波数検出範囲:45 → 65 Hz●長さ:103.7mm●CM-MPS x3多機能三相監視リレー. CM-MPSx3は、三相本線用の多機能監視リレーです。 位相パラメータ、位相シーケンス、位相障害、過電圧、電圧低下、位相不平衡を監視します。 CM-MPS.23はニュートラル間欠も監視します。 過電圧、電圧低下、位相不平衡のしきい値は調整できます。 CM-MPS.23は単相電源の監視にも適しています。 この場合、3つの外部導体(L1、L2、L3)すべてをジャンパで接続し、1つの導体のようにする必要があります。 位相シーケンスの監視を無効にし、位相不平衡のしきい値を最大(25 %)に設定する必要があります。. 位相シーケンス(オフに切り替え可能)、位相障害、過電圧、電圧低下、位相不平衡について三相本線を監視 設定可能な自動位相シーケンス補正 CM-MPS.23ではニュートラル間欠の監視が可能 CM-MPS.23では単相電源の監視も可能 45 → 440 Hzの周波数の電源に使用可能 位相不平衡、過電圧、電圧低下のしきい値は絶対値として調整可能 トリップ時間遅延は対数スケールでの調整又はオフへの切り替えが可能 オンディレー又はオフディレーのトリップ時間遅延を選択可能 測定回路から給電 True RMS測定原理 設定可能な1 x 2又は2 x 1 c/o (SPDT)コンタクト ステータス表示用LED 3個
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥51,070
税込¥56,177
7日以内出荷
仕様●監視アプリケーション:位相、電圧●接点構成:2CO (SPDT)●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電源相数:3●シリーズ:CM●コード番号:237-3181
アズワン品番65-8055-02
1個
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
仕様●種類:保護チューブ●併用可能製品:O2●素材:サーモプラスチック●コード番号:237-1513
アズワン品番65-7794-76
1個
¥259,800
税込¥285,780
7日以内出荷
仕様●最大定格電圧:480 V ac●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:40kA●シリーズ:OVR
アズワン品番65-7026-56
1個
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
関連キーワード