「rb122」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
。インターフェイスリレー - R600シリーズ。ABB R600シリーズインターフェイスリレーは、電気絶縁、増幅、そしてPLC、PC、又はフィールドバスシステムと、センサ / アクチュエータレベルの間の信号マッチングに使用されます。コンパクト設計と、使用可能なさまざまな接続端子により、パネルの設置を最適化できます。特長と利点。ねじ止め又はスプリング式端子。幅広い出力オプション。RC回路を内蔵。入力側で漏洩電流保護。露出スイッチ又はカバー付きスイッチで使用可能。手動又は自動作動。動作状態を示すLED
仕様●コイル電圧:110V ac/dc●入力電圧 Max:250V ac●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:6A●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:70mm●奥行き:12mm●高さ:75mm●寸法:70 x 12 x 75mm●入力電流:5mA●動作温度範囲:-20 → +70℃●コード番号:670-0037
アズワン品番65-8092-33
1個
¥9,298
税込¥10,228
欠品中
。インターフェイスリレー - R600シリーズ。ABB R600シリーズインターフェイスリレーは、電気絶縁、増幅、そしてPLC、PC、又はフィールドバスシステムと、センサ / アクチュエータレベルの間の信号マッチングに使用されます。コンパクト設計と、使用可能なさまざまな接続端子により、パネルの設置を最適化できます。特長と利点。ねじ止め又はスプリング式端子。幅広い出力オプション。RC回路を内蔵。入力側で漏洩電流保護。露出スイッチ又はカバー付きスイッチで使用可能。手動又は自動作動。動作状態を示すLED
仕様●コイル電圧:230V ac/dc●入力電圧 Max:250V ac●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:5 V → 250V ac●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:70mm●奥行き:12mm●高さ:75mm●寸法:70 x 12 x 75mm●入力電流:5mA●動作温度 Max:+70℃●コード番号:670-0030
アズワン品番65-8097-57
1個
¥9,298
税込¥10,228
欠品中
関連キーワード