76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

1個
66,980 税込73,678
当日出荷


仕様範囲 = Plutoシリーズ = 2TLA入力/出力数 = 20セーフティ入力数 = 16セーフティ出力数 = 4安全カテゴリ = 4SIL = SIL 3電源電圧 = 24 V dcコンタクトの定格電流 = 1.5 Aコンタクトの定格電圧 = 250 V ac, 50 V dcIP評価 = IP20, IP40幅 = 45mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179,800 税込197,780
7日以内出荷

仕様範囲 = Plutoシリーズ = 2TLA入力/出力数 = 20セーフティ入力数 = 8セーフティ出力数 = 4安全カテゴリ = 4SIL = SIL 3電源電圧 = 24 V dcコンタクトの定格電流 = 1.5 Aコンタクトの定格電圧 = 250 V ac, 50 V dcIP評価 = IP20, IP40幅 = 45mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷

仕様範囲 = Plutoシリーズ = 2TLA入力/出力数 = 46セーフティ入力数 = 24セーフティ出力数 = 6安全カテゴリ = 4SIL = SIL 3電源電圧 = 24 V dcコンタクトの定格電流 = 1.5 Aコンタクトの定格電圧 = 250 V ac, 50 V dcIP評価 = IP20, IP40寸法 = 84 x 90 x 118 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269,800 税込296,780
7日以内出荷


仕様アクセサリタイプ:アダプタ●併用:Plutoシリーズ、Vitalシリーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様●併用可能製品:反射光バリア●シリーズ:2TLA アズワン品番65-7270-05
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

仕様●極数:9●実装タイプ:ケーブル●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:ケーブル●シリーズ:2TLA●コード番号:237-1441 アズワン品番65-7498-64
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

仕様●種類:コネクタ●併用可能製品:Orion●素材:プラスチック●コード番号:237-1531 アズワン品番65-7794-81
1個
8,798 税込9,678
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ:ケーブル●併用:Vitalシリーズ●サイズ:10m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,430 税込8,173
7日以内出荷

仕様範囲 = Plutoシリーズ = S46 v2入力/出力数 = 46セーフティ入力数 = 24セーフティ出力数 = 16安全カテゴリ = 4 EN954-1、PLe/Cat.4 ISO13849-1電源電圧 = 24 V dcコンタクトの定格電流 = 5.1 Aコンタクトの定格電圧 = 24 V dcIP評価 = IP20, IP40長さ = 90mm
1個
243,390 税込267,729
7日以内出荷


仕様範囲:Safeball●接点構成:NO/NC●プッシュボタンの数:4●押しボタンの作動:モーメンタリ●ハウジング材質:スチール●IP評価:IP65●寸法:400 x 110 x 125 mm●深さ:125mm●長さ:410mm●幅:110mm●EN574、EN ISO13849-1、EN ISO13850、EN60947-1、EN60947-5-1、EN999、IEC60529. TUV、CE. 両手操作制御、Safeball JSTD1/JSTD25シリーズ. Safeballは片手操作制御デバイスですが、ペアで使用すると両手操作制御にもなります。 これらの製品は、卓上又はABB Safety製のアルミプロファイル上で取り付け可能です。 グリップとエルゴノミクスを改善するため、Safeballsは柔軟なサポートや類似デバイスに取り付けることができます。. JSTD1は片手操作制御デバイスですが、ペアで使用すると両手操作制御にもなります。 JSTD25は2個のJSTD1を含む両手操作の安全制御ステーションとして設計されています。 安全カテゴリ4に準拠 IP65の高い保護等級 長い機械的寿命: 10 6 サイクル 2 Nの操作動力 アクチュエータ移動量: 1.3 ± 0.6 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
79,980 税込87,978
7日以内出荷

仕様●併用可能製品:反射光バリア●シリーズ:2TLA アズワン品番65-7269-81
1個
40,980 税込45,078
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = Identifier併用可能製品 = Pluto安全コントローラ RoHS指令(10物質対応)対応 併用機器Pluto安全コントローラ アクセサリタイプIdentifier
1個
3,750 税込4,125
7日以内出荷



仕様アクセサリタイプ = コネクタ併用 = JSHD安全スイッチコネクタサイズ = 12ピン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,470 税込13,717
7日以内出荷


1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷


仕様●アクセサリタイプ:ゲートウェイユニット●併用可能製品:Pluto●シリーズ:GATE-P2●範囲:プログラマブルセーフティコントローラ アズワン品番65-7305-25
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

1個
219,800 税込241,780
7日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷


仕様●併用可能製品:ACS 400●入力方式:フェイルセーフ●シリーズ:2TLA アズワン品番65-7270-64
1個
209,800 税込230,780
7日以内出荷

仕様●アクセサリタイプ:安全モジュール●併用可能製品:PLC CPUモジュール●入力方式:アナログ、デジタル●シリーズ:2TLA アズワン品番65-7270-38
1個
379,800 税込417,780
7日以内出荷

仕様●アクセサリタイプ:コネクタ●併用可能製品:RSA 597コネクタ●シリーズ:RSA●コード番号:237-1446 アズワン品番65-7272-67
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

仕様●種類:回転ブラケット●併用可能製品:O1B●素材:プラスチック●コード番号:237-1490 アズワン品番65-7794-27
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

仕様●種類:回転ブラケット●併用可能製品:O2●素材:プラスチック●コード番号:237-1491 アズワン品番65-7794-69
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷

仕様●種類:回転ブラケット●併用可能製品:O1、O2●素材:プラスチック●コード番号:237-1492 アズワン品番65-7794-56
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

1個
309,800 税込340,780
7日以内出荷

仕様●種類:保護スタンド●併用可能製品:Orion1●素材:プラスチック●コード番号:237-1494 アズワン品番65-7794-14
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷

仕様●種類:保護スタンド●併用可能製品:Orion1●素材:プラスチック●コード番号:237-1495 アズワン品番65-7795-23
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

仕様●種類:保護チューブ●併用可能製品:O1B●素材:サーモプラスチック●コード番号:237-1508 アズワン品番65-7795-13
1個
269,800 税込296,780
7日以内出荷

仕様●種類:保護チューブ●併用可能製品:O1B●素材:サーモプラスチック●コード番号:237-1507 アズワン品番65-7842-80
1個
259,800 税込285,780
7日以内出荷

仕様●種類:保護チューブ●併用可能製品:O1B●素材:サーモプラスチック●コード番号:237-1510 アズワン品番65-7794-70
1個
279,800 税込307,780
7日以内出荷