タンク上部より、管座フランジ・架台上へ簡単に取り付け可能です。住友減速機(1:5の減速)を使用しているため静かな運転音です。保守点検が簡単。密閉ベアリングでグリースの流出がなく注油不要です。部品を共通化することで量産が可能となり、コストダウンも実現しました。
用途あらゆる液体かくはん。
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])300/360
電源(V)三相200
対応材質あらゆる液体
タンク上部より、管座フランジ・架台上へ簡単に取り付け可能です。住友減速機(1:5の減速)を使用しているため静かな運転音です。保守点検が簡単。密閉ベアリングでグリースの流出がなく注油不要です。部品を共通化することで量産が可能となり、コストダウンも実現しました。0.4kWまで100V全閉型扇屋外型別途対応できます。標準外減速比(回転数)も多数揃えています。
用途あらゆる液体かくはん。
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])300/360
羽根径(Φmm)350
出力(kW)1.50
電源(V)三相200
質量(kg)95
軸長(mm)1650
シャフト径(Φmm)32
最大撹拌容量(L)稀薄液10000
最大撹拌容量(L)中粘度3000
材質シャフト・羽根/ステンレス(SUS304)
適合フランジ10K150A(取付用、準用)
トラスコ品番382-7801
対応材質あらゆる液体
1台
¥449,800
税込¥494,780
翌々日出荷
関連キーワード