11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
阪和化工機堅型攪拌機
中~大型で目的・用途に応じた回転数をラインアップした低速型タイプです。軸受の耐久性が優れています。的確なかくはん翼の選定、軸封方式の対応、ライニング方式にも、多くの種類に対応できます。3枚パドル脱着式を短納期標準羽根としておりますが、2枚パドル、4枚パドル羽根、その他特殊羽根も設計製作します。かくはん軸の接続は45mm径まで差し込み式で60mm径以上はカップリング接続です。
用途あらゆる液体かくはん。 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])52/62 羽根径(Φmm)1000 出力(kW)3.7 電源(V)三相200 質量(kg)220 軸長(mm)2500 シャフト径(Φmm)45 最大撹拌容量(L)稀薄液25000 最大撹拌容量(L)中粘度12000 材質シャフト・羽根/ステンレス(SUS304) 高さH(mm)928 全高(mm)本体/439 トラスコ品番382-7917 対応材質あらゆる液体
1台
999,800 税込1,099,780
翌々日出荷

阪和化工機堅型攪拌機
中~大型で目的・用途に応じた回転数をラインアップした低速型タイプです。軸受の耐久性が優れています。的確なかくはん翼の選定、軸封方式の対応、ライニング方式にも、多くの種類に対応できます。3枚パドル脱着式を短納期標準羽根としておりますが、2枚パドル、4枚パドル羽根、その他特殊羽根も設計製作します。かくはん軸の接続は45mm径まで差し込み式で60mm径以上はカップリング接続です。
用途あらゆる液体かくはん。 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])88/106 羽根径(Φmm)800 出力(kW)3.7 電源(V)三相200 質量(kg)190 軸長(mm)2500 シャフト径(Φmm)45 最大撹拌容量(L)稀薄液25000 最大撹拌容量(L)中粘度12000 材質シャフト・羽根/ステンレス(SUS304) 高さH(mm)877 全高(mm)本体/439 トラスコ品番382-7909 対応材質あらゆる液体
1台
979,800 税込1,077,780
翌々日出荷

阪和化工機堅型攪拌機
中~大型で目的・用途に応じた回転数をラインアップした低速型タイプです。軸受の耐久性が優れています。的確なかくはん翼の選定、軸封方式の対応、ライニング方式にも、多くの種類に対応できます。3枚パドル脱着式を短納期標準羽根としておりますが、2枚パドル、4枚パドル羽根、その他特殊羽根も設計製作します。かくはん軸の接続は45mm径まで差し込み式で60mm径以上はカップリング接続です。
用途あらゆる液体かくはん。 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])52/62 羽根径(Φmm)800 出力(kW)1.5 電源(V)三相200 質量(kg)130 軸長(mm)2000 シャフト径(Φmm)40 最大撹拌容量(L)稀薄液10000 最大撹拌容量(L)中粘度5000 材質シャフト・羽根/ステンレス(SUS304) 高さH(mm)805 全高(mm)本体/767 トラスコ品番382-7887 対応材質あらゆる液体
1台
799,800 税込879,780
翌々日出荷

阪和化工機堅型攪拌機
中~大型で目的・用途に応じた回転数をラインアップした低速型タイプです。軸受の耐久性が優れています。的確なかくはん翼の選定、軸封方式の対応、ライニング方式にも、多くの種類に対応できます。3枚パドル脱着式を短納期標準羽根としておりますが、2枚パドル、4枚パドル羽根、その他特殊羽根も設計製作します。かくはん軸の接続は45mm径まで差し込み式で60mm径以上はカップリング接続です。
用途あらゆる液体かくはん。 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])88/106 羽根径(Φmm)600 出力(kW)1.5 電源(V)三相200 質量(kg)115 軸長(mm)2000 シャフト径(Φmm)40 最大撹拌容量(L)稀薄液10000 最大撹拌容量(L)中粘度5000 材質シャフト・羽根/ステンレス(SUS304) 高さH(mm)805 全高(mm)本体/767 トラスコ品番382-7879 対応材質あらゆる液体
1台
659,800 税込725,780
翌々日出荷

阪和化工機堅型攪拌機
中~大型で目的・用途に応じた回転数をラインアップした低速型タイプです。軸受の耐久性が優れています。的確なかくはん翼の選定、軸封方式の対応、ライニング方式にも、多くの種類に対応できます。3枚パドル脱着式を短納期標準羽根としておりますが、2枚パドル、4枚パドル羽根、その他特殊羽根も設計製作します。かくはん軸の接続は45mm径まで差し込み式で60mm径以上はカップリング接続です。
用途あらゆる液体かくはん。 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])136/164 羽根径(Φmm)600 出力(kW)3.7 電源(V)三相200 質量(kg)175 軸長(mm)2500 シャフト径(Φmm)45 最大撹拌容量(L)稀薄液25000 最大撹拌容量(L)中粘度12000 材質シャフト・羽根/ステンレス(SUS304) 高さH(mm)877 全高(mm)本体/439 トラスコ品番382-7895 対応材質あらゆる液体
1台
929,800 税込1,022,780
翌々日出荷

阪和化工機堅型攪拌機
中~大型で目的・用途に応じた回転数をラインアップした低速型タイプです。軸受の耐久性が優れています。的確なかくはん翼の選定、軸封方式の対応、ライニング方式にも、多くの種類に対応できます。3枚パドル脱着式を短納期標準羽根としておりますが、2枚パドル、4枚パドル羽根、その他特殊羽根も設計製作します。かくはん軸の接続は45mm径まで差し込み式で60mm径以上はカップリング接続です。
用途あらゆる液体かくはん。 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])136/164 羽根径(Φmm)450 出力(kW)1.5 電源(V)三相200 質量(kg)110 軸長(mm)2000 シャフト径(Φmm)40 最大撹拌容量(L)稀薄液10000 最大撹拌容量(L)中粘度5000 材質シャフト・羽根/ステンレス(SUS304) 高さH(mm)805 全高(mm)本体/767 トラスコ品番382-7861 対応材質あらゆる液体
1台
669,800 税込736,780
翌々日出荷

阪和化工機堅型攪拌機
中~大型で目的・用途に応じた回転数をラインアップした低速型タイプです。軸受の耐久性が優れています。的確なかくはん翼の選定、軸封方式の対応、ライニング方式にも、多くの種類に対応できます。3枚パドル脱着式を短納期標準羽根としておりますが、2枚パドル、4枚パドル羽根、その他特殊羽根も設計製作します。かくはん軸の接続は45mm径まで差し込み式で60mm径以上はカップリング接続です。
用途あらゆる液体かくはん。 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])52/62 羽根径(Φmm)600 出力(kW)0.4 電源(V)三相200 質量(kg)49 軸長(mm)1500 シャフト径(Φmm)32 最大撹拌容量(L)稀薄液2500 最大撹拌容量(L)中粘度1200 材質シャフト・羽根/ステンレス(SUS304) 高さH(mm)589 全高(mm)本体/589 トラスコ品番382-7852 対応材質あらゆる液体
1台
369,800 税込406,780
翌々日出荷

タンク上部より、管座フランジ・架台上へ簡単に取り付け可能です。住友減速機(1:5の減速)を使用しているため静かな運転音です。保守点検が簡単。密閉ベアリングでグリースの流出がなく注油不要です。部品を共通化することで量産が可能となり、コストダウンも実現しました。0.4kWまで100V全閉型扇屋外型別途対応できます。標準外減速比(回転数)も多数揃えています。
用途あらゆる液体かくはん。 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])300/360 羽根径(Φmm)350 出力(kW)1.50 電源(V)三相200 質量(kg)95 軸長(mm)1650 シャフト径(Φmm)32 最大撹拌容量(L)稀薄液10000 最大撹拌容量(L)中粘度3000 材質シャフト・羽根/ステンレス(SUS304) 適合フランジ10K150A(取付用、準用) トラスコ品番382-7801 対応材質あらゆる液体
1台
449,800 税込494,780
翌々日出荷

クランプで簡易取り付けできるタイプです。住友減速機(1:5の減速)を使用しているため静かな運転音です。小形軽量で取り扱いが便利。数々のタンクに簡単に移動し1台で兼用可能です。保守点検が簡単。密閉ベアリングでグリスの流出がなく注油不要です。屋外タイプです。部品を共通化することで量産が可能となり、コストダウンも実現しました。0.4kWまで100V全開外扇屋外型別途対応できます。標準外減速比(回転数)も多数そろえています。
用途化学工業薬品、顔料、染料、インキ、塗料、紡績、化繊、人絹、パルプ、製紙、肥料、石油化学、製油、溶剤、油脂、化粧品、香料、食料品、飲料水、乳業、乳製品、医薬工業、製薬、農薬、石けん、セルロイド、プラスチック全般、陶磁器、皮革、水処理装置、メッキ薬品の溶解及び各種廃液処理装置 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])300/360 羽根径(Φmm)400 出力(kW)2.2 電源(V)三相200 質量(kg)95 軸長(mm)1600 シャフト径(Φmm)32 最大撹拌容量(L)稀薄液15000 最大撹拌容量(L)中粘度5000 馬力(HP)3 材質シャフト・羽根/ステンレス(SUS304) トラスコ品番240-4397 対応材質化学工業薬品、石油化学、化粧品、乳製品、医薬工業、プラスチック全般、陶磁器、皮革、水処理装置、薬品
1台
539,800 税込593,780
翌々日出荷

クランプで簡易取り付けできるタイプです。住友減速機(1:5の減速)を使用しているため静かな運転音です。小形軽量で取り扱いが便利。数々のタンクに簡単に移動し1台で兼用可能です。保守点検が簡単。密閉ベアリングでグリスの流出がなく注油不要です。屋外タイプです。部品を共通化することで量産が可能となり、コストダウンも実現しました。0.4kWまで100V全開外扇屋外型別途対応できます。標準外減速比(回転数)も多数そろえています。
用途化学工業薬品、顔料、染料、インキ、塗料、紡績、化繊、人絹、パルプ、製紙、肥料、石油化学、製油、溶剤、油脂、化粧品、香料、食料品、飲料水、乳業、乳製品、医薬工業、製薬、農薬、石けん、セルロイド、プラスチック全般、陶磁器、皮革、水処理装置、メッキ薬品の溶解及び各種廃液処理装置 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])300/360 羽根径(Φmm)350 出力(kW)1.5 電源(V)三相200 質量(kg)75 軸長(mm)1500 シャフト径(Φmm)28 最大撹拌容量(L)稀薄液10000 最大撹拌容量(L)中粘度3000 馬力(HP)2 材質シャフト・羽根/ステンレス(SUS304) トラスコ品番240-4389 対応材質化学工業薬品、石油化学、化粧品、乳製品、医薬工業、プラスチック全般、陶磁器、皮革、水処理装置、薬品
1台
339,800 税込373,780
翌々日出荷

クランプで簡易取り付けできるタイプです。 希薄液から中粘度まで幅広い用途でご使用いただけます。 小形軽量で取り扱いが便利。 保守点検が簡単。密閉ベアリングでグリスの流出がなく注油不要です。 屋外タイプです。 部品を共通化することで量産が可能となり、コストダウンも実現しました。 標準外減速比(回転数)も多数そろえています。 電源コード別売り 化学工業薬品、顔料、染料、インキ、塗料、紡績、化繊、人絹、パルプ、製紙、肥料、石油化学、製油、溶剤、油脂、化粧品、香料、食料品、飲料水、乳業、乳製品、医薬工業、製薬、農薬、石けん、セルロイド、プラスチック全般、陶磁器、皮革、水処理装置、メッキ薬品の溶解及び各種廃液処理装置
仕様●電源(V):三相200●出力(kW):0.09●回転数(min^-1)(50/60Hz):250/300●軸長(mm):600●羽根外径(mm):160●最大かくはん容量(L)稀薄液:250●シャフト径(mm):16●回転数(rpm)(50/60Hz):250/300●馬力(HP)1/12●羽段数:1●材質/仕上:シャフト・羽根/ステンレス(SUS304)●注意:●原産国:日本●原産国:日本●コード番号:401-8890 アズワン品番67-5601-68
1台
109,800 税込120,780
14日以内出荷