「攪拌 羽根」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
クランプで簡易取り付けできるタイプです。
希薄液から中粘度まで幅広い用途でご使用いただけます。
小形軽量で取り扱いが便利。
保守点検が簡単。密閉ベアリングでグリスの流出がなく注油不要です。
屋外タイプです。
部品を共通化することで量産が可能となり、コストダウンも実現しました。
標準外減速比(回転数)も多数そろえています。
電源コード別売り
化学工業薬品、顔料、染料、インキ、塗料、紡績、化繊、人絹、パルプ、製紙、肥料、石油化学、製油、溶剤、油脂、化粧品、香料、食料品、飲料水、乳業、乳製品、医薬工業、製薬、農薬、石けん、セルロイド、プラスチック全般、陶磁器、皮革、水処理装置、メッキ薬品の溶解及び各種廃液処理装置
仕様●電源(V):三相200●出力(kW):0.09●回転数(min^-1)(50/60Hz):250/300●軸長(mm):600●羽根外径(mm):160●最大かくはん容量(L)稀薄液:250●シャフト径(mm):16●回転数(rpm)(50/60Hz):250/300●馬力(HP)1/12●羽段数:1●材質/仕上:シャフト・羽根/ステンレス(SUS304)●注意:●原産国:日本●原産国:日本●コード番号:401-8890
アズワン品番67-5601-68
1台
¥109,800
税込¥120,780
14日以内出荷
中~大型で目的・用途に応じた回転数をラインアップした低速型タイプです。軸受の耐久性が優れています。的確なかくはん翼の選定、軸封方式の対応、ライニング方式にも、多くの種類に対応できます。3枚パドル脱着式を短納期標準羽根としておりますが、2枚パドル、4枚パドル羽根、その他特殊羽根も設計製作します。かくはん軸の接続は45mm径まで差し込み式で60mm径以上はカップリング接続です。
用途あらゆる液体かくはん。
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])52/62
羽根径(Φmm)1000
出力(kW)3.7
電源(V)三相200
質量(kg)220
軸長(mm)2500
シャフト径(Φmm)45
最大撹拌容量(L)稀薄液25000
最大撹拌容量(L)中粘度12000
材質シャフト・羽根/ステンレス(SUS304)
高さH(mm)928
全高(mm)本体/439
トラスコ品番382-7917
対応材質あらゆる液体
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
翌々日出荷
中~大型で目的・用途に応じた回転数をラインアップした低速型タイプです。軸受の耐久性が優れています。的確なかくはん翼の選定、軸封方式の対応、ライニング方式にも、多くの種類に対応できます。3枚パドル脱着式を短納期標準羽根としておりますが、2枚パドル、4枚パドル羽根、その他特殊羽根も設計製作します。かくはん軸の接続は45mm径まで差し込み式で60mm径以上はカップリング接続です。
用途あらゆる液体かくはん。
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])88/106
羽根径(Φmm)800
出力(kW)3.7
電源(V)三相200
質量(kg)190
軸長(mm)2500
シャフト径(Φmm)45
最大撹拌容量(L)稀薄液25000
最大撹拌容量(L)中粘度12000
材質シャフト・羽根/ステンレス(SUS304)
高さH(mm)877
全高(mm)本体/439
トラスコ品番382-7909
対応材質あらゆる液体
1台
¥979,800
税込¥1,077,780
翌々日出荷
中~大型で目的・用途に応じた回転数をラインアップした低速型タイプです。軸受の耐久性が優れています。的確なかくはん翼の選定、軸封方式の対応、ライニング方式にも、多くの種類に対応できます。3枚パドル脱着式を短納期標準羽根としておりますが、2枚パドル、4枚パドル羽根、その他特殊羽根も設計製作します。かくはん軸の接続は45mm径まで差し込み式で60mm径以上はカップリング接続です。
用途あらゆる液体かくはん。
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])52/62
羽根径(Φmm)800
出力(kW)1.5
電源(V)三相200
質量(kg)130
軸長(mm)2000
シャフト径(Φmm)40
最大撹拌容量(L)稀薄液10000
最大撹拌容量(L)中粘度5000
材質シャフト・羽根/ステンレス(SUS304)
高さH(mm)805
全高(mm)本体/767
トラスコ品番382-7887
対応材質あらゆる液体
1台
¥799,800
税込¥879,780
翌々日出荷
中~大型で目的・用途に応じた回転数をラインアップした低速型タイプです。軸受の耐久性が優れています。的確なかくはん翼の選定、軸封方式の対応、ライニング方式にも、多くの種類に対応できます。3枚パドル脱着式を短納期標準羽根としておりますが、2枚パドル、4枚パドル羽根、その他特殊羽根も設計製作します。かくはん軸の接続は45mm径まで差し込み式で60mm径以上はカップリング接続です。
用途あらゆる液体かくはん。
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])88/106
羽根径(Φmm)600
出力(kW)1.5
電源(V)三相200
質量(kg)115
軸長(mm)2000
シャフト径(Φmm)40
最大撹拌容量(L)稀薄液10000
最大撹拌容量(L)中粘度5000
材質シャフト・羽根/ステンレス(SUS304)
高さH(mm)805
全高(mm)本体/767
トラスコ品番382-7879
対応材質あらゆる液体
1台
¥659,800
税込¥725,780
翌々日出荷
中~大型で目的・用途に応じた回転数をラインアップした低速型タイプです。軸受の耐久性が優れています。的確なかくはん翼の選定、軸封方式の対応、ライニング方式にも、多くの種類に対応できます。3枚パドル脱着式を短納期標準羽根としておりますが、2枚パドル、4枚パドル羽根、その他特殊羽根も設計製作します。かくはん軸の接続は45mm径まで差し込み式で60mm径以上はカップリング接続です。
用途あらゆる液体かくはん。
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])52/62
羽根径(Φmm)600
出力(kW)0.4
電源(V)三相200
質量(kg)49
軸長(mm)1500
シャフト径(Φmm)32
最大撹拌容量(L)稀薄液2500
最大撹拌容量(L)中粘度1200
材質シャフト・羽根/ステンレス(SUS304)
高さH(mm)589
全高(mm)本体/589
トラスコ品番382-7852
対応材質あらゆる液体
1台
¥369,800
税込¥406,780
翌々日出荷
中~大型で目的・用途に応じた回転数をラインアップした低速型タイプです。軸受の耐久性が優れています。的確なかくはん翼の選定、軸封方式の対応、ライニング方式にも、多くの種類に対応できます。3枚パドル脱着式を短納期標準羽根としておりますが、2枚パドル、4枚パドル羽根、その他特殊羽根も設計製作します。かくはん軸の接続は45mm径まで差し込み式で60mm径以上はカップリング接続です。
用途あらゆる液体かくはん。
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])136/164
羽根径(Φmm)600
出力(kW)3.7
電源(V)三相200
質量(kg)175
軸長(mm)2500
シャフト径(Φmm)45
最大撹拌容量(L)稀薄液25000
最大撹拌容量(L)中粘度12000
材質シャフト・羽根/ステンレス(SUS304)
高さH(mm)877
全高(mm)本体/439
トラスコ品番382-7895
対応材質あらゆる液体
1台
¥929,800
税込¥1,022,780
翌々日出荷
中~大型で目的・用途に応じた回転数をラインアップした低速型タイプです。軸受の耐久性が優れています。的確なかくはん翼の選定、軸封方式の対応、ライニング方式にも、多くの種類に対応できます。3枚パドル脱着式を短納期標準羽根としておりますが、2枚パドル、4枚パドル羽根、その他特殊羽根も設計製作します。かくはん軸の接続は45mm径まで差し込み式で60mm径以上はカップリング接続です。
用途あらゆる液体かくはん。
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])136/164
羽根径(Φmm)450
出力(kW)1.5
電源(V)三相200
質量(kg)110
軸長(mm)2000
シャフト径(Φmm)40
最大撹拌容量(L)稀薄液10000
最大撹拌容量(L)中粘度5000
材質シャフト・羽根/ステンレス(SUS304)
高さH(mm)805
全高(mm)本体/767
トラスコ品番382-7861
対応材質あらゆる液体
1台
¥669,800
税込¥736,780
翌々日出荷
タンク上部より、管座フランジ・架台上へ簡単に取り付け可能です。住友減速機(1:5の減速)を使用しているため静かな運転音です。保守点検が簡単。密閉ベアリングでグリースの流出がなく注油不要です。部品を共通化することで量産が可能となり、コストダウンも実現しました。0.4kWまで100V全閉型扇屋外型別途対応できます。標準外減速比(回転数)も多数揃えています。
用途あらゆる液体かくはん。
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])300/360
羽根径(Φmm)350
出力(kW)1.50
電源(V)三相200
質量(kg)95
軸長(mm)1650
シャフト径(Φmm)32
最大撹拌容量(L)稀薄液10000
最大撹拌容量(L)中粘度3000
材質シャフト・羽根/ステンレス(SUS304)
適合フランジ10K150A(取付用、準用)
トラスコ品番382-7801
対応材質あらゆる液体
1台
¥449,800
税込¥494,780
翌々日出荷
クランプで簡易取り付けできるタイプです。住友減速機(1:5の減速)を使用しているため静かな運転音です。小形軽量で取り扱いが便利。数々のタンクに簡単に移動し1台で兼用可能です。保守点検が簡単。密閉ベアリングでグリスの流出がなく注油不要です。屋外タイプです。部品を共通化することで量産が可能となり、コストダウンも実現しました。0.4kWまで100V全開外扇屋外型別途対応できます。標準外減速比(回転数)も多数そろえています。
用途化学工業薬品、顔料、染料、インキ、塗料、紡績、化繊、人絹、パルプ、製紙、肥料、石油化学、製油、溶剤、油脂、化粧品、香料、食料品、飲料水、乳業、乳製品、医薬工業、製薬、農薬、石けん、セルロイド、プラスチック全般、陶磁器、皮革、水処理装置、メッキ薬品の溶解及び各種廃液処理装置
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])300/360
羽根径(Φmm)400
出力(kW)2.2
電源(V)三相200
質量(kg)95
軸長(mm)1600
シャフト径(Φmm)32
最大撹拌容量(L)稀薄液15000
最大撹拌容量(L)中粘度5000
馬力(HP)3
材質シャフト・羽根/ステンレス(SUS304)
トラスコ品番240-4397
対応材質化学工業薬品、石油化学、化粧品、乳製品、医薬工業、プラスチック全般、陶磁器、皮革、水処理装置、薬品
1台
¥539,800
税込¥593,780
翌々日出荷
クランプで簡易取り付けできるタイプです。住友減速機(1:5の減速)を使用しているため静かな運転音です。小形軽量で取り扱いが便利。数々のタンクに簡単に移動し1台で兼用可能です。保守点検が簡単。密閉ベアリングでグリスの流出がなく注油不要です。屋外タイプです。部品を共通化することで量産が可能となり、コストダウンも実現しました。0.4kWまで100V全開外扇屋外型別途対応できます。標準外減速比(回転数)も多数そろえています。
用途化学工業薬品、顔料、染料、インキ、塗料、紡績、化繊、人絹、パルプ、製紙、肥料、石油化学、製油、溶剤、油脂、化粧品、香料、食料品、飲料水、乳業、乳製品、医薬工業、製薬、農薬、石けん、セルロイド、プラスチック全般、陶磁器、皮革、水処理装置、メッキ薬品の溶解及び各種廃液処理装置
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])300/360
羽根径(Φmm)350
出力(kW)1.5
電源(V)三相200
質量(kg)75
軸長(mm)1500
シャフト径(Φmm)28
最大撹拌容量(L)稀薄液10000
最大撹拌容量(L)中粘度3000
馬力(HP)2
材質シャフト・羽根/ステンレス(SUS304)
トラスコ品番240-4389
対応材質化学工業薬品、石油化学、化粧品、乳製品、医薬工業、プラスチック全般、陶磁器、皮革、水処理装置、薬品
1台
¥339,800
税込¥373,780
翌々日出荷
関連キーワード