73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準周波数 = 24MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 10pF。パッケージタイプ = SMD。ピン数 = 4。寸法 = 5 x 3.2 x 1.1mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

標準周波数 = 14.7456MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 10pF。パッケージタイプ = SMD。ピン数 = 4。寸法 = 5 x 3.2 x 1.1mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
959 税込1,055
5日以内出荷

標準周波数 = 20MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 18pF。パッケージタイプ = SMD。ピン数 = 4。寸法 = 6 x 3.6 x 1.2mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷

標準周波数 = 48MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 18pF。パッケージタイプ = SMD。ピン数 = 4。寸法 = 5 x 3.2 x 1.1mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
949 税込1,044
5日以内出荷

標準周波数 = 24MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 18pF。パッケージタイプ = SMD。ピン数 = 4。寸法 = 6 x 3.6 x 1.2mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
81,980 税込90,178
5日以内出荷

標準周波数 = 13.56MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 10pF。パッケージタイプ = SMD。ピン数 = 4。寸法 = 5 x 3.2 x 1.1mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
89,980 税込98,978
5日以内出荷

標準周波数 = 11.0592MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 10pF。パッケージタイプ = SMD。ピン数 = 4。寸法 = 5 x 3.2 x 1.1mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
959 税込1,055
5日以内出荷

標準周波数 = 12.288MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 10pF。パッケージタイプ = SMD。ピン数 = 4。寸法 = 5 x 3.2 x 1.1mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
89,980 税込98,978
5日以内出荷

標準周波数 = 14.7456MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 10pF。パッケージタイプ = SMD。ピン数 = 4。寸法 = 3.2 x 2.5 x 1.0mm。周波数許容性 = ±50ppm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,598 税込1,758
5日以内出荷

標準周波数 32.768kHz。実装タイプ 表面実装。負荷キャパシタンス 4.1pF。パッケージタイプ SMD。ピン数 2。長さ 2mm。幅 1.2mm。高さ 0.6mm。寸法 2 1.2 0.6mm。周波数許容性 ±20ppm。周波数偏差 ±250ppm。シリーズ抵抗 80kΩ。動作温度 Max 85℃。ABRACONのABS06-107-32.768 kHz-T音叉型水晶は、最小限のめっき負荷(4 pF)と超低ESRが要求される電力重視の設計に最適化されています。このデバイスは、最大80 kΩのESRが保証され、卓越した低消費電力が要求される超低電力リアルタイムクロックソリューションに最適です。セラミックパッケージで熱や環境に対する優れた耐性を実現 産業用途向けに使用温度範囲を拡大: -40 +85 厚さ最大0.6 mmで高密度基板に最適 幅広い通信及び測定機器 商業及び産業温度 ワイヤレス通信
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
239,800 税込263,780
5日以内出荷

標準周波数 = 32MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 10pF。パッケージタイプ = SMD。ピン数 = 4。寸法 = 2.5 x 2.0 x 0.5mm。周波数許容性 = ±20ppm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

標準周波数 = 18.432MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 18pF。パッケージタイプ = SMD。ピン数 = 4。寸法 = 3.2 x 2.5 x 0.8mm。周波数許容性 = ±50ppm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
58,980 税込64,878
5日以内出荷

標準周波数 = 26MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 10pF。パッケージタイプ = SMD。ピン数 = 4。寸法 = 3.2 x 2.5 x 1.0mm。周波数許容性 = ±50ppm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

標準周波数 = 19.2MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 10pF。パッケージタイプ = SMD。ピン数 = 4。寸法 = 2.5 x 2.0 x 0.5mm。周波数許容性 = ±20ppm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷

標準周波数 = 48MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 8pF。パッケージタイプ = SMD。ピン数 = 4。寸法 = 2.0 x 1.6 x 0.59mm。周波数許容性 = ±30ppm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,598 税込1,758
5日以内出荷

標準周波数 = 25MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 10pF。パッケージタイプ = 4-SMD, リードなし。長さ = 2.5mm。幅 = 2mm。高さ = 0.7mm。寸法 = 2.5 x 2 x 0.7mm。周波数許容性 = ±20ppm。周波数偏差 = ±30ppm。動作温度 Min = -40℃。ABM10. AbraconのABM10シリーズセラミックベースSMDクラスタルは超小型です。密閉セラミックパッケージにより高い精度と信頼性が実現されています。. 用途. Bluetooth. ワイヤレス用途. 高密度用途. PC. マイクロプロセッサ. 通信. テスト装置. 携帯型ラジオ及びMP3プレーヤ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
919 税込1,011
5日以内出荷

標準周波数 = 24.576MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 18pF。パッケージタイプ = SMD。ピン数 = 4。寸法 = 3.2 x 2.5 x 1.0mm。周波数許容性 = ±50ppm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
899 税込989
5日以内出荷

標準周波数 = 25MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 10pF。パッケージタイプ = SMD。ピン数 = 4。寸法 = 2.0 x 1.6 x 0.59mm。周波数許容性 = ±30ppm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
159,800 税込175,780
5日以内出荷

標準周波数 = 27MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 18pF。パッケージタイプ = SMD。ピン数 = 4。寸法 = 3.2 x 2.5 x 1.0mm。周波数許容性 = ±50ppm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
88,980 税込97,878
5日以内出荷

標準周波数 = 32MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 8pF。パッケージタイプ = ABM12。ピン数 = 4。寸法 = 1.6 x 1.2 x 0.45mm。周波数許容性 = 20ppm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,798 税込1,978
5日以内出荷

標準周波数 = 4MHz。実装タイプ = スルーホール。負荷キャパシタンス = 18pF。パッケージタイプ = HC-49/US。ピン数 = 2。寸法 = 11.5 x 5.0 x 3.5mm。周波数許容性 = ±20ppm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

標準周波数 = 12MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 18pF。パッケージタイプ = SMD。ピン数 = 4。長さ = 3.2mm。幅 = 2.5mm。高さ = 1mm。寸法 = 3.2 x 2.5 x 1mm。周波数許容性 = ±20ppm。周波数偏差 = ±30ppm。シリーズ抵抗 = 120Ω。動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
389 税込428
5日以内出荷

標準周波数 = 32.768kHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 6pF。パッケージタイプ = SMD。ピン数 = 4。長さ = 8mm。幅 = 3.8mm。高さ = 2.5mm。寸法 = 8 x 3.8 x 2.5mm。周波数許容性 = ±10ppm。シリーズ抵抗 = 50kΩ。動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
999 税込1,099
5日以内出荷

標準周波数 = 28.6363MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 18pF。パッケージタイプ = SMD。ピン数 = 4。長さ = 3.2mm。幅 = 2.5mm。高さ = 1mm。寸法 = 3.2 x 2.5 x 1mm。周波数許容性 = ±20ppm。周波数偏差 = ±30ppm。シリーズ抵抗 = 50Ω。動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
469 税込516
5日以内出荷

標準周波数 = 12MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 10pF。パッケージタイプ = SMD。ピン数 = 4。長さ = 3.2mm。幅 = 2.5mm。高さ = 1mm。寸法 = 3.2 x 2.5 x 1mm。周波数許容性 = ±30ppm。周波数偏差 = ±30ppm。シリーズ抵抗 = 120Ω。動作温度 Min = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
75,980 税込83,578
5日以内出荷

標準周波数 = 16MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 18pF。パッケージタイプ = SMD。ピン数 = 4。長さ = 6mm。幅 = 3.6mm。高さ = 1.2mm。寸法 = 6 x 3.6 x 1.2mm。周波数許容性 = ±20ppm。周波数偏差 = ±20ppm。シリーズ抵抗 = 50Ω。動作温度 Max = 70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

標準周波数 = 12.288MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 18pF。パッケージタイプ = SMD。ピン数 = 4。長さ = 3.2mm。幅 = 2.5mm。高さ = 1mm。寸法 = 3.2 x 2.5 x 1mm。周波数許容性 = ±20ppm。周波数偏差 = ±30ppm。シリーズ抵抗 = 80Ω。動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
88,980 税込97,878
5日以内出荷

標準周波数 = 7.3728MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 18pF。パッケージタイプ = SMD。ピン数 = 4。長さ = 6mm。幅 = 3.6mm。高さ = 1.2mm。寸法 = 6 x 3.6 x 1.2mm。周波数許容性 = ±20ppm。周波数偏差 = ±20ppm。シリーズ抵抗 = 150Ω。動作温度 Max = 70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
109,800 税込120,780
5日以内出荷

標準周波数 = 24MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 10pF。パッケージタイプ = SMD。ピン数 = 4。長さ = 3.2mm。幅 = 2.5mm。高さ = 1mm。寸法 = 3.2 x 2.5 x 1mm。周波数許容性 = ±30ppm。周波数偏差 = ±30ppm。シリーズ抵抗 = 60Ω。動作温度 Min = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
779 税込857
5日以内出荷

標準周波数 = 25MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 18pF。パッケージタイプ = SMD。ピン数 = 4。長さ = 7.2mm。幅 = 5.2mm。高さ = 1.3mm。寸法 = 7.2 x 5.2 x 1.3mm。周波数許容性 = ±20ppm。周波数偏差 = ±50ppm。シリーズ抵抗 = 50Ω。動作温度 Max = 70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷

標準周波数 = 10MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 18pF。パッケージタイプ = SMD。ピン数 = 4。長さ = 6mm。幅 = 3.6mm。高さ = 1.2mm。寸法 = 6 x 3.6 x 1.2mm。周波数許容性 = ±20ppm。周波数偏差 = ±20ppm。シリーズ抵抗 = 50Ω。動作温度 Min = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
949 税込1,044
5日以内出荷

標準周波数 = 25MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 18pF。パッケージタイプ = SMD。ピン数 = 4。長さ = 3.2mm。幅 = 2.5mm。高さ = 1mm。寸法 = 3.2 x 2.5 x 1mm。周波数許容性 = ±20ppm。周波数偏差 = ±30ppm。シリーズ抵抗 = 60Ω。動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
399 税込439
5日以内出荷

標準周波数 = 32.768kHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 12.5pF。パッケージタイプ = SMD。ピン数 = 4。長さ = 8mm。幅 = 3.8mm。高さ = 2.5mm。寸法 = 8 x 3.8 x 2.5mm。周波数許容性 = ±10ppm。シリーズ抵抗 = 50kΩ。動作温度 Min = -40℃。ロードコンデンサ内蔵 赤外線リフロー対応 低共振インピーダンス リモートコントロール、マイクロプロセッサクロック、携帯電話、DVD / CD-ROM、電化製品 家庭用電化製品
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,598 税込1,758
5日以内出荷

標準周波数 = 24MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 18pF。パッケージタイプ = SMD。ピン数 = 4。長さ = 7.2mm。幅 = 5.2mm。高さ = 1.3mm。寸法 = 7.2 x 5.2 x 1.3mm。周波数許容性 = ±20ppm。周波数偏差 = ±50ppm。シリーズ抵抗 = 50Ω。動作温度 Min = -20℃。薄型: 最大厚1.3 mm 許容差と安定性が厳密なATストリップカット コンピュータ、モデム、マイクロプロセッサ 通信、テスト機器 PCMCIA
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
99,980 税込109,978
5日以内出荷

標準周波数 = 32.768kHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 6pF。パッケージタイプ = SMD。ピン数 = 4。長さ = 8mm。幅 = 3.8mm。高さ = 2.5mm。寸法 = 8 x 3.8 x 2.5mm。周波数許容性 = ±30ppm。シリーズ抵抗 = 50kΩ。動作温度 Max = 85℃。ロードコンデンサ内蔵 赤外線リフロー対応 低共振インピーダンス リモートコントロール、マイクロプロセッサクロック、携帯電話、DVD / CD-ROM、電化製品 家庭用電化製品
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
789 税込868
5日以内出荷

標準周波数 = 12MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 18pF。パッケージタイプ = SMD。ピン数 = 4。長さ = 6mm。幅 = 3.6mm。高さ = 1.2mm。寸法 = 6 x 3.6 x 1.2mm。周波数許容性 = ±20ppm。周波数偏差 = ±20ppm。シリーズ抵抗 = 50Ω。動作温度 Min = -20℃。薄型: 最大厚1.2 mm 信頼性の高いシーム密封型セラミックパッケージ 許容差と安定性の厳格なタイプを用意 コンピュータ、モデム、マイクロプロセッサ 通信、テスト機器 PCMCIA
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
79,980 税込87,978
5日以内出荷

標準周波数 = 25MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 18pF。パッケージタイプ = SMD。ピン数 = 4。長さ = 6mm。幅 = 3.6mm。高さ = 1.2mm。寸法 = 6 x 3.6 x 1.2mm。周波数許容性 = ±20ppm。周波数偏差 = ±20ppm。シリーズ抵抗 = 50Ω。動作温度 Min = -20℃。薄型: 最大厚1.2 mm 信頼性の高いシーム密封型セラミックパッケージ 許容差と安定性の厳格なタイプを用意 コンピュータ、モデム、マイクロプロセッサ 通信、テスト機器 PCMCIA
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,098 税込1,208
5日以内出荷

標準周波数 = 8MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 18pF。パッケージタイプ = SMD。ピン数 = 4。長さ = 6mm。幅 = 3.6mm。高さ = 1.2mm。寸法 = 6 x 3.6 x 1.2mm。周波数許容性 = ±20ppm。周波数偏差 = ±20ppm。シリーズ抵抗 = 72Ω。動作温度 Min = -20℃。薄型: 最大厚1.2 mm 信頼性の高いシーム密封型セラミックパッケージ 許容差と安定性の厳格なタイプを用意 コンピュータ、モデム、マイクロプロセッサ 通信、テスト機器 PCMCIA
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
92,980 税込102,278
5日以内出荷

標準周波数 = 25MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 18pF。パッケージタイプ = SMD。ピン数 = 4。長さ = 3.2mm。幅 = 2.5mm。高さ = 0.8mm。寸法 = 3.2 x 2.5 x 0.8mm。周波数許容性 = ±20ppm。周波数偏差 = ±50ppm。シリーズ抵抗 = 50Ω。動作温度 Min = -20℃。高さが低く、薄型機器に最適: 最大0.8 mm 信頼性の高いシーム密封型パッケージ 厳格な精度と安定性 基音及び第3倍音モードに対応 高密度用途 モデム、通信、及びテスト機器 PMCIA、ワイヤレス用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
749 税込824
翌々日出荷

標準周波数 = 25MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 10pF。パッケージタイプ = SMD。ピン数 = 4。長さ = 3.2mm。幅 = 2.5mm。高さ = 1mm。寸法 = 3.2 x 2.5 x 1mm。周波数許容性 = ±30ppm。周波数偏差 = ±30ppm。シリーズ抵抗 = 60Ω。動作温度 Min = -20℃。高さが低く、薄型機器に最適 ガラスシールパッケージにより高信頼性と高温動作を実現 厳格な精度と安定性 赤外線リフロー対応 ABM8水晶の低コスト版 高密度用途 モデム、通信、及びテスト機器 PMCIA、ワイヤレス用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
769 税込846
5日以内出荷

関連カテゴリ