47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AKERのこのSMDC3Eシリーズマイクロプロセッサ水晶ユニットは、低プロファイルで、シームシールされた金属製のふたが付いたセラミックケースに収納されています。この水晶ユニットは、衝撃、振動及び動作温度範囲に対して高水準の環境特性を備えています。
長さ(mm)3.2 幅(mm)2.5 寸法(mm)3.2×2.5×0.75 高さ(mm)0.75 ピン数(ピン)4 周波数(MHz)(標準)12 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 シリーズ抵抗(Ω)100 負荷キャパシタンス(pF)12 周波数偏差(ppm)±10 周波数許容性(ppm)±10
1個
290 税込319
7日以内出荷

AKERのこのSMDC3Eシリーズマイクロプロセッサ水晶ユニットは、低プロファイルで、シームシールされた金属製のふたが付いたセラミックケースに収納されています。この水晶ユニットは、衝撃、振動及び動作温度範囲に対して高水準の環境特性を備えています。
長さ(mm)3.2 幅(mm)2.5 寸法(mm)3.2×2.5×0.75 高さ(mm)0.75 ピン数(ピン)4 周波数(MHz)(標準)25 動作温度(℃)(Max)125 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 シリーズ抵抗(Ω)100 負荷キャパシタンス(pF)12 周波数偏差(ppm)±100 周波数許容性(ppm)±50
1個
139 税込153
7日以内出荷

S73305
長さ(mm)7 幅(mm)5 寸法(mm)7×5×1.3 タイプオシレータ:クロック 動作温度(℃)(Max)85、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 出力レベルHCMOS 出力周波数14.7456MHz 実装タイプ表面実装 周波数偏差(ppm)±50
1個
620 税込682
5日以内出荷

CAA
長さ(mm)13.5 幅(mm)4.8 寸法(mm)13.5×4.8×4.6 高さ(mm)4.6 ピン数(ピン)2 周波数(MHz)(標準)10 動作温度(℃)(Max)85 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 シリーズ抵抗(Ω)50 負荷キャパシタンス(pF)18 周波数偏差(ppm)±50 周波数許容性(ppm)±30
1袋(5個)
469 税込516
7日以内出荷

C7S
長さ(mm)7 幅(mm)5 寸法(mm)7×5×1.1 高さ(mm)1.1 ピン数(ピン)4 周波数(MHz)(標準)24 動作温度(℃)(Max)85 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 シリーズ抵抗(Ω)30 負荷キャパシタンス(pF)12 周波数偏差(ppm)±30 周波数許容性(ppm)±30
1袋(5個)
1,930 税込2,123
7日以内出荷

C7S
長さ(mm)7 幅(mm)5 寸法(mm)7×5×1.1 高さ(mm)1.1 ピン数(ピン)4 周波数(MHz)(標準)6 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 シリーズ抵抗(Ω)110 負荷キャパシタンス(pF)12 周波数偏差(ppm)±30 周波数許容性(ppm)±30
1袋(5個)
1,930 税込2,123
7日以内出荷

CAA
長さ(mm)13.5 幅(mm)4.8 寸法(mm)13.5×4.8×4.6 高さ(mm)4.6 ピン数(ピン)2 周波数(MHz)(標準)4 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 シリーズ抵抗(Ω)120 負荷キャパシタンス(pF)18 周波数偏差(ppm)±50 周波数許容性(ppm)±30
1袋(5個)
499 税込549
7日以内出荷

AKERのこのSMDC3Eシリーズマイクロプロセッサ水晶ユニットは、低プロファイルで、シームシールされた金属製のふたが付いたセラミックケースに収納されています。この水晶ユニットは、衝撃、振動及び動作温度範囲に対して高水準の環境特性を備えています。
長さ(mm)3.2 幅(mm)2.5 寸法(mm)3.2×2.5×0.75 高さ(mm)0.75 ピン数(ピン)4 周波数(MHz)(標準)14.7456 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 シリーズ抵抗(Ω)100 負荷キャパシタンス(pF)12 周波数偏差(ppm)±30 周波数許容性(ppm)±30
1袋(5個)
660 税込726
7日以内出荷

AKERのこのSMDC3Eシリーズマイクロプロセッサ水晶ユニットは、低プロファイルで、シームシールされた金属製のふたが付いたセラミックケースに収納されています。この水晶ユニットは、衝撃、振動及び動作温度範囲に対して高水準の環境特性を備えています。
長さ(mm)3.2 幅(mm)2.5 寸法(mm)3.2×2.5×0.75 高さ(mm)0.75 ピン数(ピン)4 周波数(MHz)(標準)13.56 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 シリーズ抵抗(Ω)100 負荷キャパシタンス(pF)12 周波数偏差(ppm)±10 周波数許容性(ppm)±10
1個
119 税込131
5日以内出荷

CAA
長さ(mm)13.5 幅(mm)4.8 寸法(mm)13.5×4.8×4.6 高さ(mm)4.6 ピン数(ピン)2 周波数(MHz)(標準)18.432 動作温度(℃)(Max)85 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 シリーズ抵抗(Ω)40 負荷キャパシタンス(pF)18 周波数偏差(ppm)±50 周波数許容性(ppm)±30
1袋(5個)
590 税込649
7日以内出荷

C5S
長さ(mm)5 幅(mm)3.2 寸法(mm)5×3.2×1 高さ(mm)1 ピン数(ピン)4 周波数(MHz)(標準)24 動作温度(℃)(Max)85 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 シリーズ抵抗(Ω)50 負荷キャパシタンス(pF)12 周波数偏差(ppm)±30 周波数許容性(ppm)±30
1袋(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

C5S
長さ(mm)5 幅(mm)3.2 寸法(mm)5×3.2×1 高さ(mm)1 ピン数(ピン)4 周波数(MHz)(標準)25 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 シリーズ抵抗(Ω)50 負荷キャパシタンス(pF)12 周波数偏差(ppm)±30 周波数許容性(ppm)±30
1袋(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

CAA
長さ(mm)13.5 幅(mm)4.8 寸法(mm)13.5×4.8×4.6 高さ(mm)4.6 ピン数(ピン)2 周波数(MHz)(標準)16 動作温度(℃)(Max)85 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 シリーズ抵抗(Ω)40 負荷キャパシタンス(pF)18 周波数偏差(ppm)±50 周波数許容性(ppm)±30
1袋(5個)
469 税込516
7日以内出荷

CAA
長さ(mm)13.5 幅(mm)4.8 寸法(mm)13.5×4.8×4.6 高さ(mm)4.6 ピン数(ピン)2 周波数(MHz)(標準)4.1943 動作温度(℃)(Max)85 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 シリーズ抵抗(Ω)120 負荷キャパシタンス(pF)18 周波数偏差(ppm)±50 周波数許容性(ppm)±30
1袋(5個)
590 税込649
7日以内出荷

CAA
長さ(mm)13.5 幅(mm)4.8 寸法(mm)13.5×4.8×4.6 高さ(mm)4.6 ピン数(ピン)2 周波数(MHz)(標準)8 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 シリーズ抵抗(Ω)60 負荷キャパシタンス(pF)18 周波数偏差(ppm)±50 周波数許容性(ppm)±30
1袋(5個)
599 税込659
7日以内出荷

S33305
長さ(mm)3.2 幅(mm)2.5 寸法(mm)3.2×2.5×1.1 タイプオシレータ:クロック 動作温度(℃)(Max)85、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 出力レベルCMOS 出力周波数50MHz 実装タイプ表面実装 周波数偏差(ppm)±50
1個
530 税込583
5日以内出荷

CAA
長さ(mm)13.5 幅(mm)4.8 寸法(mm)13.5×4.8×4.6 高さ(mm)4.6 ピン数(ピン)2 周波数(MHz)(標準)25 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 シリーズ抵抗(Ω)40 負荷キャパシタンス(pF)18 周波数偏差(ppm)±50 周波数許容性(ppm)±30
1袋(5個)
600 税込660
7日以内出荷

CAA
長さ(mm)13.5 幅(mm)4.8 寸法(mm)13.5×4.8×4.6 高さ(mm)4.6 ピン数(ピン)2 周波数(MHz)(標準)12 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 シリーズ抵抗(Ω)50 負荷キャパシタンス(pF)18 周波数偏差(ppm)±50 周波数許容性(ppm)±30
1袋(5個)
590 税込649
7日以内出荷

AKERのこのSMDC3Eシリーズマイクロプロセッサ水晶ユニットは、低プロファイルで、シームシールされた金属製のふたが付いたセラミックケースに収納されています。この水晶ユニットは、衝撃、振動及び動作温度範囲に対して高水準の環境特性を備えています。
長さ(mm)3.2 幅(mm)2.5 寸法(mm)3.2×2.5×0.75 高さ(mm)0.75 ピン数(ピン)4 周波数(MHz)(標準)16 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 シリーズ抵抗(Ω)100 負荷キャパシタンス(pF)12
1個ほか
119 税込131
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AKERのこのSMDC3Eシリーズマイクロプロセッサ水晶ユニットは、低プロファイルで、シームシールされた金属製のふたが付いたセラミックケースに収納されています。この水晶ユニットは、衝撃、振動及び動作温度範囲に対して高水準の環境特性を備えています。
長さ(mm)3.2 幅(mm)2.5 寸法(mm)3.2×2.5×0.75 高さ(mm)0.75 ピン数(ピン)4 周波数(MHz)(標準)20 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 シリーズ抵抗(Ω)100 負荷キャパシタンス(pF)12 周波数偏差(ppm)±30 周波数許容性(ppm)±30
1袋(5個)
660 税込726
7日以内出荷
















仕様標準周波数 = 20MHz実装タイプ = 表面実装負荷キャパシタンス = 18pFパッケージタイプ = HC-49-US SMDピン数 = 4長さ = 13mm幅 = 4.7mm高さ = 5.2mm寸法 = 13 x 4.7 x 5.2mm周波数許容性 = ±30ppm周波数偏差 = ±50ppmシリーズ抵抗 = 40Ω周波数エージング = ±5 ppm/年(初年度)、±3 ppm/年(2年目以降)動作温度 Min = -40 ℃発振モード = 基本波 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
1,650 税込1,815
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



仕様標準周波数 = 11.0592MHz実装タイプ = 表面実装負荷キャパシタンス = 18pFパッケージタイプ = HC-49-US SMDピン数 = 2長さ = 13.5mm幅 = 4.8mm高さ = 4.6mm寸法 = 13.5 x 4.8 x 4.6mm周波数許容性 = ±30ppm周波数偏差 = ±50ppmシリーズ抵抗 = 50Ω周波数エージング = ±5 ppm/年(初年度)、±3 ppm/年(2年目以降)動作温度 Min = -40 ℃発振モード = 基本波 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
590 税込649
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)