7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AKERのこのSMDC3Eシリーズマイクロプロセッサ水晶ユニットは、低プロファイルで、シームシールされた金属製のふたが付いたセラミックケースに収納されています。この水晶ユニットは、衝撃、振動及び動作温度範囲に対して高水準の環境特性を備えています。
長さ(mm)3.2 幅(mm)2.5 寸法(mm)3.2×2.5×0.75 高さ(mm)0.75 ピン数(ピン)4 周波数(MHz)(標準)12 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 シリーズ抵抗(Ω)100 負荷キャパシタンス(pF)12 周波数偏差(ppm)±10 周波数許容性(ppm)±10
1個
290 税込319
7日以内出荷

AKERのこのSMDC3Eシリーズマイクロプロセッサ水晶ユニットは、低プロファイルで、シームシールされた金属製のふたが付いたセラミックケースに収納されています。この水晶ユニットは、衝撃、振動及び動作温度範囲に対して高水準の環境特性を備えています。
長さ(mm)3.2 幅(mm)2.5 寸法(mm)3.2×2.5×0.75 高さ(mm)0.75 ピン数(ピン)4 周波数(MHz)(標準)25 動作温度(℃)(Max)125 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 シリーズ抵抗(Ω)100 負荷キャパシタンス(pF)12 周波数偏差(ppm)±100 周波数許容性(ppm)±50
1個
139 税込153
7日以内出荷

AKERのこのSMDC3Eシリーズマイクロプロセッサ水晶ユニットは、低プロファイルで、シームシールされた金属製のふたが付いたセラミックケースに収納されています。この水晶ユニットは、衝撃、振動及び動作温度範囲に対して高水準の環境特性を備えています。
長さ(mm)3.2 幅(mm)2.5 寸法(mm)3.2×2.5×0.75 高さ(mm)0.75 ピン数(ピン)4 周波数(MHz)(標準)14.7456 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 シリーズ抵抗(Ω)100 負荷キャパシタンス(pF)12 周波数偏差(ppm)±30 周波数許容性(ppm)±30
1袋(5個)
660 税込726
7日以内出荷

AKERのこのSMDC3Eシリーズマイクロプロセッサ水晶ユニットは、低プロファイルで、シームシールされた金属製のふたが付いたセラミックケースに収納されています。この水晶ユニットは、衝撃、振動及び動作温度範囲に対して高水準の環境特性を備えています。
長さ(mm)3.2 幅(mm)2.5 寸法(mm)3.2×2.5×0.75 高さ(mm)0.75 ピン数(ピン)4 周波数(MHz)(標準)13.56 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 シリーズ抵抗(Ω)100 負荷キャパシタンス(pF)12 周波数偏差(ppm)±10 周波数許容性(ppm)±10
1個
119 税込131
5日以内出荷

AKERのこのSMDC3Eシリーズマイクロプロセッサ水晶ユニットは、低プロファイルで、シームシールされた金属製のふたが付いたセラミックケースに収納されています。この水晶ユニットは、衝撃、振動及び動作温度範囲に対して高水準の環境特性を備えています。
長さ(mm)3.2 幅(mm)2.5 寸法(mm)3.2×2.5×0.75 高さ(mm)0.75 ピン数(ピン)4 周波数(MHz)(標準)20 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 シリーズ抵抗(Ω)100 負荷キャパシタンス(pF)12 周波数偏差(ppm)±30 周波数許容性(ppm)±30
1袋(5個)
660 税込726
7日以内出荷

AKERのこのSMDC3Eシリーズマイクロプロセッサ水晶ユニットは、低プロファイルで、シームシールされた金属製のふたが付いたセラミックケースに収納されています。この水晶ユニットは、衝撃、振動及び動作温度範囲に対して高水準の環境特性を備えています。
長さ(mm)3.2 幅(mm)2.5 寸法(mm)3.2×2.5×0.75 高さ(mm)0.75 ピン数(ピン)4 周波数(MHz)(標準)26 動作温度(℃)(Max)85 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 シリーズ抵抗(Ω)100 負荷キャパシタンス(pF)12 周波数偏差(ppm)±10 周波数許容性(ppm)±10
1個
290 税込319
5日以内出荷

AKERのこのSMDC3Eシリーズマイクロプロセッサ水晶ユニットは、低プロファイルで、シームシールされた金属製のふたが付いたセラミックケースに収納されています。この水晶ユニットは、衝撃、振動及び動作温度範囲に対して高水準の環境特性を備えています。
長さ(mm)3.2 幅(mm)2.5 寸法(mm)3.2×2.5×0.75 高さ(mm)0.75 ピン数(ピン)4 周波数(MHz)(標準)16 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 シリーズ抵抗(Ω)100 負荷キャパシタンス(pF)12
1個ほか
119 税込131
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ