AKERのこのSMDC3Eシリーズマイクロプロセッサ水晶ユニットは、低プロファイルで、シームシールされた金属製のふたが付いたセラミックケースに収納されています。この水晶ユニットは、衝撃、振動及び動作温度範囲に対して高水準の環境特性を備えています。
長さ(mm)3.2
幅(mm)2.5
寸法(mm)3.2×2.5×0.75
高さ(mm)0.75
ピン数(ピン)4
周波数(MHz)(標準)16
動作温度(℃)(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
シリーズ抵抗(Ω)100
負荷キャパシタンス(pF)12
CAA
長さ(mm)13.5
幅(mm)4.8
寸法(mm)13.5×4.8×4.6
高さ(mm)4.6
ピン数(ピン)2
周波数(MHz)(標準)16
動作温度(℃)(Max)85
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
シリーズ抵抗(Ω)40
負荷キャパシタンス(pF)18
周波数偏差(ppm)±50
周波数許容性(ppm)±30
1袋(5個)
¥469
税込¥516
7日以内出荷
関連キーワード