RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
S33305
長さ(mm)3.2
幅(mm)2.5
寸法(mm)3.2×2.5×1.1
タイプオシレータ:クロック
動作温度(℃)(Max)85、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
出力レベルCMOS
出力周波数50MHz
実装タイプ表面実装
周波数偏差(ppm)±50
1個
¥530
税込¥583
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様出力周波数 = 14.3182 MHz出力レベル = HCMOS実装タイプ = 表面実装周波数偏差 = ±50ppmパッケージタイプ = SMD動作供給電圧 Min = 1.71 V動作供給電圧 Max = 1.89 Vピン数 = 4長さ = 7mm幅 = 5mm高さ = 1.3mm寸法 = 7 x 5 x 1.3mm動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃負荷キャパシタンス = 15pF
RoHS指令(10物質対応)対応
S73305
長さ(mm)7
幅(mm)5
寸法(mm)7×5×1.3
タイプオシレータ:クロック
動作温度(℃)(Max)85、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
出力レベルHCMOS
出力周波数14.7456MHz
実装タイプ表面実装
周波数偏差(ppm)±50
1個
¥620
税込¥682
5日以内出荷
関連キーワード