21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)30dc スイッチ動作モーメンタリ 装着方式パネルマウント コンタクトのコンフィギュレーション2極オン / オフスイッチ カットアウト直径(Φmm)19.2 コンタクト定格電流(A)1 コンタクト定格電圧(V)30/DC パネルのカットアウトサイズ(mm)19.2(Dia.)
1個ほか
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

適合IEC 512-6, IEC 60529 定格電圧(V)24dc スイッチ動作モーメンタリ RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式パネルマウント コンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ カットアウト直径(Φmm)16.2 コンタクト定格電流(A)2 コンタクト定格電圧(V)24/DC パネルのカットアウトサイズ(mm)16.2(Dia.)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様【イルミネーション】なし 適合CSA、UL準拠 定格電圧(V)250ac スイッチ動作モーメンタリ RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式パネルマウント コンタクトのコンフィギュレーション2極オン / オフスイッチ カットアウト直径(Φmm)22.2 コンタクト定格電流(A)5 コンタクト定格電圧(V)250/AC パネルのカットアウトサイズ(mm)22.2(Dia.)
1個ほか
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スイッチ動作ラッチ コンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ 装着方式パネルマウント コンタクト定格電流(A)5@28Vdc
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

スイッチ動作モーメンタリ RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式パネルマウント コンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ カットアウト直径(Φmm)12.2 コンタクト定格電流(A)2@24Vdc
1個
499 税込549
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

スイッチ動作ラッチ コンタクトのコンフィギュレーション2極オン / オフスイッチ 装着方式スルーホール カットアウト直径(Φmm)6.5 コンタクト定格電流(A)4@30Vdc コンタクト定格電圧(V)30/DC 定格電圧(V)30dc 仕様【イルミネーション】なし アクチュエータ色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイッチ動作モーメンタリ コンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ 装着方式パネル コンタクト定格電流(mA)50 定格電圧(V)24dc
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

スイッチ動作モーメンタリ RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式パネルマウント コンタクトのコンフィギュレーション2極オン / オフスイッチ カットアウト直径(Φmm)30 コンタクト定格電流(A)6@250Vac
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイッチ動作モーメンタリ コンタクトのコンフィギュレーションSPST-NO 装着方式パネルマウント カットアウト直径(Φmm)22.2 コンタクト定格電流(A)2@48Vdc ターミナルタイプネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイッチ動作モーメンタリ 装着方式PCB コンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ コンタクト定格電流(mA)400@20V
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(アクチュエータ)真鍮 接触抵抗(mΩ)10 スイッチ動作ラッチ RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式パネルマウント 動作温度範囲(℃)-40→+85 コンタクトのコンフィギュレーション4極オン / オフスイッチ ターミナルタイプはんだ コンタクト定格電流(mA)400@20V
1個
6,098 税込6,708
欠品中

スイッチ動作モーメンタリ RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式パネルマウント コンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ ターミナルタイプはんだ コンタクト定格電流(mA)500@48V
1袋(3個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイッチ動作モーメンタリ RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式パネルマウント コンタクトのコンフィギュレーション2極オン / オフスイッチ カットアウト直径(Φmm)10.2 アクチュエータ色 ターミナルタイプはんだ コンタクト定格電流(A)3@24Vdc
1個
7,398 税込8,138
7日以内出荷

スイッチ動作ラッチ 装着方式パネルマウント コンタクトのコンフィギュレーション2極オン / オフスイッチ コンタクト定格電流(mA)200@12Vdc
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スイッチ動作ラッチ 装着方式パネルマウント コンタクトのコンフィギュレーション2極オン / オフスイッチ カットアウト直径(Φmm)16 コンタクト定格電流(A)6@250Vac
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

材質(アクチュエータ)真鍮 接触抵抗(mΩ)10 スイッチ動作ラッチ RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式パネルマウント 動作温度範囲(℃)-40→+85 コンタクトのコンフィギュレーション3極オン / オフスイッチ ターミナルタイプはんだ コンタクト定格電流(mA)400@20V
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

材質(アクチュエータ)真鍮 接触抵抗(mΩ)10 スイッチ動作On-Off-On 動作温度(℃)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式パネルマウント コンタクトのコンフィギュレーション4極オン / オフスイッチ アクチュエータ長さ(mm)11.4 ターミナルタイプはんだ コンタクト定格電流(A)4@30Vdc
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

材質(アクチュエータ)真鍮 接触抵抗(mΩ)10 スイッチ動作On-Off-On RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式パネルマウント 動作温度範囲(℃)-40→+85 コンタクトのコンフィギュレーション3極オン / オフスイッチ アクチュエータ長さ(mm)11.4 ターミナルタイプはんだ コンタクト定格電流(A)4@30Vdc
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

材質(アクチュエータ)真鍮 接触抵抗(mΩ)10 スイッチ動作On-Off-On RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式パネルマウント 動作温度範囲(℃)-40→+85 コンタクトのコンフィギュレーション3極オン / オフスイッチ ターミナルタイプはんだ コンタクト定格電流(mA)400@20V
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷