2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様APEM SH6 Sub-Miniature Pushwheel. APEM's smallest panel mounted pushwheel. Snap action with audible click. Panel mount hole 15×6mm Insertion from front and rear Gold wiping action contacts スイッチ【読み出し】0 to 9 出力【コーディング】BCD アクチュエータの種類プッシュホイール 接触抵抗(mΩ)100 定格電流(mA)100@ 40 V 材質(コンタクト)ニッケルめっき銅合金に金 RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式PCB 動作温度範囲(℃)-20~+80 ターミナル形状スルーホール
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

スイッチ【読み出し】0 to 9 出力【コーディング】BCD アクチュエータの種類プッシュホイール 接触抵抗(mΩ)100 材質(コンタクト)ニッケルめっき銅に金(固定)、ニッケルめっき銅合金に金(可動) スイッチ数【位置】10 機械的寿命1000000Operations RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式パネルマウント 動作温度範囲(℃)-20→+80 ターミナルタイプスルーホール
1個
2,998 税込3,298
欠品中