25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイアススイッチの(on)は、モメンタリ(on)位置を表す.ToggleSwitches,Std,15AMetalLever.Singleanddoublepoleswitcheswithachoiceofflatinsulatedornickelplatedbrasslevers.12mmmountingbush250(1/4in.)terminalsBrassactuatorandMelamine/PolyestercaseSilver/NickelAlloycontacts
接点構成SP 端子形状タブ 材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき 機能動作ON-ON 接触抵抗(Ω)0.01 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20→+55 アクチュエータ長さ(mm)17.5 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)15@12Vdc、15@250Vac
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

バイアススイッチの(on)は、モメンタリ(on)位置を表す.ToggleSwitches,Std,15AMetalLever.Singleanddoublepoleswitcheswithachoiceofflatinsulatedornickelplatedbrasslevers.12mmmountingbush250(1/4in.)terminalsBrassactuatorandMelamine/PolyestercaseSilver/NickelAlloycontacts
仕様イルミネーション:なし 定格電圧250Vac 接点構成SPST 端子形状SolderLug 材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき 材質(コンタクト)銀ニッケル合金 機能動作ON-OFF-(ON) 動作温度(℃)(Min)-20 RoHS指令(10物質対応)対応 アクチュエータ長さ(mm)17.5 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)5@25Vdc
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

バイアススイッチの(on)は、モメンタリ(on)位置を表す.ToggleSwitches,Std,15AMetalLever.Singleanddoublepoleswitcheswithachoiceofflatinsulatedornickelplatedbrasslevers.12mmmountingbush250(1/4in.)terminalsBrassactuatorandMelamine/PolyestercaseSilver/NickelAlloycontacts
接点構成SP 端子形状タブ 材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき 機能動作ON-(ON) 動作温度(℃)(Max)+55 接触抵抗(Ω)0.01 RoHS指令(10物質対応)対応 アクチュエータ長さ(mm)17.5 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)15@125Vac
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

バイアススイッチの(on)は、モメンタリ(on)位置を表す.ToggleSwitches,Std,15AMetalLever.Singleanddoublepoleswitcheswithachoiceofflatinsulatedornickelplatedbrasslevers.12mmmountingbush250(1/4in.)terminalsBrassactuatorandMelamine/PolyestercaseSilver/NickelAlloycontacts
接点構成DPDT 端子形状タブ 材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき 機能動作ON-ON 接触抵抗(Ω)0.01 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20→+55 アクチュエータ長さ(mm)17.5 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)10@24Vdc
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

バイアススイッチの(on)は、モメンタリ(on)位置を表す.ToggleSwitches,Std,15AMetalLever.Singleanddoublepoleswitcheswithachoiceofflatinsulatedornickelplatedbrasslevers.12mmmountingbush250(1/4in.)terminalsBrassactuatorandMelamine/PolyestercaseSilver/NickelAlloycontacts
接点構成DP 端子形状タブ 材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき 機能動作ON-(ON) 動作温度(℃)(Max)+55 接触抵抗(Ω)0.01 RoHS指令(10物質対応)対応 アクチュエータ長さ(mm)17.5 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)15@125Vac
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

バイアススイッチの(on)は、モメンタリ(on)位置を表す.ToggleSwitches,Std,15AMetalLever.Singleanddoublepoleswitcheswithachoiceofflatinsulatedornickelplatedbrasslevers.12mmmountingbush250(1/4in.)terminalsBrassactuatorandMelamine/PolyestercaseSilver/NickelAlloycontacts
接点構成DP 端子形状タブ 材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき 機能動作ON-OFF 動作温度(℃)(Min)-20 接触抵抗(Ω)0.01 RoHS指令(10物質対応)対応 アクチュエータ長さ(mm)17.5 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)15@12Vdc、15@250Vac
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

バイアススイッチの(on)は、モメンタリ(on)位置を表す.ToggleSwitches,Std,15AMetalLever.Singleanddoublepoleswitcheswithachoiceofflatinsulatedornickelplatedbrasslevers.12mmmountingbush250(1/4in.)terminalsBrassactuatorandMelamine/PolyestercaseSilver/NickelAlloycontacts
仕様イルミネーション:なし 定格電圧250Vac 接点構成DPDT 端子形状SolderLug 材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき 機能動作(ON)-OFF-(ON) RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20→+55 カットアウト直径(Φmm)パネル:12.2 アクチュエータ長さ(mm)17.5 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)10 パネルのカットアウトサイズ(mm)12.2(Dia.)
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

バイアススイッチの(on)は、モメンタリ(on)位置を表す.ToggleSwitches,Std,15AMetalLever.Singleanddoublepoleswitcheswithachoiceofflatinsulatedornickelplatedbrasslevers.12mmmountingbush250(1/4in.)terminalsBrassactuatorandMelamine/PolyestercaseSilver/NickelAlloycontacts
仕様イルミネーション:なし 規格(代表)CSA、NF-VDE、UL、UL認定 定格電圧400Vac 接点構成SPDT 端子形状ネジ 材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき 機能動作ON-OFF RoHS指令(10物質対応)対応 カットアウト直径(Φmm)パネル:12.2 アクチュエータ長さ(mm)17.5 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)15 パネルのカットアウトサイズ(mm)12.2(Dia.)
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

UL、CSA、CECC、LNZ、GAMT1、QPL(欧州)、MUAHAG、NATO.バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。.トグルスイッチ、標準レバー.さまざまなコンタクト構成のパネル取り付けスイッチはんだラグ端子ブッシュねじ1/4-40UNS(6.35-4UNS)黄銅製アクチュエータ、ジアリルフタレート製ケースパネル切抜き:6.35mmΦ
接点構成SPST 端子形状はんだ 材質(アクチュエータ)真鍮 材質(コンタクト) 機能動作ON-(ON) RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40→+85 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)4@30Vdc
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

UL、CSA、CECC、LNZ、GAMT1、QPL(欧州)、MUAHAG、NATO.バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。.トグルスイッチ、標準レバー.さまざまなコンタクト構成のパネル取り付けスイッチはんだラグ端子ブッシュねじ1/4-40UNS(6.35-4UNS)黄銅製アクチュエータ、ジアリルフタレート製ケースパネル切抜き:6.35mmΦ
接点構成SPST 端子形状はんだ 材質(アクチュエータ)真鍮 材質(コンタクト) 機能動作(ON)-OFF-(ON) RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40→+85 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)4@30Vdc
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

UL、CSA、CECC、LNZ、GAMT1、QPL(欧州)、MUAHAG、NATO.バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。.トグルスイッチ、標準レバー.さまざまなコンタクト構成のパネル取り付けスイッチはんだラグ端子ブッシュねじ1/4-40UNS(6.35-4UNS)黄銅製アクチュエータ、ジアリルフタレート製ケースパネル切抜き:6.35mmΦ
接点構成SPST 端子形状はんだ 材質(アクチュエータ)真鍮 機能動作ON-OFF-ON 接触抵抗(Ω)0.01 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40→+85 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)4@30Vdc
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

UL、CSA、CECC、LNZ、GAMT1、QPL(欧州)、MUAHAG、NATO.バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。.トグルスイッチ、標準レバー.さまざまなコンタクト構成のパネル取り付けスイッチはんだラグ端子ブッシュねじ1/4-40UNS(6.35-4UNS)黄銅製アクチュエータ、ジアリルフタレート製ケースパネル切抜き:6.35mmΦ
接点構成DPST 端子形状はんだ 材質(アクチュエータ)真鍮 材質(コンタクト) 機能動作ON-ON RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40→+85 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)4@30Vdc
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

UL、CSA、CECC、LNZ、GAMT1、QPL(欧州)、MUAHAG、NATO.バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。.トグルスイッチ、標準レバー.さまざまなコンタクト構成のパネル取り付けスイッチはんだラグ端子ブッシュねじ1/4-40UNS(6.35-4UNS)黄銅製アクチュエータ、ジアリルフタレート製ケースパネル切抜き:6.35mmΦ
接点構成DPST 端子形状はんだ 材質(アクチュエータ)真鍮 材質(コンタクト) 機能動作ON-(ON) 動作温度(℃)(Max)+85 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)4@30Vdc
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

UL、CSA、CECC、LNZ、GAMT1、QPL(欧州)、MUAHAG、NATO.バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。.トグルスイッチ、標準レバー.さまざまなコンタクト構成のパネル取り付けスイッチはんだラグ端子ブッシュねじ1/4-40UNS(6.35-4UNS)黄銅製アクチュエータ、ジアリルフタレート製ケースパネル切抜き:6.35mmΦ
接点構成DPST 端子形状はんだ 材質(アクチュエータ)真鍮 材質(コンタクト) 機能動作ON-OFF-ON RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40→+85 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)4@30Vdc
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

UL、CSA、CECC、LNZ、GAMT1、QPL(欧州)、MUAHAG、NATO.バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。.トグルスイッチ、標準レバー.さまざまなコンタクト構成のパネル取り付けスイッチはんだラグ端子ブッシュねじ1/4-40UNS(6.35-4UNS)黄銅製アクチュエータ、ジアリルフタレート製ケースパネル切抜き:6.35mmΦ
接点構成SPST 端子形状はんだ 材質(アクチュエータ)真鍮 材質(コンタクト) 機能動作ON-ON RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40→+85 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)4@30Vdc
1個
1,210 税込1,331
5日以内出荷

UL、CSA、CECC、LNZ、GAMT1、QPL(欧州)、MUAHAG、NATO.バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。.トグルスイッチ、標準レバー.さまざまなコンタクト構成のパネル取り付けスイッチはんだラグ端子ブッシュねじ1/4-40UNS(6.35-4UNS)黄銅製アクチュエータ、ジアリルフタレート製ケースパネル切抜き:6.35mmΦ
接点構成4PDT 端子形状はんだ 材質(アクチュエータ)真鍮 機能動作ON-ON 接触抵抗(Ω)0.01 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40→+85 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)4@30Vdc
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

すべてのスイッチの接触抵抗は10mΩ以下ですバイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。.トグルスイッチ、標準、15Aフラット絶縁レバー.フラット絶縁レバー又は従来の金属製レバーを選択可能な単極及び2極スイッチです。12mm取り付けブッシュ250(1/4インチ)端子黄銅製アクチュエータ、メラミン/ポリエステル製ケース銀/ニッケル合金コンタクト
極数単極、2極 接点構成SP 端子形状タブ 材質(アクチュエータ)ポリアミド 機能動作ON-ON 動作温度(℃)(Max)+55 接触抵抗(Ω)0.01 RoHS指令(10物質対応)対応 アクチュエータ長さ(mm)13.5 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)15@12Vdc、15@250Vac
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。.トグルスイッチ、ウルトラミニチュア、洗浄可能.垂直タイプと、2種類のライトアングル終端タイプを用意低レベルスイッチング向け完全シール構造で、浸漬洗浄に対応ウエーブはんだ付け可能。耐熱性能は260℃で5秒間金めっき黄銅端子黄銅製アクチュエータ、PBT製ケース最小負荷電流:10mA(50mV)-10μA(5Vdc)操作回数:60000(2ポジション)、30000(3ポジション)
接点構成SPDT 端子形状スルーホール 材質(アクチュエータ)真鍮 機能動作ON-ON 動作温度(℃)(Max)+85 接触抵抗(Ω)0.02 RoHS指令(10物質対応)対応 アクチュエータ長さ(mm)5.3 実装タイプPCB コンタクト定格電流(mA)400@20Vdc
1個
1,310 税込1,441
5日以内出荷

バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。.トグルスイッチ、スタンダード、基板実装、2A.自動クリーニング/ワイピング銀コンタクト付きのトグルスイッチ2本のフロントピンにより、支持力を強化。平ブッシュ付きの品番:317-695317-695を除き、ねじブッシュを採用0.1インチピッチグリッドの接続ピン銀コンタクトクロムめっき黄銅製アクチュエータ、PBT製ケース最小負荷:100mA@10V機械的寿命:100000回、電気的寿命:20000回
接点構成SPDT 端子形状スルーホール 材質(アクチュエータ)真鍮 材質(コンタクト) 機能動作ON-ON 動作温度(℃)(Max)+85 RoHS指令(10物質対応)対応 アクチュエータ長さ(mm)11.5 実装タイプPCB コンタクト定格電流(A)4@30Vdc
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。.トグルスイッチ、ウルトラミニチュア、洗浄可能.垂直タイプと、2種類のライトアングル終端タイプを用意低レベルスイッチング向け完全シール構造で、浸漬洗浄に対応ウエーブはんだ付け可能。耐熱性能は260℃で5秒間金めっき黄銅端子黄銅製アクチュエータ、PBT製ケース最小負荷電流:10mA(50mV)-10μA(5Vdc)操作回数:60000(2ポジション)、30000(3ポジション)
接点構成SPDT 端子形状スルーホール 材質(アクチュエータ)真鍮 材質(コンタクト)黄銅、金めっき 機能動作ON-ON 動作温度(℃)(Min)-30 RoHS指令(10物質対応)対応 アクチュエータ長さ(mm)5.3 実装タイプPCB コンタクト定格電流(mA)400@20Vdc
1個
1,470 税込1,617
5日以内出荷

バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。.トグルスイッチ、スタンダード、基板実装、2A.自動クリーニング/ワイピング銀コンタクト付きのトグルスイッチ2本のフロントピンにより、支持力を強化。平ブッシュ付きの品番:317-695317-695を除き、ねじブッシュを採用0.1インチピッチグリッドの接続ピン銀コンタクトクロムめっき黄銅製アクチュエータ、PBT製ケース最小負荷:100mA@10V機械的寿命:100000回、電気的寿命:20000回
接点構成DPDT 端子形状スルーホール 材質(アクチュエータ)真鍮 機能動作ON-ON 動作温度(℃)(Max)+85 接触抵抗(Ω)0.02 RoHS指令(10物質対応)対応 アクチュエータ長さ(mm)11.5 実装タイプPCB コンタクト定格電流(A)4@30Vdc
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷

バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。.トグルスイッチ、ウルトラミニチュア、洗浄可能.垂直タイプと、2種類のライトアングル終端タイプを用意低レベルスイッチング向け完全シール構造で、浸漬洗浄に対応ウエーブはんだ付け可能。耐熱性能は260℃で5秒間金めっき黄銅端子黄銅製アクチュエータ、PBT製ケース最小負荷電流:10mA(50mV)-10μA(5Vdc)操作回数:60000(2ポジション)、30000(3ポジション)
接点構成SPDT 端子形状スルーホール 材質(アクチュエータ)真鍮 接触抵抗(mΩ)20 機能動作ON-OFF-ON 動作温度(℃)(Max)+85 RoHS指令(10物質対応)対応 アクチュエータ長さ(mm)5.3 実装タイプPCB コンタクト定格電流(mA)400@20Vdc
1個
1,470 税込1,617
5日以内出荷

バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。.トグルスイッチ、ウルトラミニチュア、洗浄可能.垂直タイプと、2種類のライトアングル終端タイプを用意低レベルスイッチング向け完全シール構造で、浸漬洗浄に対応ウエーブはんだ付け可能。耐熱性能は260℃で5秒間金めっき黄銅端子黄銅製アクチュエータ、PBT製ケース最小負荷電流:10mA(50mV)-10μA(5Vdc)操作回数:60000(2ポジション)、30000(3ポジション)
接点構成DPDT 端子形状スルーホール 材質(アクチュエータ)真鍮 材質(コンタクト)黄銅、金めっき 機能動作ON-ON 動作温度(℃)(Min)-30 RoHS指令(10物質対応)対応 アクチュエータ長さ(mm)5.3 実装タイプPCB コンタクト定格電流(mA)400@20Vdc
1個
1,888 税込2,077
5日以内出荷

バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。.トグルスイッチ、ウルトラミニチュア、洗浄可能.垂直タイプと、2種類のライトアングル終端タイプを用意低レベルスイッチング向け完全シール構造で、浸漬洗浄に対応ウエーブはんだ付け可能。耐熱性能は260℃で5秒間金めっき黄銅端子黄銅製アクチュエータ、PBT製ケース最小負荷電流:10mA(50mV)-10μA(5Vdc)操作回数:60000(2ポジション)、30000(3ポジション)
接点構成SPDT 端子形状スルーホール 材質(アクチュエータ)真鍮 機能動作ON-ON 接触抵抗(Ω)0.02 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-30→+85 アクチュエータ長さ(mm)5.3 実装タイプPCB コンタクト定格電流(mA)400@20Vdc
1個
1,370 税込1,507
5日以内出荷

仕様UL、CSA、CECC、LNZ、GAM T1、QPL (欧州)、MUAHAG、NATO. バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. トグルスイッチ、標準レバー. さまざまなコンタクト構成のパネル取り付けスイッチ はんだラグの終端。 ブッシュねじ1/4 - 40UNS (6.35 - 4UNS) 黄銅製アクチュエータ、ジアリルフタレート製ケース 銀コンタクト パネル切抜き 6.35 mm 材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき 定格電流(A)【コンタクト】4@30Vdc 接触抵抗(mΩ)10 スイッチ動作ロックレバー、オン-オフ-オン RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式パネルマウント 動作温度範囲(℃)-40~+85 ターミナル形状はんだ コンタクトのコンフィギュレーション3極双投(3PDT) カットアウト直径(Φmm)6.5 アクチュエータ長さ(mm)15.1
1個
7,630 税込8,393
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)