「刻印 記号」の検索結果

特価
本日9月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
品番:693-2391693-2391と:693-2388693-2388のキートップは固定で他の形式はありません。.粘着式マトリクスメンブレンキーパッド.このキーパッドの独自の機能は、挿入可能なポリカーボネートシートで、片面に標準的な印刷済みの刻印が記されています。もう片面には、凡例を完全にカスタマイズしたり、キーパッドの向きに制限があったりしても、ユーザーがマーク(書き込み、入力、転送した記号)を付けることができます4x4キーパッドと4x3キーパッドの凡例は、2枚のシート(各キーパッドに付属の4枚のセットから選択)をキーパッドの2つのポケットに挿入することで形成されます4x1キーパッドの場合は、(付属の2つのシートから)1枚挿入する必要があります。他にも、適合する紙やポリカーボネートの凡例シートなどがあります使用されます凡例を挿入すると、粘着式キーパッドを適切で清潔な平らな面に貼り付けることができますキーパッドの柔軟なテールは、メスコネクタで終端して、基板ヘッダコネクタとかん合できます(品番:467-576を参照)467-576を参照)各キーパッドにTOPレイヤは黒色ポリカーボネート製でシルバーですエンボス加工及び印刷両面銀凡例シートでは、片側に黒い凡例が印刷され、反対側はブランクになっていますデータシートが付属しています接続リード長:100mmコンタクト材質:Agアクチュエータ材質:ポリカーボネート機械的寿命:10:sup&gt:6:/sup&gt:回
仕様メンブレ操作あり 材質(アクチュエータ)PC ボタン色 キー配列12 材質(コンタクト) 動作温度(℃)(Max)+55、(Min)-30 機械的寿命(操作キー)1000000 RoHS指令(10物質対応)対応 キーパッド出力:マトリックス、レイアウト:4x3
1個
3,960 税込4,356
5日以内出荷

品番:693-2391693-2391と:693-2388693-2388のキートップは固定で他の形式はありません。.粘着式マトリクスメンブレンキーパッド.このキーパッドの独自の機能は、挿入可能なポリカーボネートシートで、片面に標準的な印刷済みの刻印が記されています。もう片面には、凡例を完全にカスタマイズしたり、キーパッドの向きに制限があったりしても、ユーザーがマーク(書き込み、入力、転送した記号)を付けることができます4x4キーパッドと4x3キーパッドの凡例は、2枚のシート(各キーパッドに付属の4枚のセットから選択)をキーパッドの2つのポケットに挿入することで形成されます4x1キーパッドの場合は、(付属の2つのシートから)1枚挿入する必要があります。他にも、適合する紙やポリカーボネートの凡例シートなどがあります使用されます凡例を挿入すると、粘着式キーパッドを適切で清潔な平らな面に貼り付けることができますキーパッドの柔軟なテールは、メスコネクタで終端して、基板ヘッダコネクタとかん合できます(品番:467-576を参照)467-576を参照)各キーパッドにTOPレイヤは黒色ポリカーボネート製でシルバーですエンボス加工及び印刷両面銀凡例シートでは、片側に黒い凡例が印刷され、反対側はブランクになっていますデータシートが付属しています接続リード長:100mmコンタクト材質:Agアクチュエータ材質:ポリカーボネート機械的寿命:10:sup&gt:6:/sup&gt:回
仕様メンブレ操作あり 材質(アクチュエータ)PC ボタン色 キー配列4 材質(コンタクト) 動作温度(℃)(Min)-30 機械的寿命(操作キー)1000000 RoHS指令(10物質対応)対応 キーパッド出力:マトリックス、レイアウト:4x1 動作温度範囲(℃)-30→+55
1個
3,830 税込4,213
5日以内出荷