カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • APEM
  • 渡辺電機工業(26)
  • RS PRO(15)
  • シュナイダーエレクトリック(14)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(13)
  • FINDER(13)
  • イスカル(9)
  • フエニックス・コンタクト(6)
  • 京セラ(5)
  • ミヤマ電器(2)
  • honeywell(2)
  • KNITTER-SWITCH(2)
  • HEADS(ヘッズ)(2)
  • Carling Technologies(2)
  • Relpol(2)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • オムロンヘルスケア(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3PDT」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
APEM トグルスイッチ, 3PDT, パネルマウント, On-On, 5656A9 APEMAPEM トグルスイッチ, 3PDT, パネルマウント, On-On, 5656A9APEM
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
多様な接点構成を備えたパネルマウントスイッチラグ端子をはんだ付けブッシュねじ1/4-40UNS(6.35-4UNS)
接点構成3PDT端子形状はんだ材質(アクチュエータ)真鍮機能動作ON-ON動作温度(℃)(Max)+85接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ長さ(mm)11.4実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)4@30Vdc
Apem トグルスイッチ ロックレバー、オン - オフ - オン 3極双投(3PDT) パネルマウント APEMApem トグルスイッチ ロックレバー、オン - オフ - オン 3極双投(3PDT) パネルマウントAPEM
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
仕様UL、CSA、CECC、LNZ、GAM T1、QPL (欧州)、MUAHAG、NATO. バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. トグルスイッチ、標準レバー. さまざまなコンタクト構成のパネル取り付けスイッチ はんだラグの終端。 ブッシュねじ1/4 - 40UNS (6.35 - 4UNS) 黄銅製アクチュエータ、ジアリルフタレート製ケース 銀コンタクト パネル切抜き 6.35 mm材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき定格電流(A)【コンタクト】4@30Vdc接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作ロックレバー、オン-オフ-オンRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)-40~+85ターミナル形状はんだコンタクトのコンフィギュレーション3極双投(3PDT)カットアウト直径(Φmm)6.5アクチュエータ長さ(mm)15.1
Apem トグルスイッチ ラッチ 3極双投(3PDT) パネルマウント 4 A @ 30 V dc ハンダ端子 APEMApem トグルスイッチ ラッチ 3極双投(3PDT) パネルマウント 4 A @ 30 V dc ハンダ端子APEM
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)-40→+85コンタクトのコンフィギュレーション3極双投(3PDT)カットアウト直径(Φmm)6.5ターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(A)4@30Vdc