材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき
接触抵抗(mΩ)10
スイッチ動作ラッチ
動作温度(℃)+85
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション4極双投(4PDT)
カットアウト直径(Φmm)6.5
アクチュエータ長さ(mm)14.75
ターミナルタイプはんだ
コンタクト定格電流(A)4@30Vdc
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
コンタクトのコンフィギュレーション4極双投(4PDT)
スイッチ動作On-Off-On
コンタクト定格電流(A)4@30Vdc
装着方式パネルマウント
ターミナルタイプはんだ
カットアウト直径(Φmm)6.5
材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき
接触抵抗(mΩ)10
動作温度範囲(℃)-40→+85
RoHS指令(10物質対応)対応
適合CECC96201-007、CSA、UL、UL認定、VDE
定格電圧(V)30dc
材質(アクチュエータ)真鍮
接触抵抗(mΩ)10
スイッチ動作ラッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)
カットアウト直径(Φmm)6.5
ターミナルタイプSolder Lug
コンタクト定格電流(A)4
定格電圧(V)30dc
材質(アクチュエータ)真鍮
接触抵抗(mΩ)10
スイッチ動作On-Off-On
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)
カットアウト直径(Φmm)6.5
ターミナルタイプSolder Lug
コンタクト定格電流(A)4
適合CECC96201-007、CSA、UL、UL認定、VDE
定格電圧(V)30dc
材質(アクチュエータ)真鍮
接触抵抗(mΩ)10
スイッチ動作Momentary On-Off-Momentary On
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)
カットアウト直径(Φmm)6.5
ターミナルタイプSolder Lug
コンタクト定格電流(A)4
スイッチ動作ラッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
ターミナルタイプはんだ
スイッチ動作On-Off-On
装着方式パネルマウント
ターミナルタイプはんだ
材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき
接触抵抗(mΩ)10
スイッチ動作ラッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
動作温度範囲(℃)-40→+85
コンタクトのコンフィギュレーション3極双投(3PDT)
カットアウト直径(Φmm)6.5
ターミナルタイプはんだ
コンタクト定格電流(A)4@30Vdc
仕様UL、CSA、CECC、LNZ、GAM T1、QPL (欧州)、MUAHAG、NATO. バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. トグルスイッチ、標準レバー. さまざまなコンタクト構成のパネル取り付けスイッチ はんだラグの終端。 ブッシュねじ1/4 - 40UNS (6.35 - 4UNS) 黄銅製アクチュエータ、ジアリルフタレート製ケース 銀コンタクト パネル切抜き 6.35 mm
材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき
定格電流(A)【コンタクト】4@30Vdc
接触抵抗(mΩ)10
スイッチ動作ロックレバー、オン-オフ-オン
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
動作温度範囲(℃)-40~+85
ターミナル形状はんだ
コンタクトのコンフィギュレーション3極双投(3PDT)
カットアウト直径(Φmm)6.5
アクチュエータ長さ(mm)15.1
関連キーワード