カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • APEM
  • AUTOGLYM(73)
  • EVANS(65)
  • BMW(41)
  • SPARKFUN(21)
  • MAZDA(マツダ)(11)
  • RS PRO(11)
  • NSK(日本精工)(8)
  • フエニックス・コンタクト(8)
  • サンコー(三甲)(6)
  • SKF(日本エスケイエフ)(5)
  • ホンダ(5)
  • KTM(5)
  • Glyph(5)
  • LEPLUS NEXT(5)
  • BoosterPlug (ブースタープラグ)(5)
  • TOTO(3)
  • 友屋(3)
  • DEUTSCH(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gly」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
APEM トグルスイッチ, SP, パネルマウント, On-Off, 3631NF/2 APEMAPEM トグルスイッチ, SP, パネルマウント, On-Off, 3631NF/2APEM
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
UL.3600NFSeries-SealedIP65.SealedtoggleswitcheswithsolidsilvercontactsespeciallysuitableforexternalapplicationsAninternalo-ringtogetherwiththesealingbootprovidesadoublelevelofprotection0.25in.solder/quickconnectterminalsBrassactuatorandPhenoliccase
定格電圧28Vdc接点構成SP端子形状タブ材質(アクチュエータ)真鍮保護等級IP67材質(コンタクト)機能動作ON-OFF動作温度(℃)(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ長さ(mm)17.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)12@28Vdc
APEM トグルスイッチ, DP, パネルマウント, On-Off, 3641NF/2 APEMAPEM トグルスイッチ, DP, パネルマウント, On-Off, 3641NF/2APEM
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
UL.3600NFSeries-SealedIP65.SealedtoggleswitcheswithsolidsilvercontactsespeciallysuitableforexternalapplicationsAninternalo-ringtogetherwiththesealingbootprovidesadoublelevelofprotection0.25in.solder/quickconnectterminalsBrassactuatorandPhenoliccase
定格電圧28Vdc接点構成DP端子形状タブ材質(アクチュエータ)真鍮保護等級IP67材質(コンタクト)機能動作ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40→+85アクチュエータ長さ(mm)17.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)12@28Vdc
APEM トグルスイッチ, SP, パネルマウント, On-On, 3636NF/2 APEMAPEM トグルスイッチ, SP, パネルマウント, On-On, 3636NF/2APEM
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
UL.3600NFSeries-SealedIP65.SealedtoggleswitcheswithsolidsilvercontactsespeciallysuitableforexternalapplicationsAninternalo-ringtogetherwiththesealingbootprovidesadoublelevelofprotection0.25in.solder/quickconnectterminalsBrassactuatorandPhenoliccase
定格電圧28Vdc接点構成SP端子形状タブ材質(アクチュエータ)真鍮保護等級IP67接触抵抗(mΩ)10機能動作ON-ONRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40→+85アクチュエータ長さ(mm)17.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)12@28Vdc
APEM トグルスイッチ, DP, パネルマウント, On-On, 3646NF/2 APEMAPEM トグルスイッチ, DP, パネルマウント, On-On, 3646NF/2APEM
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
UL.3600NFSeries-SealedIP65.SealedtoggleswitcheswithsolidsilvercontactsespeciallysuitableforexternalapplicationsAninternalo-ringtogetherwiththesealingbootprovidesadoublelevelofprotection0.25in.solder/quickconnectterminalsBrassactuatorandPhenoliccase
定格電圧28Vdc接点構成DP端子形状タブ材質(アクチュエータ)真鍮保護等級IP67接触抵抗(mΩ)10機能動作ON-ON動作温度(℃)(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ長さ(mm)17.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)12@28Vdc