カテゴリ
- 制御機器(111)
絞り込み
ブランド
- APEM
- モノタロウ(1)
- ホンダ(666)
- EBM PAPST(523)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(241)
- エレコム(151)
- RS PRO(146)
- 三菱ふそう(130)
- Festo(130)
- スバル(124)
- Panasonic(パナソニック)(96)
- BULGIN(93)
- STMicro(93)
- CKD(86)
- CAPStyle(79)
- タンガロイ(63)
- StarTech.com(62)
- New-Era(ニューエラー)(52)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(52)
- メディアカバーマーケット(52)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(102)
「pst」の検索結果
特価

Apem ディップスイッチ 埋込型 8PST
APEM¥2,398税込¥2,6381袋(5個)翌々日出荷アクチュエータの種類埋込型定格電圧(V)24dc材質(コンタクト)りん青銅ポジション8RoHS指令(10物質対応)対応装着方式スルーホール動作温度範囲(℃)-40→+85パッケージDIPコンタクトのコンフィギュレーション8PSTコンタクト定格電流(mA)25
Apem ディップスイッチ 埋込型 6PST
APEM¥939~税込¥1,033~1袋(5個)ほか7日以内出荷アクチュエータの種類埋込型定格電圧(V)24dc材質(コンタクト)りん青銅ポジション6RoHS指令(10物質対応)対応装着方式スルーホール動作温度範囲(℃)-40→+85パッケージDIPコンタクトのコンフィギュレーション6PSTコンタクト定格電流(mA)25
Apem ディップスイッチ 突出型、トップサイドレバー 4PST
APEM¥1,398税込¥1,5381袋(5個)7日以内出荷アクチュエータの種類突出型、トップサイドレバー定格電圧(V)24dc材質(コンタクト)金めっきりん青銅ポジション4RoHS指令(10物質対応)対応装着方式表面実装動作温度範囲(℃)-20→+85パッケージDIPコンタクトのコンフィギュレーション4PSTコンタクト定格電流(mA)25
Apem ディップスイッチ 埋込型、トップサイドレバー 6PST
APEM¥6,798税込¥7,4781セット(28個)7日以内出荷アクチュエータの種類埋込型、トップサイドレバー定格電圧(V)24dc材質(コンタクト)金めっきりん青銅ポジション6RoHS指令(10物質対応)対応装着方式スルーホール動作温度範囲(℃)-20→+85パッケージDIPコンタクトのコンフィギュレーション6PSTコンタクト定格電流(mA)25
APEM ロッカースイッチ DPST イルミネーション:あり MR210R5LBG
APEM¥289税込¥3181個当日出荷UL、CSA、VDE、SEMKO、DEMKO、NEMKO、FIMKO.2極丸型ロッカースイッチ.APEMのMRシリーズは、パネル取り付け用に設計された2極丸型ロッカースイッチです。赤/緑のライト又はプレーンな黒を選択できるため、この円形スイッチは、さまざまな用途に適しています。直径20mmの切抜きを作成した後は、取り付けは簡単です。丸型ロッカースイッチは、パネルにはめ込むだけでしっかりと固定されます。MRシリーズの円形ロッカースイッチは、クラスII機器用途に適しています。特長と利点UL94V-2に準拠するナイロン66ハウジングI/Oマーキング安全なスナップインパネル取り付け業界標準20mmのパネル切抜き接続:4.8x0.8mmクイックコネクト端子人間工学に基づく曲線アクチュエータDPSTのオン/オフスイッチ構成クラスIIの製品に最適ロッカースイッチの代表的な用途ロッカースイッチは、今日一般的に最もよく使用されている電気スイッチの一種です。シンプルな設計と簡単な操作による柔軟性と信頼性を備えています。主な用途は、次のとおりです。電気パネルセキュリティ機器エアコンユニット、ファン、暖房製品家庭用電化製品、コーヒーマシン、ケトル電源よくある質問:円形ロッカースイッチの接続は簡単ですか?はい。ロッカースイッチには4.8x0.8mmのオスタブ端子が取り付けられています。必要なワイヤサイズに応じて、赤、黄、青の中から適切なメス型プッシュオンレセプタクルを選択すれば、簡単に接続できます。品番:468-5380468-5380:I/Oロッカーマーク付き赤色照光式DPSTラッチスイッチ品番:468-5374468-5374:I/Oロッカーマーク付き緑色照光式DPSTラッチスイッチ品番:468-5396468-5396:ロッカーマークなし黒色非照光式DPSTラッチスイッチ仕様●イルミネーション:あり●末端様式:はんだ接点構成DPSTボタン色緑動作特性On-Off定格電圧 AC V125/250RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~85カットアウト直径(Φmm)パネル:20実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)12
APEM ロッカースイッチ DPST イルミネーション:あり MR210R5LBR
APEM¥979税込¥1,0771個当日出荷UL、CSA、VDE、SEMKO、DEMKO、NEMKO、FIMKO.2極丸型ロッカースイッチ.APEMのMRシリーズは、パネル取り付け用に設計された2極丸型ロッカースイッチです。赤/緑のライト又はプレーンな黒を選択できるため、この円形スイッチは、さまざまな用途に適しています。直径20mmの切抜きを作成した後は、取り付けは簡単です。丸型ロッカースイッチは、パネルにはめ込むだけでしっかりと固定されます。MRシリーズの円形ロッカースイッチは、クラスII機器用途に適しています。特長と利点UL94V-2に準拠するナイロン66ハウジングI/Oマーキング安全なスナップインパネル取り付け業界標準20mmのパネル切抜き接続:4.8x0.8mmクイックコネクト端子人間工学に基づく曲線アクチュエータDPSTのオン/オフスイッチ構成クラスIIの製品に最適ロッカースイッチの代表的な用途ロッカースイッチは、今日一般的に最もよく使用されている電気スイッチの一種です。シンプルな設計と簡単な操作による柔軟性と信頼性を備えています。主な用途は、次のとおりです。電気パネルセキュリティ機器エアコンユニット、ファン、暖房製品家庭用電化製品、コーヒーマシン、ケトル電源よくある質問:円形ロッカースイッチの接続は簡単ですか?はい。ロッカースイッチには4.8x0.8mmのオスタブ端子が取り付けられています。必要なワイヤサイズに応じて、赤、黄、青の中から適切なメス型プッシュオンレセプタクルを選択すれば、簡単に接続できます。品番:468-5380468-5380:I/Oロッカーマーク付き赤色照光式DPSTラッチスイッチ品番:468-5374468-5374:I/Oロッカーマーク付き緑色照光式DPSTラッチスイッチ品番:468-5396468-5396:ロッカーマークなし黒色非照光式DPSTラッチスイッチ仕様●イルミネーション:あり●末端様式:はんだ接点構成DPSTボタン色赤動作特性On-Off定格電圧 AC V125/250RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~85カットアウト直径(Φmm)パネル:20実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)12
APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, IPR3FAD-2
APEM¥3,198税込¥3,5181個当日出荷EN50102、IEC512-4、IEC512-6.IPシリーズ密閉型モメンタリ押ボタンスイッチ、IP67等級-ワイヤーリード、Φ12mmブッシング.過酷な環境に対応塩水噴霧耐性堅牢性:IK06優れた操作感丸型と角型を用意500mmワイヤリード端子仕様イルミネーションなし保護構造IP67定格電圧48Vac接点構成SPSTボタン形状ドームボタン色黒動作方式モーメンタリ型番(メーカー型番)IPR3FAD-2材質(コンタクト)金めっき銀RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)パネル:13.6実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5@28Vdc
Apem トグルスイッチ (On)-Off-(On) 単極単投(SPST) パネルマウント 5 A @ 25 V dc ハンダ端子
APEM¥3,998税込¥4,3981個当日出荷材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作(On)-Off-(On)RoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)-20→+55コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)アクチュエータ長さ(mm)17.5ターミナルタイプはんだタブコンタクト定格電流(A)5@25Vdc
APEM 押しボタンスイッチ, ラッチ, スルーホール実装, SPST, AV0611A200
APEM¥10,980税込¥12,0781個当日出荷APEMAVシリーズのアンチバンダルスイッチは、耐衝撃性とアンチジャミング構造を備えた堅牢な製品です。金めっき銀コンタクトを備え、ステンレススチール又はニッケルめっき黄銅ブッシュを選択できる、このAVシリーズアンチバンダルスイッチは、高度な保護機能を備え、機械的寿命が長い製品です。。電気的寿命:40,000回。機械的寿命:100000回。フラット16mmアクチュエータ。オン/オフ電気機能。接点状態表示信号仕様イルミネーションなし保護構造IP65定格電圧250Vac接点構成SPSTボタン形状丸ボタン色銀動作方式ラッチ型番(メーカー型番)AV0611A200材質(コンタクト)金めっき銀RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)パネル:16.2実装タイプスルーホール実装コンタクト定格電流(A)1@24Vdc
Apem トグルスイッチ ラッチ 単極単投(SPST) パネルマウント 15 A @ 250 V ac
APEM¥1,698税込¥1,8681個当日出荷接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)-20→+55コンタクトのコンフィギュレーションSPSTアクチュエータ長さ(mm)17.5ターミナルタイプタブコンタクト定格電流(A)10@24Vdc、15@250Vc
Apem タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) スルーホール モーメンタリ
APEM¥409~税込¥450~1袋(10個)ほか翌々日出荷から7日以内出荷スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)ターミナルタイプスルーホールコンタクト定格電流(mA)50@12Vdc
APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, SPST, ISR3SAD500
APEM¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷IEC512-4-IEC-512-6.モメンタリプッシュボタンスイッチIP67シリーズIP-プラグ端子、Φ12mmブッシング.パネル背後の奥行きが狭い小型軽量プラスチック製ボタンとケース優れた触覚フィードバック仕様イルミネーションなし保護構造IP67シリーズISSeries定格電圧32Vac接点構成SPSTボタン形状ドームボタン色黄動作方式モーメンタリ型番(メーカー型番)ISR3SAD500材質(コンタクト)金めっき銀RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)パネル:13.6コンタクト定格電流(mA)400@32Vac
APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, PCB, SPST, TP33WW080
APEM¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷モメンタリ動作.金めっきコンタクト垂直、水平ライトアングル、垂直ライトアングルの3つの端子タイプにより、省スペース構成が可能プッシュオン式のカラーボタンキャップは別売電気的仕様及び取り付け仕様は、洗浄可能なウルトラミニチュアトグルスイッチと同一。このセクションを参照完全シール構造で、浸漬洗浄に対応ウエーブはんだ付けに対応。耐熱性能は260℃で5秒間低レベルスイッチング向けに最適仕様イルミネーションなしシリーズTP定格電圧(V)20接点構成SPSTボタン色黒動作方式モーメンタリ型番(メーカー型番)TP33WW080材質(コンタクト)黄銅、金めっきRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプPCBコンタクト定格電流(mA)400@20V
APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, IPR3FAD-6
APEM¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷EN50102、IEC512-4、IEC512-6.IPシリーズ密閉型モメンタリ押ボタンスイッチ、IP67等級-ワイヤーリード、Φ12mmブッシング.過酷な環境に対応塩水噴霧耐性堅牢性:IK06優れた操作感丸型と角型を用意500mmワイヤリード端子仕様イルミネーションなし保護構造IP67定格電圧48Vac接点構成SPSTボタン形状ドームボタン色赤動作方式モーメンタリ型番(メーカー型番)IPR3FAD-6材質(コンタクト)金めっき銀RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)パネル:13.6実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5@28Vdc
APEM トグルスイッチ, SPST, パネルマウント, On-Off-On, 639H/2
APEM¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷ULCSA.トグルスイッチ,600H/600NHシリーズ(パワータイプ).単極と2極のスイッチがあり、フラット絶縁レバー型または従来のメタルレバー型を用意12mm取付ブッシュ#250(6.4(0.5))タブ端子極数単極、2極接点構成SPST端子形状タブ材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき材質(コンタクト)銀ニッケル合金機能動作ON-OFF-ONRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20→+55アクチュエータ長さ(mm)17.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)10@24Vdc
Apem トグルスイッチ ラッチ 双極単投(DPST) パネルマウント 15 A @ 250 V ac
APEM¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷接触抵抗(mΩ)10材質(コンタクト)銀スイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーションDPSTアクチュエータ長さ(mm)17.5ターミナルタイプタブコンタクト定格電流(A)10@24Vdc、15@250Vc
Apem ディップスイッチ 凸型 SPST
APEM¥1,498~税込¥1,648~1袋(5個)ほか7日以内出荷アクチュエータの種類凸型RoHS指令(10物質対応)対応装着方式スルーホールパッケージDIPコンタクトのコンフィギュレーションSPST
Apem タクタイルスイッチ SPST-NO スルーホール
APEM¥1,098税込¥1,2081袋(20個)7日以内出荷アクチュエータの種類ボタンRoHS指令(10物質対応)対応コンタクトのコンフィギュレーションSPST-NOターミナルタイプスルーホールコンタクト定格電流(mA)50@12Vdc
APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, PCB, SPST, 9233CD
APEM¥839税込¥9231個7日以内出荷9000シリーズ小型スイッチ。Apem製の9000シリーズの小型スイッチは、モメンタリ動作で、設置の簡単なパネル取り付けと基板実装のオプションを用意しています。これらの小型スイッチは、幅広い用途に適しています。黄銅ニッケルめっきブラシポリアミド、ガラス繊維入りアクチュエータ。電気的寿命:250,000回。この製品群には以下が含まれます。品番:119-3507119-3507は基板実装型のSP-NOモメンタリスイッチ。品番:119-3513119-3513はライトアングル基板実装型のSP-NOモメンタリスイッチ。品番:332-846332-846はパネル取り付け型のSP-NCモメンタリスイッチ。品番:336-731336-731はパネル取り付け型のSP-NOモメンタリスイッチ仕様イルミネーションなし定格電圧30Vdc接点構成SPST動作方式モーメンタリ型番(メーカー型番)9233CD材質(コンタクト)黄銅、金めっきRoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)パネル:4.2実装タイプPCBコンタクト定格電流(mA)100@30Vdc
APEM トグルスイッチ, SPST, パネルマウント, On-(On), 5632A
APEM¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷UL、CSA、CECC、LNZ、GAMT1、QPL(欧州)、MUAHAG、NATO.バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。.トグルスイッチ、標準レバー.さまざまなコンタクト構成のパネル取り付けスイッチはんだラグ端子ブッシュねじ1/4-40UNS(6.35-4UNS)黄銅製アクチュエータ、ジアリルフタレート製ケースパネル切抜き:6.35mmΦ接点構成SPST端子形状はんだ材質(アクチュエータ)真鍮材質(コンタクト)銀機能動作ON-(ON)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40→+85実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)4@30Vdc
Apem タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) 表面実装 Jベンド モーメンタリ 8 x 8mm
APEM¥2,698税込¥2,9681袋(5個)7日以内出荷長さ(mm)8幅(mm)8寸法(mm)8×8アクチュエータの種類丸型定格電圧24操作力(N)3.7スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式表面実装IP等級IP67コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)アクチュエータ長さ(mm)1アクチュエータ色黒ターミナルタイプJベンドコンタクト定格電流(mA)50
Apem トグルスイッチ On-Off-On 単極単投(SPST) パネルマウント 10 A @ 24 V dc ハンダ端子
APEM¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作On-Off-On動作温度(℃)+55RoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)アクチュエータ長さ(mm)17.5ターミナルタイプはんだタブコンタクト定格電流(A)10@24Vdc
Apem ディップスイッチ ピアノ SPST
APEM¥879~税込¥967~1袋(5個)ほか7日以内出荷アクチュエータの種類ピアノ材質(コンタクト)りん青銅RoHS指令(10物質対応)対応装着方式スルーホール動作温度範囲(℃)-20→+70パッケージDIPコンタクトのコンフィギュレーションSPSTコンタクト定格電流(mA)25
Apem SIPスイッチ スライド SPST
APEM¥1,698~税込¥1,868~1袋(5個)ほか7日以内出荷アクチュエータの種類スライド定格電圧(V)5dc, 50dcRoHS指令(10物質対応)対応装着方式PCB動作温度範囲(℃)-30~+80パッケージSIPコンタクトのコンフィギュレーションSPST
Apem ディップスイッチ 埋込型 DPST
APEM¥1,298~税込¥1,428~1袋(5個)ほか7日以内出荷アクチュエータの種類埋込型材質(コンタクト)りん青銅ポジション2RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力500Vdc装着方式スルーホール動作温度範囲(℃)-40→+85パッケージDIPコンタクトのコンフィギュレーションDPSTコンタクト定格電流(mA)25
押しボタンスイッチ モーメンタリ 単極単投 SPST
APEM¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷IEC 512-4 - IEC-512-6。モメンタリプッシュボタンスイッチIP 67シリーズIP プラグ端子、o 12 mmブッシング。パネル背後の奥行きが狭い 小型軽量 プラスチック製ボタンとケース 優れた触覚フィードバック仕様●動作特性:モーメンタリ●イルミネーション:なし●接点構成:単極単投(SPST)●パネルのカットアウトサイズ:13.6 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:13.6mm●シリーズ:IS Series●IP保護等級:IP67●ボタン色:青●定格電圧:32V ac●コンタクト定格電流:400 mA @ 32 V ac●アクチュエータ形状:ドーム●末端様式:はんだ●コード番号:224-136アズワン品番65-7842-13
押しボタンスイッチ パネルマウント 単極単投 SPST
APEM¥8,698税込¥9,5681個7日以内出荷APEM の新しい PR シリーズステンレススチール製キーパッドは、フレームレスの選択と簡単な取り付けにより、コントロールパネルアプリケーションにコンパクトで経済的なソリューションを提供します。リア又はフロントの取り付けオプション(フレームあり / なし)により、制仕様●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:なし●接点構成:単極単投(SPST)●パネルのカットアウトサイズ:14.5 (Dia.) x 25mm●パネルのカットアウト直径:14.5mm●シリーズ:PR●IP保護等級:IP65●コンタクト定格電流:50 mA●コード番号:193-1930アズワン品番65-7834-87
ディップスイッチ ピアノ SPST 1セット 21個入
APEM¥5,798税込¥6,3781セット(21個)7日以内出荷DP/DPL Series Piano DIP Switches。A range of PCB SPST DIP switches。DP series have short keys and DPL are the long key type。Upto 10 way Operation force 400gf max 2mm Stroke 25mA 24Vdc, switching rating 100mA 50Vdc, non switching rating仕様●入数:1チューブ(21個入り)●接点構成:SPST●コンタクト定格電流:25 mA●コンタクト材質:りん青銅●ポジション数:8●実装タイプ:スルーホール●アクチュエータタイプ:ピアノ●パッケージスタイル:DIP●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-20℃●動作温度範囲:-20 → +70℃●定格電圧:24V dc●絶縁耐力:500V dc●コード番号:877-2352アズワン品番65-7844-71
Apem ディップスイッチ フラッシュスライド SPST
APEM¥1,398~税込¥1,538~1袋(5個)ほか7日以内出荷アクチュエータの種類フラッシュスライド材質(コンタクト)金めっきRoHS指令(10物質対応)対応装着方式表面実装動作温度範囲(℃)-40→+85パッケージDIPコンタクトのコンフィギュレーションSPSTコンタクト定格電流(mA)25@24Vdc
押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント 単極単投 SPST
APEM¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷EN50102 - IEC 512-4 - IEC 512-6。オン / オフラッチ式押ボタンスイッチ、IP 67 シリーズ IP ラグ端子、o 12 mm ブッシング。苛酷な環境向けです。 塩水噴霧に対する耐性あり 優れた触覚フィードバック 丸型と角型があります。仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:単極単投(SPST)●パネルのカットアウトサイズ:13.6 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:13.6mm●IP保護等級:IP67●ボタン色:青●定格電圧:24V dc●コンタクト定格電流:5 A @ 28 V dc●アクチュエータ形状:ドーム●ケースの色:黒●コード番号:226-198アズワン品番65-7806-42
Apem トグルスイッチ ラッチ 単極単投(SPST) PCB
APEM¥959~税込¥1,055~1個7日以内出荷材質(アクチュエータ)真鍮スイッチ動作ラッチ装着方式PCBコンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)ターミナルタイプスルーホールコンタクト定格電流(mA)400@20V
Apem トグルスイッチ ラッチ 双極単投(DPST) PCB
APEM¥1,998~税込¥2,198~1個7日以内出荷材質(アクチュエータ)真鍮スイッチ動作ラッチ装着方式PCBコンタクトのコンフィギュレーション双極単投(DPST)ターミナルタイプスルーホールコンタクト定格電流(mA)400@20V
Apem タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) モーメンタリ
APEM¥1,598~税込¥1,758~1セット(77個)ほか7日以内出荷スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプはんだタブコンタクト定格電流(mA)50@12Vdc
Apem ディップスイッチ 埋込型アクチュエータスライド SPST
APEM¥1,298~税込¥1,428~1袋(5個)ほか7日以内出荷アクチュエータの種類埋込型アクチュエータスライドRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIPコンタクトのコンフィギュレーションSPST
押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント SPST-NO
APEM¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷AVシリーズセキュリティ押しボタンスイッチ。APEM のセキュリティ押しボタンスイッチは、コンタクト機構を保護する機械的な停止機構を備えており、高い耐衝撃性を持っています。この AV シリーズセキュリティスイッチは、頑丈なポリプロピレン製ハウジング、ニッケルめっき真鍮ブッシュ、銀めっきコンタクトを備え、長期にわたる使用に耐える信頼性と耐久性を実現するように設計されています。特長:。IP54 環境保護 モメンタリスイッチ動作 機械的寿命: 100000 回。この製品群には以下が含まれます。品番: ; 278-1133 278-1133 は16 mmねじ止め端子の曲面押しボタンスイッチ 品番: ; 278-1149 278-1149 は16 mmねじ止め端子のフラット押しボタンスイッチ 品番: ; 190-0715 190-0715 は16 mmはんだ付け端子のフラット押しボタンスイッチ 品番: ; 179-0906 179-0906 は19 mmねじ止め端子の曲面押しボタンスイッチ 品番: ; 179-0912 179-0912 は19 mmねじ止め端子のフラット押しボタンスイッチ 品番: ; 190-0721 190-0721 は19 mmはんだ付け端子の照光式押しボタンスイッチ(赤) 品番: ; 174-6381 174-6381 は22 mmねじ止め端子の曲面押しボタンスイッチ 品番: ; 179-0899 179-0899 は22 mmねじ止め端子のフラット押しボタンスイッチ仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:なし●接点構成:SPST-NO●パネルのカットアウトサイズ:19.2 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:19.2mm●IP保護等級:IP54●定格電圧:30V dc●コンタクト定格電流:2 @ 48 V dc A●アクチュエータ形状:プランジャ●アクチュエータタイプ:ボタン●コード番号:190-0715アズワン品番65-7842-76
Apem ディップスイッチ 凸型アクチュエータスライド SPST
APEM¥1,298~税込¥1,428~1袋(5個)ほか7日以内出荷アクチュエータの種類凸型アクチュエータスライド材質(コンタクト)りん青銅(可動コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20→+85パッケージDIPコンタクトのコンフィギュレーションSPST
Apem トグルスイッチ (On)-On 単極単投(SPST) PCB
APEM¥819~税込¥901~1個7日以内出荷材質(アクチュエータ)真鍮スイッチ動作(On)-On装着方式PCBターミナルタイプスルーホールコンタクト定格電流(mA)400@20V
押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 単極単投 SPST
APEM¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷AVシリーズセキュリティ押しボタンスイッチ。APEM のセキュリティ押しボタンスイッチは、コンタクト機構を保護する機械的な停止機構を備えており、高い耐衝撃性を持っています。この AV シリーズセキュリティスイッチは、頑丈なポリプロピレン製ハウジング、ニッケルめっき真鍮ブッシュ、銀めっきコンタクトを備え、長期にわたる使用に耐える信頼性と耐久性を実現するように設計されています。特長:。IP54 環境保護 モメンタリスイッチ動作 機械的寿命: 100000 回。この製品群には以下が含まれます。品番: ; 278-1133 278-1133 は16 mmねじ止め端子の曲面押しボタンスイッチ 品番: ; 278-1149 278-1149 は16 mmねじ止め端子のフラット押しボタンスイッチ 品番: ; 190-0715 190-0715 は16 mmはんだ付け端子のフラット押しボタンスイッチ 品番: ; 179-0906 179-0906 は19 mmねじ止め端子の曲面押しボタンスイッチ 品番: ; 179-0912 179-0912 は19 mmねじ止め端子のフラット押しボタンスイッチ 品番: ; 190-0721 190-0721 は19 mmはんだ付け端子の照光式押しボタンスイッチ(赤) 品番: ; 174-6381 174-6381 は22 mmねじ止め端子の曲面押しボタンスイッチ 品番: ; 179-0899 179-0899 は22 mmねじ止め端子のフラット押しボタンスイッチ仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:なし●接点構成:単極単投(SPST)●パネルのカットアウトサイズ:22.2 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:22.2mm●ボタン色:銀●定格電圧:24/48V dc●コンタクト定格電流:2 A @ 48 V dc●アクチュエータ形状:丸型●末端様式:ネジ●コード番号:179-0899アズワン品番65-7814-04
ディップスイッチ 凸型アクチュエータスライド SPST 1セット 18個入
APEM¥6,298税込¥6,9281セット(18個)7日以内出荷APEM DIP スイッチ - IKD シリーズ。低プロファイルの IKD DIP スイッチは、確実なデテント付きで信頼性の高い動作を実現するように設計されています。1~12極を提供、表面実装またはスルーホール実装が可能です。セルフクリーニングワイピングコンタクト 金めっき端子 SMT ガルウィング又は J 字形 リフロー / ウェーブはんだ付けに対応仕様●入数:1チューブ(18個入り)●接点構成:SPST●コンタクト材質:りん青銅(可動コンタクト)●ポジション数:10●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:凸型アクチュエータスライド●パッケージスタイル:DIP●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-20℃●動作温度範囲:-20 → +85℃●定格電圧:24 V dc, 50 V dc●絶縁耐力:500V ac●コード番号:877-2277アズワン品番65-7844-99
ディップスイッチ 凸型アクチュエータスライド SPST 1セット 28個入
APEM¥8,498税込¥9,3481セット(28個)7日以内出荷。APEM DIP スイッチ - IKD シリーズ。低プロファイルの IKD DIP スイッチは、確実なデテント付きで信頼性の高い動作を実現するように設計されています。1~12極を提供、表面実装またはスルーホール実装が可能です。セルフクリーニングワイピングコンタクト 金めっき端子 SMT ガルウィング又は J 字形 リフロー / ウェーブはんだ付けに対応仕様●入数:1チューブ(28個入り)●接点構成:SPST●コンタクト材質:りん青銅(可動コンタクト)●ポジション数:6●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:凸型アクチュエータスライド●パッケージスタイル:DIP●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-20℃●動作温度範囲:-20 → +85℃●定格電圧:24 V dc, 50 V dc●絶縁耐力:500V ac●コード番号:877-2270アズワン品番65-7828-71