絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

APEX

APEXのページです。APEXは、オフィスサプライ、制御機器/はんだ・静電気対策用品、医療・介護用品などの商品を提供しています。現在24件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
50型4K仕様ウルトラハイビジョンチューナーレスTVモニター(50インチ/ブラック) APEX50型4K仕様ウルトラハイビジョンチューナーレスTVモニター(50インチ/ブラック)APEX
56,980税込62,678
1個
当日出荷
50型4K仕様ウルトラハイビジョンチューナーレスモニター。
付属品リモコン、リモコン用電池×2、テレビスタンド、スタンド取付ビス、保証書・取扱説明書質量(kg)約10電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)110電源AC100V、50/60Hz消費電力120W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1111×644(707)x74(254)(スタンド含む)コントラスト比5000:1解像度3840×2160電気代の目安4670入力端子HDMI×3、ビデオ入力端子×1、コンポーネント映像入力×1VESAマウント(mm)200×200(M6)スピーカー8W+8W色(本体)ブラック出力端子ヘッドホン出力(Φ3.5)×1、光デジタル音声×1、USB×1省エネ基準達成率(%)64アスペクト比16:9パネル4K本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1111×644x74発売年2024年モニターサイズ50型パネル駆動方式VA輝度(cd/m2)280応答時間(ms)8
19インチハイビジョン 病院向け液晶テレビ APEX19インチハイビジョン 病院向け液晶テレビAPEX
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
・通信課金対応でフロントイヤホン仕様のテレビとなっております。 ・病院向け課金タイマー対応。 ・安心の全数日本検査で品質重視。 ・地デジ・BS・CSに対応
用途通信課金対応病院向け付属品保証書、取扱説明書、miniB-CASカード盗難防止カバー 、スタンド、スタンド取付ビス、リモコンx1、リモコン用乾電池x2、miniB-CASカードx1、ビスx1質量(kg)約2.3kg電圧(V)100電源AC100V、50/60Hz消費電力32W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440 x274(307)x42(160)(スタンド含む)電気代の目安970入力端子HDMIx2、コンポジットビデオx1VESAマウント(mm)100x100 M4スピーカー2.5W+2.5W色(本体)ブラック画面サイズ19型出力端子ヘッドホン出力x1画素数1366x768アスペクト比0.672916666666667パネルハイビジョン本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440 x274x42TVチューナー地上デジタルx1、BS・CS110°x1発売年2023年モニターサイズ19型輝度(cd/m2)200応答時間(ms)14
<アペックス>43型フルハイビジョン液晶モニター(2K対応/HDMI3系統搭載/壁掛け対応) APEX<アペックス>43型フルハイビジョン液晶モニター(2K対応/HDMI3系統搭載/壁掛け対応)APEX
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
コントラスト比4000:1解像度1920×1080入力端子HDMI×3、コンポジット ビデオ・音声端子×1、VGA×1、USB×2色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ43型パネル駆動方式VA
<アペックス>75型4K対応液晶モニター(4K対応/HDMI3系統搭載/壁掛け対応) APEX<アペックス>75型4K対応液晶モニター(4K対応/HDMI3系統搭載/壁掛け対応)APEX
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷
安心の全数日本検査。スタイリッシュなフレームレス外観。高画質な4K。VAパネル使用。壁掛け対応。
付属品リモコン、リモコン用電池×2、テレビスタンド、スタンド取付ビス、保証書・取扱説明書質量(kg)約23.5電圧(V)100電源AC100V、50/60Hz定格消費電力(W)216寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1667×957(1018)×81(285)(スタンド含む)コントラスト比6000:1解像度3840×2160電気代の目安10500入力端子HDMI×3(HDMI 2.0) ※HDMI 1 ARC対応、コンポジットビデオ×1、コンポーネントビデオ×1、USB×1VESAマウント(mm)400×300(M8)スピーカー15W+15W色(本体)ブラック出力端子ヘッドホン出力(Φ3.5)x1、光デジタル音声x1アスペクト比16:9本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1667×957×81発売年2024年モニターサイズ75型パネル駆動方式VA輝度(cd/m2)350応答時間(ms)6.5
<アペックス>40型フルハイビジョン液晶モニター(2K対応/HDMI3系統搭載/壁掛け対応) APEX<アペックス>40型フルハイビジョン液晶モニター(2K対応/HDMI3系統搭載/壁掛け対応)APEX
30,980税込34,078
1個
9日以内出荷
スタイリッシュなフレームレス外観。高画質な2K。VAパネル使用。壁掛け対応。
コントラスト比5000:1解像度1920×1080入力端子HDMI×3、コンポジット ビデオ・音声端子×1、VGA×1、USB×2色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ40型パネル駆動方式VA
<アペックス>32型Google塔載テレビ(ダブルチューナー搭載/HDMI3系統搭載/壁掛け対応) APEX<アペックス>32型Google塔載テレビ(ダブルチューナー搭載/HDMI3系統搭載/壁掛け対応)APEX
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
Google・ダブルチューナー塔載で、動画配信サービスも地上波も見たいもの全てを楽しむ32型液晶テレビ
<アペックス>65型4K対応液晶モニター(4K対応/HDMI3系統搭載/壁掛け対応) APEX<アペックス>65型4K対応液晶モニター(4K対応/HDMI3系統搭載/壁掛け対応)APEX
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
安心の全数日本検査 山梨県の自社工場で製造から検査まで実施しており製品の品質を重視しています。 シンプル設計で簡単操作 必要な機能に絞り込んだシンプルで使いやすい設計とリモコンでの簡単操作ができます。VESA規格<300x200mm>に対応しており壁掛けも可能です。(壁掛け金具は別売となります)。 65インチの大画面で4K(3840x2160)解像度に対応。発色性がよく広い視野角を持ったISPパネルを搭載しており、動画や写真で鮮やかな映像を楽しむことが出来ます。また、フレームレスでスタイリッシュな外観です。 インターフェイスはHDMI端子を3系統搭載しています。またUSB端子にUSBメモリを差し込み、付属のリモコンで操作することで簡単に動画や写真の再生が可能なので、デジタルサイネージとしてもご使用いただけます。
付属品リモコン、リモコン用電池×2、テレビスタンド、スタンド取付ビス、保証書・取扱説明書質量(kg)約17電圧(V)100出力ヘッドホン出力(Φ3.5)x1、光デジタル音声x1電源AC100V、50/60Hz定格消費電力(W)145寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1446×831(895)×76(250)(スタンド含む)入力HDMIx3、コンポジットビデオx1、コンポーネントビデオx1コントラスト比1200:1解像度3840×2160電気代の目安5290入力端子HDMI×3、コンポジットビデオ・音声×1、コンポーネントビデオ×1VESAマウント(mm)300×200(M6)スピーカー10W+10W色(本体)ブラック画面サイズ65型出力端子ヘッドホン出力(Φ3.5)x1、光デジタル音声x1アスペクト比16:9本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1446×831×76発売年2025年モニターサイズ65型パネル駆動方式IPS/ADS輝度(cd/m2)350応答時間(ms)8
マイクコネクタ(3ピン メス) APEXマイクコネクタ(3ピン メス)APEX
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
3ピンマイクコネクターのメス
ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応抵抗(mΩ)接点/3mΩ MAX.(DC 1A)
<アペックス>32型フルハイビジョン液晶モニター(2K対応/HDMI3系統搭載/壁掛け対応) APEX<アペックス>32型フルハイビジョン液晶モニター(2K対応/HDMI3系統搭載/壁掛け対応)APEX
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
安心の全数日本検査 スタイリッシュなフレームレス外観 高画質な2K ADSパネル使用 壁掛け対応
コントラスト比1200:1解像度1920×1080アスペクト比16:9入出力端子HDMI、VGA、USB、ヘッドフォン出力、コンポジットビデオ・音声端子、SPDIF同軸モニターサイズ32型パネル駆動方式ADS
<Aqual>リビング扇風機(18枚羽根搭載/DCモーター塔載で静音&省エネ) APEX<Aqual>リビング扇風機(18枚羽根搭載/DCモーター塔載で静音&省エネ)APEX
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
簡単に多彩な風向設定可能・左右自動首振り3つの角度 30°60°90°・上下手動調整で3つの角度 30°60°90°。風量調整3モード搭載及び自動オフタイマー搭載で快適で安心安全。付属のリモコンでカンタン操作
<アペックス>24型Google塔載テレビ(ダブルチューナー搭載/HDMI3系統搭載/壁掛け対応) APEX<アペックス>24型Google塔載テレビ(ダブルチューナー搭載/HDMI3系統搭載/壁掛け対応)APEX
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
Google・ダブルチューナー塔載で、動画配信サービスも地上波も見たいもの全てを楽しむ24型液晶テレビ
マイクコネクタ(4ピン メス) APEXマイクコネクタ(4ピン メス)APEX
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
4ピンマイクコネクターのメス
定格250V/10A絶縁抵抗(MΩ)2000 MIN.(DC 500V)ピン数(ピン)4シェルサイズ25mmRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(AC.V.rms)パッケージPLT-25シリーズ抵抗(mΩ)接点/3mΩ MAX.(DC 1A)
マイクコネクタ(4ピン オス) APEXマイクコネクタ(4ピン オス)APEX
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
4ピンマイクコネクターのオス
定格250V/10A絶縁抵抗(MΩ)2000 MIN.(DC 500V)ピン数(ピン)4シェルサイズ25mmRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(AC.V.rms)パッケージPLT-25シリーズ抵抗(mΩ)接点/3mΩ MAX.(DC 1A)
マイクコネクタ(3ピン オス) APEXマイクコネクタ(3ピン オス)APEX
919税込1,011
1個
5日以内出荷
3ピンマイクコネクターのオス
ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応抵抗(mΩ)接点/3mΩ MAX.(DC 1A)
マイクコネクタ(2ピン メス)直径が太い APEXマイクコネクタ(2ピン メス)直径が太いAPEX
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
2ピンマイクコネクターのメス
定格125V/5A絶縁抵抗(MΩ)1000 MIN.(DC 500V)ピン数(ピン)2シェルサイズ18mmRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000(AC.V.rms)パッケージPLK-16シリーズ抵抗(mΩ)接点/3mΩ MAX.(DC 1A)
マイクコネクタ(2ピン オス) APEXマイクコネクタ(2ピン オス)APEX
849税込934
1個
5日以内出荷
2ピンマイクコネクターのオス
定格125V/5A絶縁抵抗(MΩ)1000 MIN.(DC 500V)ピン数(ピン)2シェルサイズ16mmRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000(AC.V.rms)パッケージPLK-16シリーズ抵抗(mΩ)接点/3mΩ MAX.(DC 1A)
マイクコネクタ 防塵金属キャップ APEXマイクコネクタ 防塵金属キャップAPEX
679税込747
1個
5日以内出荷
PLT-25シリーズ用の保護キャップ
RoHS指令(10物質対応)対応
使い捨て 尿器 男性用 1000mL 100個入 APEX使い捨て 尿器 男性用 1000mL 100個入APEX
11,980税込13,178
1箱(100個)
4日以内出荷
積み重ね可能で軽量(約47g)、防水性(約4時間)を有し、生分解性と堆肥化可能なリサイクルパルプ原料を使用し環境にやさしい使い捨てタイプの男性用尿器です。従来の洗浄・消毒して繰り返し使用するプラスチックタイプのように、洗い残しの心配が無く、感染リスクも抑制、医療従事者の業務低減に効果を発揮。高い耐水性能(約4時間以上)を有し、軽量で扱いやすく使用後はマセレーター装置で汚物と共に粉砕、排水処理が可能です。病院や老人ホーム、介護施設、ご自宅での介護や看病としての用途以外にも、災害時など洗浄が難しい環境での使用にも適しています。使い捨てタイプの商品となります、洗って再度のご使用はできません。直射日光が当たらない乾燥した清潔な環境で保管してください。
材質成形パルプ容量(mL)1000アズワン品番65-1844-81
Apex デュアル オペアンプ 1スルーホール APEXApex デュアル オペアンプ 1スルーホールAPEX
219,800税込241,780
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様【標準ゲインバンド幅積】18MHz、【標準スルーレート】50V/μs、【レール to レール】Noピン数(ピン)12電源タイプデュアル動作温度(℃)-25RoHS指令(10物質対応)対応供給電圧(V)【標準デュアル】±200パッケージSIP実装タイプスルーホール1チップ当たりのチャンネル数1
Apex デュアル オペアンプ 1スルーホール 高電圧 APEXApex デュアル オペアンプ 1スルーホール 高電圧APEX
32,980税込36,278
1個ほか
7日以内出荷
電源タイプデュアル実装タイプスルーホール1チップ当たりのチャンネル数1
<アペックス>65型4K対応Googleテレビ(4K対応/HDMI3系統搭載/壁掛け対応) APEX<アペックス>65型4K対応Googleテレビ(4K対応/HDMI3系統搭載/壁掛け対応)APEX
95,980税込105,578
1個
9日以内出荷
スタイリッシュなフレームレス外観。高画質な4K IPSパネル使用のGoogle TV。壁掛け対応。
使い捨て尿器専用 女性用アダプター 100個入 APEX使い捨て尿器専用 女性用アダプター 100個入APEX
7,598税込8,358
1箱(100個)
4日以内出荷
積み重ね可能で軽量(約3.6g)、防水性(約4時間)を有し、生分解性と堆肥化可能なリサイクルパルプ原料を使用し環境にやさしい使い捨てタイプの尿器の専用女性用アダプターです。従来の洗浄・消毒して繰り返し使用するプラスチックタイプのように、洗い残しの心配が無く、感染リスクも抑制、医療従事者の業務低減に効果を発揮。高い耐水性能(約4時間以上)を有し、軽量で扱いやすく使用後はマセレーター装置で汚物と共に粉砕、排水処理が可能です。病院や老人ホーム、介護施設、ご自宅での介護や看病としての用途以外にも、災害時など洗浄が難しい環境での使用にも適しています。本品単体ではご使用いただけません。別売りの男性用尿器(65-1844-81)にセットしてご使用ください。使い捨てタイプの商品となります、洗って再度のご使用はできません。直射日光が当たらない乾燥した清潔な環境で保管してください。
材質成形パルプアズワン品番65-1844-84
使い捨て 便器 2000mL 100個入 APEX使い捨て 便器 2000mL 100個入APEX
9,998税込10,998
1箱(100個)
4日以内出荷
積み重ね可能で軽量(約52g)、高い防水性(約4時間)を有し、生分解性と堆肥化可能なリサイクルパルプ原料を使用し環境にやさしい使い捨てタイプのベッドパンライナーです。従来の洗浄・消毒して繰り返し使用するプラスチックタイプのように、洗い残しの心配が無く、感染リスクも抑制、医療従事者の業務低減に効果を発揮。高い耐水性能(約4時間以上)を有し、軽量で扱いやすく使用後はマセレーター装置で汚物と共に粉砕、排水処理が可能です。病院や老人ホーム、介護施設、ご自宅での介護や看病としての用途以外にも、災害時など洗浄が難しい環境での使用にも適しています。本品単体ではご使用いただけません。別売り便器サポーター(65-1844-82)にセットしてご使用ください。使い捨てタイプの商品となります、洗って再度のご使用はできません。直射日光が当たらない乾燥した清潔な環境で保管してください。
材質成形パルプ容量(mL)2000アズワン品番65-1844-83
使い捨て 便器サポーター 2000mL 25個入 APEX使い捨て 便器サポーター 2000mL 25個入APEX
7,998税込8,798
1箱(25個)
4日以内出荷
積み重ね可能で軽量(約95g)、高い防水性(約4時間)を有し、生分解性と堆肥化可能なリサイクルパルプ原料を使用し環境にやさしい使い捨てタイプの便器サポーターです。従来の洗浄・消毒して繰り返し使用するプラスチックタイプのように、洗い残しの心配が無く、感染リスクも抑制、医療従事者の業務低減に効果を発揮。高い耐水性能(約4時間以上)を有し、軽量で扱いやすく使用後はマセレーター装置で汚物と共に粉砕、排水処理が可能です。病院や老人ホーム、介護施設、ご自宅での介護や看病としての用途以外にも、災害時など洗浄が難しい環境での使用にも適しています。使い捨てタイプの商品となります、洗って再度のご使用はできません。直射日光が当たらない乾燥した清潔な環境で保管してください。
材質成形パルプ容量(mL)2000アズワン品番65-1844-82