絞り込み
ブランド
- ARCOLECTRIC
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(546,078)
- MAZDA(マツダ)(216,620)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,139)
- ミツビシ(138,065)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,757)
- ニッサン(87,649)
- エスコ(69,880)
- スズキ(67,805)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,619)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,793)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,736)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,057)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
12ページ目: ARCOLECTRICのすべての商品

Arcol シャント抵抗器 金属板抵抗器 MSR-1シリーズ 20mΩ
ARCOLECTRIC¥89,980税込¥98,9781袋(250個)7日以内出荷長さ(mm)12.44寸法(mm)12.44×1.65×5.08ケース形状メタル高さ(mm)5.08奥行(mm)1.65シリーズMSR-1定格電力(W)1許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアル温度係数(ppm/℃)±20抵抗(mΩ)20
Arcolectric 押しボタンスイッチ 16 A ラッチ パネルマウント 2極オン / オフスイッチ 19.2mm IP66
ARCOLECTRIC¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷スイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション2極オン / オフスイッチカットアウト直径(Φmm)19.2ターミナルタイプタブコンタクト定格電流(A)16パネルのカットアウトサイズ(mm)19.2
Arcolectric 押しボタンスイッチ 16 A @ 250 V ac モーメンタリ On-On パネルマウント
ARCOLECTRIC¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷スイッチ動作モーメンタリ, On-On装着方式パネルマウントカットアウト直径(Φmm)12.7コンタクト定格電流(A)16@250Vacパネルのカットアウトサイズ(mm)12.7
Arcolectric トグルスイッチ On-On DPDT パネルマウント 16 A ハンダ端子
ARCOLECTRIC¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷長さ(mm)16.4材質(アクチュエータ)PC接触抵抗(mΩ)100材質(コンタクト)銀合金スイッチ動作On-OnRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントIP等級IP40コンタクトのコンフィギュレーションDPDTカットアウト直径(Φmm)12.7ターミナルタイプはんだタブコンタクト定格電流(A)16
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 10kΩ ±5%
ARCOLECTRIC¥15,980税込¥17,5781袋(20個)9日以内出荷シリーズHS50抵抗(kΩ)10定格電力(W)50全高(mm)14.8許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-25最大温度係数(ppm/℃)25テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±25
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 10kΩ ±5%
ARCOLECTRIC¥22,980税込¥25,2781袋(25個)7日以内出荷全長(mm)51シリーズHS25抵抗(kΩ)10定格電力(W)25許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-25最大温度係数(ppm/℃)25テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±25
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 10kΩ ±5%
ARCOLECTRIC¥68,980税込¥75,8781箱(45個)7日以内出荷全長(mm)88シリーズHS100抵抗(kΩ)10定格電力(W)100許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-25最大温度係数(ppm/℃)25テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±25