絞り込み
ブランド
- ARCOLECTRIC
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,996)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,798)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,337)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,456)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: ARCOLECTRICのすべての商品
特価

Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 15Ω
ARCOLECTRIC¥1,798~税込¥1,978~1個ほか当日出荷から7日以内出荷シリーズHS100定格電力(W)100抵抗(Ω)15RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 高電力抵抗器 200W 1Ω
ARCOLECTRIC¥8,798税込¥9,6781個当日出荷寸法(mm)145.7×72.5×41.8シリーズHS200定格電力(W)200抵抗(Ω)1許容差±5%動作温度(℃)+200RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)+100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100
ロッカースイッチカバー Arcolectric H8550シリーズ、H8553シリーズ、H8600シリーズ用
ARCOLECTRIC¥2,398税込¥2,6381袋(10個)当日出荷仕様アクセサリタイプ:カバー●併用可能製品:H8550、H8550シリーズ、H8553シリーズ、H8600、H8600シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
Arcolectric (Bulgin) Ltd パイロットランプ, 110V ac, 緑, 実装ホールサイズ:10mm, C027500NAM
ARCOLECTRIC¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷定格電圧 = 110V ac。ライト出力色 = 緑。実装ホールサイズ = 10mm。ランプタイプ = ネオン。ベゼルスタイル = 埋込型。ベゼル色 = クロム。VDE、CSA、DEMKO、SEMKO、Kema、UL 認証コンポーネント. 10 mm 取り付けネオンインジケータ. 突出型/低プロファイル型の14mm色付き拡散ポリカーボネートレンズ 白色ナイロン 6.6 製ボディ クロムベゼル 230Vタイプは200 → 250 V acに適合 110Vタイプは100 → 130 V acに適合 平均寿命 - 20000時間(緑のみ5000時間) 0.25インチ(6.3 x 0.8mm)端子RoHS指令(10物質対応)対応
Arcolectric (Bulgin) Ltd パイロットランプ, 110V ac, オレンジ, 実装ホールサイズ:10mm, C027500NAN
ARCOLECTRIC¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷定格電圧 = 110V ac。ライト出力色 = オレンジ。実装ホールサイズ = 10mm。ランプタイプ = ネオン。ベゼルスタイル = 埋込型。ベゼル色 = クロム。VDE、CSA、DEMKO、SEMKO、Kema、UL 認証コンポーネント. 10 mm 取り付けネオンインジケータ. 突出型/低プロファイル型の14mm色付き拡散ポリカーボネートレンズ 白色ナイロン 6.6 製ボディ クロムベゼル 230Vタイプは200 → 250 V acに適合 110Vタイプは100 → 130 V acに適合 平均寿命 - 20000時間(緑のみ5000時間) 0.25インチ(6.3 x 0.8mm)端子RoHS指令(10物質対応)対応
Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ SPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:11mm C1510ALAAA
ARCOLECTRIC¥349税込¥3841個7日以内出荷接点構成 SPDT。動作特性 On-On。パネルのカットアウト幅 11mm。パネルのカットアウト高さ 30mm。コンタクト定格電流 16 A。イルミネーション なし。ボタン色 黒。実装タイプ パネルマウント。末端様式 クイックコネクト。パネルのカットアウトサイズ 30 11mm。ENEC、UL、CSA. 照光式スイッチの供給電圧は 230 ac です. 欧州仕様切り抜き. パネル取り付けロッカースイッチシリーズは、30 22.1及び30 11の欧州仕様カットアウト用に設計されています。赤又は緑の照光式、あるいは標準の非照光式で、黒色アクチュエータを選択できます。欧州仕様のカットアウトロッカースイッチは幅広い用途に適合します。スナップインスイッチは、ラッチ動作又はモメンタリ動作で使用可能で、用途に応じて1極又は2極で構成できます。堅牢なロッカースイッチは、修理や新しい設計作業に最適です。 特長と利点 赤又は緑の照光式 高突入電流オプション (C1353) SPST、SPDT、DPST、及びDPDTスイッチ構成 スイッチの両側にあるスナップ式プラスチック製プロング。パネルをしっかりと固定 6.35 mm (0.250インチ)のクイックコネクトファストン端子による接続 操作しやすいスムーズロッカーアクチュエータ 銀合金コンタクト ロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、シンプルな設計であるため、今日一般的に最もよく使用されている電気スイッチの1つです。使いやすいこのロッカースイッチは、宅内環境と産業環境のあらゆる分野で使用されています。主な用途: 医療及び実験装置 家庭用電気機器 オーディオ及びビデオ機器 電源 コンピュータ 周辺機器 よくある質問 ロッカースイッチの接続は簡単ですか? はい。ロッカースイッチの背面には、6.35 mm (0.250インチ)のオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメスレセプタクル圧着コネクタを選択するだけです。RoHS指令(10物質対応)対応
Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ SPST イルミネーション:なし カットアウト幅:12.2mm C1300AAAAA
ARCOLECTRIC¥399税込¥4391個7日以内出荷接点構成 SPST。動作特性 On-Off。パネルのカットアウト幅 12.2mm。パネルのカットアウト高さ 27.2mm。コンタクト定格電流 16 A。イルミネーション なし。ボタン色 黒。実装タイプ パネルマウント。末端様式 クイックコネクト。パネルのカットアウトサイズ 27.2 12.2mm。ENEC、UL認定部品、CSA認定. 滑らかなロッカースイッチ. 標準的な非照光式ロッカースイッチシリーズで、パネル取り付け用に設計されています。ラッチ動作とモメンタリスイッチ動作を選択できるため、このロッカースイッチは、幅広い用途に適しています。スナップインロッカースイッチは、黒又は白のボディで提供され、個別の用途要件に応じて1極又は2極で構成できます。この汎用ロッカースイッチは日常的な利用に最適です。 代替品又は新規の設計に適しています。 特長と利点 ナイロン6.6プラスチックで成形。シルク調の表面仕上げ スイッチの両側にあるスナップ式プラスチック製プロング。パネルをしっかりと固定 レセプタクルを押して接続 操作しやすいスムーズロッカーアクチュエータ SPST、SPDT、DPST、及びDPDTスイッチ構成 ロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、今日一般的に最もよく使用されている電気スイッチの1つです。シンプルな設計と簡単な操作性により、ロッカースイッチはほとんどの業種で使用されています。主な分野は、次のとおりです。 オートメーション制御 コンピュータ 周辺機器 医療機器 オーディオ ビデオ機器 よくある質問 ロッカースイッチの接続は簡単ですか? はい。ロッカースイッチの背面には、6.35 mm (0.250インチ)のオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメスレセプタクル圧着コネクタを選択するだけです。 パネル開口部を切るための推奨工具はありますか? 適切なホールカッターが別売りで用意されています。 1極又は2極 614-328 614-328RoHS指令(10物質対応)対応
Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ DPST イルミネーション:あり カットアウト幅:22mm C1353ALNAF
ARCOLECTRIC¥799税込¥8791個7日以内出荷接点構成 DPST。動作特性 On-Off。パネルのカットアウト幅 22mm。パネルのカットアウト高さ 30mm。コンタクト定格電流 16 A。イルミネーション あり。ボタン色 緑。実装タイプ パネルマウント。末端様式 クイックコネクト。AC定格電圧 125 V, 250V。ENEC、UL、CSA. 照光式スイッチの供給電圧は 230 ac です. 欧州仕様切り抜き. パネル取り付けロッカースイッチシリーズは、30 22.1及び30 11の欧州仕様カットアウト用に設計されています。赤又は緑の照光式、あるいは標準の非照光式で、黒色アクチュエータを選択できます。欧州仕様のカットアウトロッカースイッチは幅広い用途に適合します。スナップインスイッチは、ラッチ動作又はモメンタリ動作で使用可能で、用途に応じて1極又は2極で構成できます。堅牢なロッカースイッチは、修理や新しい設計作業に最適です。 特長と利点 赤又は緑の照光式 高突入電流オプション (C1353) SPST、SPDT、DPST、及びDPDTスイッチ構成 スイッチの両側にあるスナップ式プラスチック製プロング。パネルをしっかりと固定 6.35 mm (0.250インチ)のクイックコネクトファストン端子による接続 操作しやすいスムーズロッカーアクチュエータ 銀合金コンタクト ロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、シンプルな設計であるため、今日一般的に最もよく使用されている電気スイッチの1つです。使いやすいこのロッカースイッチは、宅内環境と産業環境のあらゆる分野で使用されています。主な用途: 医療及び実験装置 家庭用電気機器 オーディオ及びビデオ機器 電源 コンピュータ 周辺機器 よくある質問 ロッカースイッチの接続は簡単ですか? はい。ロッカースイッチの背面には、6.35 mm (0.250インチ)のオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメスレセプタクル圧着コネクタを選択するだけです。RoHS指令(10物質対応)対応
Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ DPST イルミネーション:なし カットアウト幅:22.2mm C1350AAAAA
ARCOLECTRIC¥479税込¥5271個7日以内出荷接点構成 DPST。動作特性 On-Off。パネルのカットアウト幅 22.2mm。パネルのカットアウト高さ 27.2mm。コンタクト定格電流 16 A。イルミネーション なし。ボタン色 黒。実装タイプ パネルマウント。末端様式 クイックコネクト。パネルのカットアウトサイズ 27.2 22.2mm。ENEC、UL認定部品、CSA認定. 滑らかなロッカースイッチ. 標準的な非照光式ロッカースイッチシリーズで、パネル取り付け用に設計されています。ラッチ動作とモメンタリスイッチ動作を選択できるため、このロッカースイッチは、幅広い用途に適しています。スナップインロッカースイッチは、黒又は白のボディで提供され、個別の用途要件に応じて1極又は2極で構成できます。この汎用ロッカースイッチは日常的な利用に最適です。 代替品又は新規の設計に適しています。 特長と利点 ナイロン6.6プラスチックで成形。シルク調の表面仕上げ スイッチの両側にあるスナップ式プラスチック製プロング。パネルをしっかりと固定 レセプタクルを押して接続 操作しやすいスムーズロッカーアクチュエータ SPST、SPDT、DPST、及びDPDTスイッチ構成 ロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、今日一般的に最もよく使用されている電気スイッチの1つです。シンプルな設計と簡単な操作性により、ロッカースイッチはほとんどの業種で使用されています。主な分野は、次のとおりです。 オートメーション制御 コンピュータ 周辺機器 医療機器 オーディオ ビデオ機器 よくある質問 ロッカースイッチの接続は簡単ですか? はい。ロッカースイッチの背面には、6.35 mm (0.250インチ)のオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメスレセプタクル圧着コネクタを選択するだけです。 パネル開口部を切るための推奨工具はありますか? 適切なホールカッターが別売りで用意されています。 1極又は2極 614-328 614-328RoHS指令(10物質対応)対応
Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ DPST イルミネーション:あり カットアウト幅:22.1mm C1353ALGNCB
ARCOLECTRIC¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷接点構成 = DPST。動作特性 = On-Off。パネルのカットアウト幅 = 22.1mm。パネルのカットアウト高さ = 30mm。コンタクト定格電流 = 16 A。イルミネーション = あり。実装タイプ = パネルマウント。IP保護等級 = IP40。末端様式 = クイックコネクト。銘板名称 = オン(シンボル); オフ(シンボル)。パネルのカットアウトサイズ = 30 x 22.1mm。ケースの材質 = ナイロンmΩ。UL、CSA、ENEC. 提示されている電流定格と想定寿命は公称値です。詳細についてはデータシートを参照してください。 一時式の場合、一時的な状態は(オン) -オフ- (オン)のように括弧入りで表記されます。 高突入タイプ( ; 749-2421 749-2421 , ; 749-2425 749-2425 、 ; 749-2437 749-2437 )は、EN61058-1規格に従い、定格電流を150 Aとしています。 品番 ; 749-2437 749-2437 を透明な防滴 / 防塵カバーに取り付け、ロッカースイッチをIP54定格に準拠することができます。. 1. 抗菌ロッカースイッチ ‐ Arcolectric C1300、C1350、C1500及びC1550シリーズ. 細菌、カビ、菌類などの微生物は、最も清潔な環境でも発生し、さまざまな物の表面で増殖する性質を持っています。 ユーザが初めて製品を触る箇所は、たいていスイッチですが、スイッチの表面には、よく微生物が増殖しています。 表面加工に利用される抗菌技術には、2つの基本タイプ - 有機型と無機型があります。 これらのArcolectric抗菌スイッチ類は、無機型で、安全で長期間、効果が持続する組み込み式の抗菌保護を実現します。 銀などの無機型抗菌物質には、毒性がなく、有機的抗菌物質よりも安全です。 Arcolectricのスイッチ製品には、製造時にBioCoteR銀イオン技術が使用されているため、細菌、カビ、ウイルスを初めとする幅広い微生物に対し、時間が経っても、製品の推定寿命期間中は、分解、はがれ落ち、磨耗を起こすことなく、製品自体に組み込まれた確かな抗菌効果を発揮します。 BioCoteRの抗菌保護処理により、表面の微生物は最大99.99 %まで削減できます。 BioCoteRで守られた製品は全て、独立検査機関によって、適宜、ISO 22196準拠の検証及び品質検査を受けています。 抗菌性能の証として、BioCoteRブランドマークを付けられるのは、95 %以上の細菌除去率を達成した製品だけとなっています。 Arcolectricの抗菌スイッチは、保健施設、実験室、教室、ケータリング会場、レジャー施設を初めとする多種多様な公共施設での使用に適しています。. 単極及び2極の抗菌ロッカースイッチからなるこれらの製品群は、ラッチ式、又はモメンタリ式のコンタクトを備えており、非照光タイプ、ウィンドウのみ照光のタイプ、完全照光(赤色又は緑色)タイプなどのアクチュエータをご用意しています。 その他のオプションには、突入定格が高く、電源オン / オフが「I O」で示された(EN602A)白色レジェンド付きアクチュエータを備えたタイプもあります。 ロッカースイッチの表面仕上げは、いずれもシルクのつや消しで、パネル厚0.75 → 2.5 mmのパネル切抜きにはめ込むと、スイッチ筐体の固定リブによりしっかり固定されます。. BioCoteR抗菌添加剤、ISO22196に準拠して独立してテスト済み コンタクト距離: 3 mm「オン - オフ」タイプのみ クラスII準拠 UL94 V-2難燃性等級 パネル背後の奥行き - 最大25.3 mm 単極タイプ - 11 x 30 mmパネル切断、2極タイプ - 22.1 x 30 mmパネル切断 6.3 x 0.8 mmファストン / クイックコネクトスタイルのタブ端子による電気接続RoHS指令(10物質対応)対応
Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ DPST イルミネーション:なし カットアウト幅:22.1mm C6050ALAAC
ARCOLECTRIC¥599税込¥6591個7日以内出荷接点構成 DPST。動作特性 On-Off。パネルのカットアウト幅 22.1mm。パネルのカットアウト高さ 30mm。コンタクト定格電流 16 A。イルミネーション なし。ボタン色 黒。実装タイプ パネルマウント。IP保護等級 IP44。末端様式 クイックコネクト。AC定格電圧 125 V, 250V。防滴ロッカースイッチ 6000シリーズ. この防滴2極ロッカースイッチシリーズは、パネル取り付け用に設計されています。このスイッチはIP44保護等級で、ソフトラインアクチュエータの各側に溝が設けられており、水分や水滴が通電部品から遠ざけられています。この特別な設計により、6000シリーズ防滴ロッカースイッチは、湿気が多い環境や濡れた環境に最適です。ラッチングオン オフスイッチは、黒いボディに収納され、用途と設計要件に応じて、照光式又は非照光式を選択できます。 特長 I/O マーク 赤色 緑色の照光式を用意 コンタクト間隔: mm。接点強制開離機構付 イージータッチロッカーアクチュエータ スイッチの両側にあるスナップ式プラスチック製の爪によりパネルにしっかりと固定 パネル切抜き寸法: 30 22.1 mm レセプタクルにより接続を行う DPST構成 AC定格主電源 ロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、現在市場で最も頻繁に使用されている電気スイッチの一つです。6000シリーズの防滴スイッチは、湿度が高くなる可能性がある場所での用途に最適です。主な運用分野は、次の通りです: 医療機器 実験器具 厨房設備 よくある質問 ロッカースイッチは簡単に接続できますか? はい。ロッカースイッチの背面には、6.35 mm (0.250インチ)のオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメスレセプタクル圧着コネクタを選ぶだけです。RoHS指令(10物質対応)対応
Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ SPST イルミネーション:あり カットアウト幅:11mm C5503PLLAB
ARCOLECTRIC¥559税込¥6151個翌々日出荷接点構成 = SPST。動作特性 = On-Off。パネルのカットアウト幅 = 11mm。パネルのカットアウト高さ = 30mm。コンタクト定格電流 = 16 A。イルミネーション = あり。ボタン色 = 緑。実装タイプ = パネルマウント。末端様式 = クイックコネクト。AC定格電圧 = 125 V, 250V。滑らかなLED照光式スイッチ. 単極オン / オフを持つ独立した LED 照明 抵抗器を内蔵しているため、 12 V システムでの直接使用に適しています。高電圧用に追加抵抗器を外部で接続することも可能です。 0.25インチのファストン端子経由で接続 コンタクト部:銀 用途:計装、電源、自動車など >;電気的寿命:10,000回 ナイロン 6・6( UL94 V-2)アクチュエータRoHS指令(10物質対応)対応
Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチカバー
ARCOLECTRIC¥209税込¥2301個7日以内出荷種類 カバー。併用可能製品 R13シリーズ。UL、CSA、VDE. 丸型ロッカー 丸型スイッチ. パネル取付けに設計された、照光式/非照光式のミニチュア丸型ロッカースイッチシリーズです。ラッチ式またはモーメンタリ式のスイッチ動作を選択できるため、IP40のロッカースイッチは幅広い用途に適しています。スナップイン式の丸型ロッカースイッチは、黒と白のボディがあり、個々の要件に応じて、単極または二極の構成で提供されています。メンテナンス、修理、新規設計に最適な汎用オン オフロッカースイッチです。 特長 黒色または白色のプラスチック成型ボディ パドルタイプでの赤又は緑のネオン、 LED 照明 人間工学に基づく曲面スイッチ スイッチの表面には無地または I/O マーキングオプション SPST、SPDT、DPSTのスイッチ構成 回転防止・位置決め用ラグ 20 mm パネル切抜き オプションのクリアな保護スナップオンカバー 6.3 mm QC 端子( 極タイプ)又は 4.8 mm QC 端子( 極タイプ)による接続 丸型ロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、最もよく使用されている電気スイッチです。シンプルな設計と簡単な操作性により、ロッカースイッチは家庭、産業などの様々な用途に使用されています。主な用途: コンピュータ 周辺機器 オーディオ・ビデオ機器 家庭用電化製品 白物家電 キャンピングカー 自動化制御 よくある質問 丸型ロッカースイッチは簡単に接続できますか? はい、ロッカースイッチの背面には、4.8mmまたは6.3mmのオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。接続は簡単です。適切なサイズのメスプッシュオン端子を選択するだけです。ワイヤサイズに応じて、赤、黄、青を選択できます。 Q アクセサリは用意されていますか? はい、保護するための透明なスナップオンカバーは別売りされています。品番 533-3018 533-3018 を参照してください。 番号 314-4995 314-4995 I/Oマーク付き黒色ラッチスイッチSPST 番号 533-2986 533-2986 I/O マーク付き黒色ラッチスイッチ DPST 番号 329-7140 329-7140 マークなし黒色ラッチスイッチSPDT 番号 329-7156 329-7156 マークなし黒色モメンタリスイッチSPST 番号 314-5005. 314-5005. マークなし照光式赤色ラッチスイッチSPST 番号 329-7128 329-7128 マークなし照光式緑色ラッチスイッチSPST 番号 533-2992 533-2992 マークなし照光式赤色ラッチスイッチDPST 番号 533-3002 533-3002 マークなし照光式緑色ラッチスイッチDPST 番号 329-7134 329-7134 :照光式赤色ラッチスイッチ SPST LED パドル(定格電圧:2 )RoHS指令(10物質対応)対応
Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ DPST イルミネーション:なし R13244AAAA
ARCOLECTRIC¥499税込¥5491個当日出荷接点構成 DPST。動作特性 On-Off。パネルのカットアウト直径 20.2mm。コンタクト定格電流 10 A。イルミネーション なし。ボタン色 黒。実装タイプ パネルマウント。末端様式 クイックコネクト。銘板名称 I、O。パネルのカットアウトサイズ 20.2 (Dia.)mm。銘板名称色 白。UL、CSA、VDE. 丸型ロッカー 丸型スイッチ. パネル取付けに設計された、照光式/非照光式のミニチュア丸型ロッカースイッチシリーズです。ラッチ式またはモーメンタリ式のスイッチ動作を選択できるため、IP40のロッカースイッチは幅広い用途に適しています。スナップイン式の丸型ロッカースイッチは、黒と白のボディがあり、個々の要件に応じて、単極または二極の構成で提供されています。メンテナンス、修理、新規設計に最適な汎用オン オフロッカースイッチです。 特長 黒色または白色のプラスチック成型ボディ パドルタイプでの赤又は緑のネオン、 LED 照明 人間工学に基づく曲面スイッチ スイッチの表面には無地または I/O マーキングオプション SPST、SPDT、DPSTのスイッチ構成 回転防止・位置決め用ラグ 20 mm パネル切抜き オプションのクリアな保護スナップオンカバー 6.3 mm QC 端子( 極タイプ)又は 4.8 mm QC 端子( 極タイプ)による接続 丸型ロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、最もよく使用されている電気スイッチです。シンプルな設計と簡単な操作性により、ロッカースイッチは家庭、産業などの様々な用途に使用されています。主な用途: コンピュータ 周辺機器 オーディオ・ビデオ機器 家庭用電化製品 白物家電 キャンピングカー 自動化制御 よくある質問 丸型ロッカースイッチは簡単に接続できますか? はい、ロッカースイッチの背面には、4.8mmまたは6.3mmのオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。接続は簡単です。適切なサイズのメスプッシュオン端子を選択するだけです。ワイヤサイズに応じて、赤、黄、青を選択できます。 Q アクセサリは用意されていますか? はい、保護するための透明なスナップオンカバーは別売りされています。品番 533-3018 533-3018 を参照してください。 番号 314-4995 314-4995 I/Oマーク付き黒色ラッチスイッチSPST 番号 533-2986 533-2986 I/O マーク付き黒色ラッチスイッチ DPST 番号 329-7140 329-7140 マークなし黒色ラッチスイッチSPDT 番号 329-7156 329-7156 マークなし黒色モメンタリスイッチSPST 番号 314-5005. 314-5005. マークなし照光式赤色ラッチスイッチSPST 番号 329-7128 329-7128 マークなし照光式緑色ラッチスイッチSPST 番号 533-2992 533-2992 マークなし照光式赤色ラッチスイッチDPST 番号 533-3002 533-3002 マークなし照光式緑色ラッチスイッチDPST 番号 329-7134 329-7134 :照光式赤色ラッチスイッチ SPST LED パドル(定格電圧:2 )RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 電力用抵抗器 TO-220 AP851シリーズ 12Ω
ARCOLECTRIC¥1,698~税込¥1,868~1個ほか7日以内出荷抵抗(Ω)12定格電力(W)50許容差±5%シリーズAP851ケース形状モールド温度係数(ppm/℃)±100終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-220寸法(mm)10.67×3.44×16.52長さ(mm)10.67奥行(mm)3.44高さ(mm)16.52リードピッチ(mm)5.34RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 電力用抵抗器 TO-220 AP836シリーズ 100Ω
ARCOLECTRIC¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷長さ(mm)10.41寸法(mm)10.41×4.82×15ケース形状モールド高さ(mm)15奥行(mm)4.82シリーズAP836定格電力(W)35抵抗(Ω)100許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-220リードピッチ(mm)5.33テクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 27Ω
ARCOLECTRIC(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個ほか当日出荷から7日以内出荷シリーズHS50定格電力(W)50抵抗(Ω)27RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 1Ω
ARCOLECTRIC¥11,980~税込¥13,178~1袋(20個)当日出荷シリーズHS50定格電力(W)50抵抗(Ω)1RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 300W 22Ω
ARCOLECTRIC¥6,798税込¥7,4781個当日出荷全長(mm)184.4シリーズHS300定格電力(W)300抵抗(Ω)22許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 56Ω
ARCOLECTRIC¥9,998税込¥10,9981袋(25個)7日以内出荷寸法(mm)14.6×51×28シリーズHS25定格電力(W)25抵抗(Ω)56許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 22Ω
ARCOLECTRIC¥9,798税込¥10,7781袋(25個)当日出荷全長(mm)51シリーズHS25定格電力(W)25抵抗(Ω)22許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 150Ω
ARCOLECTRIC¥839~税込¥923~1個ほか7日以内出荷シリーズHS25定格電力(W)25抵抗(Ω)150RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 15W 3.3kΩ
ARCOLECTRIC¥859税込¥9451個7日以内出荷全長(mm)36.5シリーズHS15抵抗(kΩ)3.3定格電力(W)15許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-25最大温度係数(ppm/℃)25テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±25
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 10W 3Ω
ARCOLECTRIC(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷抵抗(Ω)3定格電力(W)10シリーズHS10許容差±1%テクノロジーアルミ終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100寸法(mm)15.9×16.5×8.8RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 10W 10Ω
ARCOLECTRIC¥699~税込¥769~1個ほか翌々日出荷から7日以内出荷シリーズHS10定格電力(W)10抵抗(Ω)10RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 9.1Ω
ARCOLECTRIC¥2,498税込¥2,7481個当日出荷寸法(mm)65.2×47.5×24.1シリーズHS100定格電力(W)100抵抗(Ω)9.1許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジーアルミ温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 33Ω
ARCOLECTRIC¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷シリーズHS100定格電力(W)100抵抗(Ω)33RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 高電力抵抗器 300W 4.7Ω
ARCOLECTRIC¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷全長(mm)184.4シリーズHS300定格電力(W)300抵抗(Ω)4.7許容差±5%動作温度(℃)+200RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)+100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 高電力抵抗器 300W 220Ω
ARCOLECTRIC¥9,898税込¥10,8881個翌々日出荷全長(mm)184.4シリーズHS300定格電力(W)300抵抗(Ω)220許容差±5%動作温度(℃)+200RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)+100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 高電力抵抗器 200W 10Ω
ARCOLECTRIC¥7,698税込¥8,4681個当日出荷寸法(mm)145.7×72.5×41.8シリーズHS200定格電力(W)200抵抗(Ω)10許容差±5%動作温度(℃)+200RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)+100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 高電力抵抗器 200W 100mΩ
ARCOLECTRIC¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷シリーズHS200定格電力(W)200全高(mm)41.8許容差±5%動作温度(℃)+200RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)+100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100抵抗(mΩ)100
Arcol 金属皮膜抵抗器 MRA0207シリーズ 464Ω
ARCOLECTRIC¥829税込¥9121袋(5個)7日以内出荷抵抗(Ω)464定格電力(W)0.25許容差±0.1%テクノロジー金属皮膜シリーズMRA0207ケース形状フォーマル温度係数(ppm/℃)±15終端スタイルアキシャル寸法(mm)2.3(Dia.)×5.6長さ(mm)5.6直径(Φmm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
Arcolectric 押しボタンスイッチ 16 A @ 250 V ac ラッチ パネルマウント 2極オン / オフスイッチ
ARCOLECTRIC¥599~税込¥659~1個翌々日出荷から7日以内出荷スイッチ動作ラッチコンタクトのコンフィギュレーションDP装着方式パネルマウントコンタクト定格電流(A)16@250Vacターミナルタイプタブ