212件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリーズHS100 定格電力(W)100 抵抗(Ω)1 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 温度係数(ppm/℃)±100
1個ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリーズHS100 定格電力(W)100 抵抗(Ω)100 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 温度係数(ppm/℃)±100
1個ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリーズHS50 定格電力(W)50 抵抗(Ω)5 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 温度係数(ppm/℃)±100
1個ほか
819 税込901
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリーズHS50 定格電力(W)50 抵抗(Ω)15 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 温度係数(ppm/℃)±100
1個ほか
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリーズHS50 定格電力(W)50 抵抗(Ω)12 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 温度係数(ppm/℃)±100
1個ほか
689 税込758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリーズHS50 定格電力(W)50 抵抗(Ω)27 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 温度係数(ppm/℃)±100
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリーズHS50 定格電力(W)50 抵抗(Ω)22 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 温度係数(ppm/℃)±100
1個ほか
669 税込736
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリーズHS25 定格電力(W)25 抵抗(Ω)50 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 温度係数(ppm/℃)±100
1個ほか
899 税込989
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ARCOLECTRICArcol 高電力抵抗器 200W 100Ω
エコ商品
シリーズHS200 定格電力(W)200 全高(mm)41.8 抵抗(Ω)100 許容差±5% 動作温度(℃)+200 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)+100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

ARCOLECTRICArcol 高電力抵抗器 200W 1Ω
エコ商品
寸法(mm)145.7×72.5×41.8 シリーズHS200 定格電力(W)200 抵抗(Ω)1 許容差±5% 動作温度(℃)+200 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)+100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100
1個
8,091 税込8,900
当日出荷

全長(mm)190 シリーズHSW600 定格電力(W)600 抵抗(Ω)10 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-50 最大温度係数(ppm/℃)50 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±50
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

全長(mm)184.4 シリーズHS300 定格電力(W)300 抵抗(Ω)22 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100
1個
5,898 税込6,488
6日以内出荷

全長(mm)72.5 シリーズHS50 定格電力(W)50 抵抗(Ω)18 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100
1袋(20個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

ARCOLECTRICArcol 高電力抵抗器 300W 220Ω
エコ商品
全長(mm)184.4 シリーズHS300 定格電力(W)300 抵抗(Ω)220 許容差±5% 動作温度(℃)+200 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)+100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100
1個
8,898 税込9,788
翌々日出荷

ARCOLECTRICArcol 高電力抵抗器 200W 470Ω
エコ商品
全長(mm)145.7 シリーズHS200 定格電力(W)200 抵抗(Ω)470 許容差±5% 動作温度(℃)+200 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)+100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

ARCOLECTRICArcol 高電力抵抗器 200W 3.3Ω
エコ商品
全長(mm)145.7 シリーズHS200 定格電力(W)200 抵抗(Ω)3.3 許容差±5% 動作温度(℃)+200 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)+100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100
1個
7,298 税込8,028
7日以内出荷

シリーズHS100 定格電力(W)100 抵抗(Ω)3.3 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 温度係数(ppm/℃)±100
1個ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリーズHS50 定格電力(W)50 抵抗(Ω)1 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 温度係数(ppm/℃)±100
1袋(20個)
11,980 税込13,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリーズHS25 定格電力(W)25 抵抗(Ω)10 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 温度係数(ppm/℃)±100
1個ほか
589 税込648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長(mm)36.5 シリーズHS15 抵抗(kΩ)3.3 定格電力(W)15 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-25 最大温度係数(ppm/℃)25 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±25
1個ほか
829 税込912
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリーズHS100 抵抗(kΩ)4.7 定格電力(W)100 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル 最小温度係数(ppm/℃)-25 最大温度係数(ppm/℃)25 温度係数(ppm/℃)±25
1個ほか
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリーズHS100 定格電力(W)100 抵抗(Ω)15 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 温度係数(ppm/℃)±100
1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ARCOLECTRICArcol 高電力抵抗器 300W 33Ω
エコ商品
全長(mm)184.4 シリーズHS300 定格電力(W)300 抵抗(Ω)33 許容差±5% 動作温度(℃)+200 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)+100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100
1個
11,355 税込12,491
7日以内出荷

ARCOLECTRICArcol 高電力抵抗器 300W 10Ω
エコ商品
全長(mm)184.4 シリーズHS300 定格電力(W)300 抵抗(Ω)10 許容差±5% 動作温度(℃)+200 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)+100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

ARCOLECTRICArcol 高電力抵抗器 200W 2.2Ω
エコ商品
寸法(mm)145.7×72.5×41.8 シリーズHS200 定格電力(W)200 抵抗(Ω)2.2 許容差±5% 動作温度(℃)+200 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)+100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

ARCOLECTRICArcol 高電力抵抗器 200W 10Ω
エコ商品
寸法(mm)145.7×72.5×41.8 シリーズHS200 定格電力(W)200 抵抗(Ω)10 許容差±5% 動作温度(℃)+200 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)+100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷

ARCOLECTRICArcol 高電力抵抗器 300W 1Ω
エコ商品
寸法(mm)184.4×72.5×41.8 シリーズHS300 定格電力(W)300 抵抗(Ω)1 許容差±5% 動作温度(℃)+200 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)+100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

全長(mm)72.5 シリーズHS50 定格電力(W)50 抵抗(Ω)270 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-55~+200 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)+100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100
1袋(20個)
16,980 税込18,678
欠品中

ARCOLECTRICArcol 高電力抵抗器 200W 22Ω
エコ商品
寸法(mm)145.7×72.5×41.8 シリーズHS200 定格電力(W)200 抵抗(Ω)22 許容差±5% 動作温度(℃)+200 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)+100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷

全長(mm)88 シリーズHS100 定格電力(W)100 抵抗(Ω)18 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-55~+200 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミ、アルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)+100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100
1個ほか
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)190 シリーズHSW600 定格電力(W)600 抵抗(Ω)47 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-50 最大温度係数(ppm/℃)50 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±50
1個
9,898 税込10,888
7日以内出荷

全長(mm)121 シリーズHS200 定格電力(W)200 抵抗(Ω)510 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100
1個
7,298 税込8,028
翌々日出荷

全長(mm)190 シリーズHSW600 定格電力(W)600 抵抗(Ω)22 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-50 最大温度係数(ppm/℃)50 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±50
1個
9,498 税込10,448
7日以内出荷

抵抗(Ω)680 定格電力(W)10 シリーズHS10 パッケージ/ケースアルミハウジング 許容差±5% テクノロジー巻線 終端スタイルアキシャル 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 温度係数(ppm/℃)±100 全長(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
739 税込813
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)72 シリーズHS75 定格電力(W)75 抵抗(Ω)100 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100
1箱(60個)
66,000 税込72,600
7日以内出荷

寸法(mm)45×190×72.5 シリーズHSW600 定格電力(W)600 抵抗(Ω)6.8 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-50 最大温度係数(ppm/℃)50 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±50
1個
9,698 税込10,668
7日以内出荷

寸法(mm)45×190×72.5 シリーズHSW600 定格電力(W)600 抵抗(Ω)4.7 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-50 最大温度係数(ppm/℃)50 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±50
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

全長(mm)72.5 シリーズHS50 定格電力(W)50 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100 抵抗(mΩ)680
1袋(20個)
13,200 税込14,520
7日以内出荷

全長(mm)72.5 シリーズHS50 定格電力(W)50 抵抗(Ω)330 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100
1袋(20個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

全長(mm)72.5 シリーズHS50 定格電力(W)50 抵抗(Ω)24 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100
1袋(20個)
11,980 税込13,178
翌々日出荷