スイッチ動作ラッチ
コンタクトのコンフィギュレーションDP
装着方式パネルマウント
コンタクト定格電流(A)16@250Vac
ターミナルタイプタブ
仕様UL、CSA、ENEC. 提示されている電流定格と想定寿命は公称値です。詳細についてはデータシートを確認してください。 モメンタリタイプの場合、一時的な状態は(オン)-オフのように括弧入りで表記されます。 適切なはめ込み式防滴カバーについては、型番 : 749-2478 749-2478 を確認してください。. 抗菌押ボタンスイッチ - ArcolectricミニチュアH8300シリーズ. 細菌、カビ、菌類などの微生物は、最も清潔な環境でも発生し、さまざまな物の表面で増殖する性質を持っています。 ユーザが初めて製品を触る箇所は、たいていスイッチですが、スイッチの表面には、よく微生物が増殖しています。 表面加工に利用される抗菌技術には、2つの基本タイプ - 有機型と無機型があります。 これらのArcolectric抗菌スイッチ類は、無機型で、安全で長期間、効果が持続する組み込み式の抗菌保護を実現します。 銀などの無機型抗菌物質には、毒性がなく、有機的抗菌物質よりも安全です。 Arcolectricのスイッチ製品には、製造時にBioCoteR銀イオン技術が使用されているため、細菌、カビ、ウイルスを初めとする幅広い微生物に対し、時間が経っても、製品の推定寿命期間中は、分解、はがれ落ち、磨耗を起こすことなく、製品自体に組み込まれた確かな抗菌効果を発揮します。 BioCoteRの抗菌保護処理により、表面の微生物は最大99.99 %まで削減できます。 BioCoteRで守られた製品は全て、独立検査機関によって、適宜、ISO 22196準拠の検証及び品質検査を受けています。 抗菌性能の証として、BioCoteRブランドマークを付けられるのは、95 %以上の細菌除去率を達成した製品だけとなっています。 Arcolectricの抗菌スイッチは、保健施設、実験室、教室、ケータリング会場、レジャー施設を初めとする多種多様な公共施設での使用に適しています。. この2極抗菌小型押ボタンスイッチ群は、照光型又は非照光型のアクチュエータ用に、ラッチ又はモメンタリコンタクトが用意されています。 押ボタンの表面仕上げは、いずれもシルクのつや消しで、パネル厚0.75 ~ 3 mmのパネル切抜きにはめ込むと、スイッチ筐体の固定リブによりしっかり固定されます。 押ボタンスイッチを埃や水の浸入から守り、押ボタンスイッチのアクチュエータの保護等級をIP65に高める透明な保護カバーがあります。. 独立機関によりISO 22196の検査を受けたBioCoteR抗菌添加剤 8 A誘導定格 コンタクト間距離3 mm クラスIIに準拠 難燃性等級 UL 94 V-2 電気的寿命 >: 操作10、000回分 パネル内奥行き25.5 mm 業界標準のパネル切抜き - 12.9×19.3 mm。適切なホールカッターについては、型番 : 600-155 600-155 を確認 4.8×0.8 mmのファストン / クイックコネクト式タブ端子で電気接続。典型的には型番 : 488-1241 488-1241 を確認してください。
幅(mm)【パネルのカットアウト】12.9
高さ(mm)【パネルのカットアウト】19.8
定格電流(A)【コンタクト】15@250Vc
スイッチ動作モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
ターミナル形状はんだ
コンタクトのコンフィギュレーション2極オン / オフスイッチ
1個
¥619
税込¥681
7日以内出荷
仕様【イルミネーション】あり
LED色緑
スイッチ動作ラッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション2極オン / オフスイッチ
ターミナルタイプはんだ
コンタクト定格電流(A)15@250Vac
パネルのカットアウトサイズ(mm)12.9×19.8
1個
¥919
税込¥1,011
7日以内出荷
スイッチ動作ラッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション2極オン / オフスイッチ
ターミナルタイプはんだ
コンタクト定格電流(A)15@250Vac
パネルのカットアウトサイズ(mm)12.9×19.8
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
接点構成 DPST。動作特性 On-Off。パネルのカットアウト幅 22mm。パネルのカットアウト高さ 30mm。コンタクト定格電流 16 A。イルミネーション なし。実装タイプ パネルマウント。末端様式 クイックコネクト。パネルのカットアウトサイズ 30 22mm。ENEC/UL準拠/CSA準拠. 1300シリーズ 高突入. この高突入非照光式ロッカースイッチシリーズは、パネル取り付け用に設計されています。単極か2極のスイッチ動作を選択できるため、この堅牢なラッチングスイッチは、幅広い用途に適しています。オン オフスナップインロッカースイッチには、強制開離スイッチ動作を行う銀のコンタクトがあります。1300シリーズ高突入スイッチは、クラスIIの機器に適合します。このAC電源定格メインスイッチは堅牢で、修理やメンテナンス、また新規設計にも最適です。 特長 ナイロン 6.6 プラスチック成形 スイッチの両側にあるスナップ式プラスチック製の爪によりパネルにしっかりと固定します 6.35 mm (0.250インチ)クイックコネクトプッシュ端子による接続 I/Oマーク付きのスムーズなロッカーアクチュエータを簡単に操作可能 SPSTとDPSTスイッチ構成オプション 標準のパネル切抜き寸法: 30 22 mm 30 11 mm ロッカースイッチの主な用途 ロッカースイッチは、現在最も一般的に使用されている電気スイッチの1つです。ロッカースイッチはシンプルな設計と簡単な操作により、ほとんどの業界で使用されています。主な使用分野: 電源 作業用機械 コンピュータ 周辺機器 防犯設備 自動化 よくある質問 ロッカースイッチは簡単に接続できますか? はい。ロッカースイッチの背面には、6.35 mm (0.250インチ)のオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメスプッシュオンレセプタクルコネクタを選ぶだけです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥569
税込¥626
5日以内出荷
仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:双極双投(DPDT)●パネルのカットアウトサイズ:16.2 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:16.2mm●LEDのカラー:青●IP保護等級:IP67●ボタン色:クロム●定格電圧:250V ac●コンタクト定格電流:3 A●アクチュエータ形状:丸型●末端様式:Solder Tag●コード番号:187-3367
アズワン品番65-7791-75
1個
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
ステンレススチール照光式 2 極切換スイッチです 直径 18 mm 部品コードに応じてスイッチ動作を選択可能: 部品コードに /1D1 または /1D2 - モメンタリ動作が含まれています /1E1 または /1E2 を含むパーツコード - ラッチ動作 部品コードに応じて照明スタイルを選択可能:
仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:双極双投(DPDT)●パネルのカットアウトサイズ:16.2 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:16.2mm●LEDのカラー:青●IP保護等級:IP67●ボタン色:銀●定格電圧:250V ac●コンタクト定格電流:3 A●アクチュエータ形状:丸型●末端様式:Solder Tag●コード番号:187-3403
アズワン品番65-7791-76
1個
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
ステンレススチール製 2 極切換スイッチ 直径 16 mm 部品コードに応じてスイッチ動作を選択可能: 部品コードに /1D1 または /1D2 - モメンタリ動作が含まれています /1E1 または /1E2 を含むパーツコード - ラッチ動作 部品コードに応じて照明スタイルを選択可能: 部品コードに /1D1 または /1E1 - センタードットが含まれています 部品コードに /1D2 または /1E2 - リングが含まれています LED の色を選択可能(部品コードによって異なる): /RD - 赤、/GN - 緑、/AM - 橙、/BL - 青 LED 動作電圧は部品コード番号の末尾に応じて選択可能: /012-12 V dc、/220 → 220 V dc MP0045/1 低プロファイル MP0045/3 ProMinent ボタン
仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:双極双投(DPDT)●パネルのカットアウトサイズ:16.2 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:16.2mm●LEDのカラー:赤●IP保護等級:IP67●ボタン色:クロム●定格電圧:250V ac●コンタクト定格電流:3 A●アクチュエータ形状:丸型●コンタクトAC定格電圧:250V●コード番号:187-3385
アズワン品番65-7809-87
1個
¥7,298
税込¥8,028
7日以内出荷
ステンレススチール製 2 極切換スイッチ 直径 16 mm はんだタグ 研磨仕上げのステンレススチール製ボディ又は陽極酸化処理タイプ 部品コードに応じてスイッチ動作を選択可能: /1D0 または /3D0 を含む部品コード - モメンタリ動作 /1e0 または /3E0 ラッチアクションを含む部品コード 部品コードの接頭辞に応じたプロファイルの選択: MP0045/1 低プロファイル MP0045/3 ProMinent ボタン
仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:なし●接点構成:双極双投(DPDT)●パネルのカットアウトサイズ:16.2 (Dia.) (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:16.2mm●IP保護等級:IP67●定格電圧:250V ac●コンタクト定格電流:1 A●アクチュエータ形状:丸型●末端様式:Solder Tag●コード番号:187-3407
アズワン品番65-7791-64
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:なし●接点構成:双極双投(DPDT)●パネルのカットアウトサイズ:16.2 (Dia.) (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:16.2mm●IP保護等級:IP67●定格電圧:250V ac●コンタクト定格電流:1 A●アクチュエータ形状:丸型●末端様式:Solder Tag●コード番号:187-3411
アズワン品番65-7791-63
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
ステンレススチール照光式 2 極切換スイッチです 直径 18 mm 部品コードに応じてスイッチ動作を選択可能: 部品コードに /1D1 または /1D2 - モメンタリ動作が含まれています /1E1 または /1E2 を含むパーツコード - ラッチ動作 部品コードに応じて照明スタイルを選択可能: 部品コードに /1D1 または /1E1 - センタードットが含まれています 部品コードに /1D2 または /1E2 - リングが含まれています LED の色を選択可能(部品コードによって異なる): /RD -
仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:双極双投(DPDT)●パネルのカットアウトサイズ:16.2 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:16.2mm●LEDのカラー:赤●IP保護等級:IP67●ボタン色:クロム●定格電圧:250V ac●コンタクト定格電流:3 A●アクチュエータ形状:丸型●アクチュエータタイプ:ボタン●コード番号:187-3391
アズワン品番65-7791-97
1個
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
ステンレススチール製 2 極切換スイッチ 直径 16 mm 部品コードに応じてスイッチ動作を選択可能: 部品コードに /1D1 または /1D2 - モメンタリ動作が含まれています /1E1 または /1E2 を含むパーツコード - ラッチ動作 部品コードに応じて照明スタイルを選択可能: 部品コードに /1D1 または /1E1 - センタードットが含まれています 部品コードに /1D2 または /1E2 - リングが含まれています LED の色を選択可能(部品コードによって異なる): /RD - 赤、/GN - 緑、/AM - 橙、/BL - 青 LED 動作電圧は部品コード番号の末尾に応じて選択可能: /012-12 V dc、/220 → 220 V dc MP0045/1 低プロファイル MP0045/3 ProMinent ボタン
仕様●入数:1トレイ(40個入り)●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:双極双投(DPDT)●パネルのカットアウトサイズ:16.2 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:16.2mm●LEDのカラー:緑●IP保護等級:IP67●ボタン色:クロム●定格電圧:250V ac●コンタクト定格電流:3 A●アクチュエータ形状:丸型●末端様式:Solder Tag●コード番号:187-3333
アズワン品番65-7810-03
1セット(40個)
¥239,800
税込¥263,780
7日以内出荷
ステンレススチール製 2 極切換スイッチ 直径 16 mm 部品コードに応じてスイッチ動作を選択可能: 部品コードに /1D1 または /1D2 - モメンタリ動作が含まれています /1E1 または /1E2 を含むパーツコード - ラッチ動作 部品コードに応じて照明スタイルを選択可能: 部品コー
仕様●入数:1トレイ(40個入り)●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:双極双投(DPDT)●パネルのカットアウトサイズ:16.2 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:16.2mm●LEDのカラー:青●IP保護等級:IP67●ボタン色:クロム●定格電圧:250V ac●コンタクト定格電流:3 A●アクチュエータ形状:丸型●末端様式:Solder Tag●コード番号:187-3337
アズワン品番65-7810-20
1セット(40個)
¥219,800
税込¥241,780
7日以内出荷
仕様Arcolectricミニチュアプッシュボタンスイッチ. 低速開閉コンタクトを搭載したモメンタリスイッチ 7.4 mmをクリアするシングル固定穴 はんだ端子 コンタクト材質 金フラッシュAg/Cu合金 コンタクト定格: 0.5 A (240 V ac)
寸法(mm)【パネルのカットアウト】7.1
定格電流(mA)【コンタクト】500@250Vac
スイッチ動作モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
ターミナル形状Solder Tab
コンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ
スイッチ動作モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ
カットアウト直径(Φmm)7.1
ターミナルタイプSolder Tab
コンタクト定格電流(mA)500
パネルのカットアウトサイズ(mm)7.1
1個
¥820
税込¥902
7日以内出荷
仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:双極双投(DPDT)●パネルのカットアウトサイズ:16.2 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:16.2mm●LEDのカラー:緑●IP保護等級:IP67●ボタン色:クロム●定格電圧:250V ac●コンタクト定格電流:3 A●アクチュエータ形状:丸型●末端様式:Solder Tag●コード番号:187-3357
アズワン品番65-7811-54
1個
¥7,298
税込¥8,028
7日以内出荷
ステンレススチール照光式 2 極切換スイッチです 直径 18 mm 部品コードに応じてスイッチ動作を選択可能: 部品コードに /1D1 または /1D2 - モメンタリ動作が含まれています /1E1 または /1E2 を含むパーツコード - ラッチ動作 部品コードに応じて照明スタイルを選択可能:
仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:双極双投(DPDT)●パネルのカットアウトサイズ:16.2 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:16.2mm●LEDのカラー:アンバー●IP保護等級:IP67●ボタン色:クロム●定格電圧:250V ac●コンタクト定格電流:3 A●アクチュエータ形状:丸型●末端様式:Solder Tag●コード番号:187-3373
アズワン品番65-7791-77
1個
¥8,898
税込¥9,788
欠品中
仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:双極双投(DPDT)●パネルのカットアウトサイズ:16.2 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:16.2mm●LEDのカラー:青●IP保護等級:IP67●ボタン色:クロム●定格電圧:250V ac●コンタクト定格電流:3 A●アクチュエータ形状:丸型●末端様式:Solder Tag●コード番号:187-3383
アズワン品番65-7791-68
1個
¥7,298
税込¥8,028
欠品中
。ステンレススチール製 2 極切換スイッチ 直径 16 mm 部品コードに応じてスイッチ動作を選択可能: 部品コードに /1D1 または /1D2 - モメンタリ動作が含まれています /1E1 または /1E2 を含むパーツコード - ラッチ動作 部品コードに応じて照明スタイルを選択可能: 部品コードに /1D1 または /1E1 - センタードットが含まれています 部品コードに /1D2 または /1E2 - リングが含まれています LED の色を選択可能(部品コードによって異なる): /RD - 赤、/GN - 緑、/AM - 橙、/BL - 青 LED 動作電圧は部品コード番号の末尾に応じて選択可能: /012-12 V dc、/220 → 220 V dc MP0045/1 低プロファイル MP0045/3 ProMinent ボタン
仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:双極双投(DPDT)●パネルのカットアウトサイズ:16.2 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:16.2mm●LEDのカラー:青●IP保護等級:IP67●ボタン色:クロム●定格電圧:250V ac●コンタクト定格電流:3 A●アクチュエータ形状:丸型●末端様式:Solder Tag●コード番号:187-3379
アズワン品番65-7811-31
1個
¥7,298
税込¥8,028
7日以内出荷
動作特性 モーメンタリ。イルミネーション なし。実装タイプ パネルマウント。プッシュボタンの色 緑。接点構成 DP。定格電圧 250V ac。プッシュボタンの型 長方形。IP保護等級 IP40。シリーズ 8300。コンタクト定格電流 16 250 ac A。メーカー型番 H8351ABAAH。ENEC, UL, CSA. Panel Mount Mains Pushbutton Switches. Arcolectric presents the 8300 series of Mains Pushbutton Switches. These high current miniature switches are designed for easy snap-in panel mounting and are available in both illuminated and non-illuminated versions and with latching and momentary options. Features and Benefits: Double pole switches for snap fitting into 19.2x13 panel cutout 3mm contact gap Operating Temperature 105℃ Contact Resistance ;20MΩ Contact Material Silver Alloy Dielectric Strength >1000V Insulation Resistance >20MΩ Electrical Life (operations) 10000 Actuator Length (mm) 4.5 Actuator Width (mm) 15 Height (mm) 21 Max. Panel Thickness (mm) - Panel Cut-out (mm) 19.2x13 Depth Behind Panel (mm) 25.5. The 8300 Series includes:. Stock number 250-7907 250-7907 is black, non-illuminated pushbutton switch (Latching) Stock number 250-7913 250-7913 is black, non-illuminated pushbutton switch (Momentary) Stock number 250-7929 250-7929 is red, illuminated pushbutton switch (Latching) Stock number 250-7935 250-7935 is green, illuminated pushbutton switch (Latching) Stock number 533-3030 533-3030 is red, non-illuminated pushbutton switch (Latching) Stock number 533-3046 533-3046 is red, non-illuminated pushbutton switch (Momentary) Stock number 533-3052 533-3052 is green, non-illuminated pushbutton switch (Momentary)
接点構成DP
ボタン形状長方形
ボタン色緑
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥870
税込¥957
5日以内出荷
動作特性 モーメンタリ。イルミネーション なし。実装タイプ パネルマウント。接点構成 DPDT。定格電圧 250V ac。プッシュボタンの型 長方形。シリーズ 8300。コンタクト定格電流 16 250 ac A。ケースの色 黒。ENEC, UL, CSA. Panel Mount Mains Pushbutton Switches. Arcolectric presents the 8300 series of Mains Pushbutton Switches. These high current miniature switches are designed for easy snap-in panel mounting and are available in both illuminated and non-illuminated versions and with latching and momentary options. Features and Benefits: Double pole switches for snap fitting into 19.2x13 panel cutout 3mm contact gap Operating Temperature 105℃ Contact Resistance ;20MΩ Contact Material Silver Alloy Dielectric Strength >1000V Insulation Resistance >20MΩ Electrical Life (operations) 10000 Actuator Length (mm) 4.5 Actuator Width (mm) 15 Height (mm) 21 Max. Panel Thickness (mm) - Panel Cut-out (mm) 19.2x13 Depth Behind Panel (mm) 25.5. The 8300 Series includes:. Stock number 250-7907 250-7907 is black, non-illuminated pushbutton switch (Latching) Stock number 250-7913 250-7913 is black, non-illuminated pushbutton switch (Momentary) Stock number 250-7929 250-7929 is red, illuminated pushbutton switch (Latching) Stock number 250-7935 250-7935 is green, illuminated pushbutton switch (Latching) Stock number 533-3030 533-3030 is red, non-illuminated pushbutton switch (Latching) Stock number 533-3046 533-3046 is red, non-illuminated pushbutton switch (Momentary) Stock number 533-3052 533-3052 is green, non-illuminated pushbutton switch (Momentary)
接点構成DPDT
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
動作特性 = モーメンタリ。イルミネーション = なし。パネルのカットアウト直径 = 19.2mm。実装タイプ = パネルマウント。接点構成 = DPDT。定格電圧 = 250V ac。IP保護等級 = IP66。コンタクト定格電流 = 16 A。メーカー型番 = H8351RPAAA。耐破壊押ボタンスイッチ - 8300シリーズ. Arcolectric製の8300シリーズのアンチバンダル押ボタンスイッチは、最大16 A @ 250 V acの電流定格とIP66の侵入保護等級を備え、破壊行為にも耐えます。. ステンレス鋼製ボタンとベゼル
接点構成DPDT
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
動作特性 = モーメンタリ。イルミネーション = なし。パネルのカットアウト直径 = 7.1mm。実装タイプ = パネルマウント。プッシュボタンの色 = 赤。接点構成 = SPST。定格電圧 = 250V ac。プッシュボタンの型 = 丸形。コンタクト定格電流 = 500 mA。メーカー型番 = T0916SOAAA。Arcolectricミニチュアプッシュボタンスイッチ. 低速開閉コンタクトを搭載したモメンタリスイッチ 7.4 mmをクリアするシングル固定穴 はんだ端子 コンタクト材質: 金フラッシュAg/Cu合金 コンタクト定格: 0.5 A (240 V ac)
接点構成SPST
ボタン形状丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥769
税込¥846
5日以内出荷
動作特性 = モーメンタリ。イルミネーション = なし。パネルのカットアウト直径 = 7.1mm。実装タイプ = パネルマウント。接点構成 = SPST。定格電圧 = 250V ac。プッシュボタンの型 = 丸形。コンタクト定格電流 = 500 mA。メーカー型番 = T0918SOAAA。Arcolectricミニチュアプッシュボタンスイッチ. 低速開閉コンタクトを搭載したモメンタリスイッチ 7.4 mmをクリアするシングル固定穴 はんだ端子 コンタクト材質: 金フラッシュAg/Cu合金 コンタクト定格: 0.5 A (240 V ac)
接点構成SPST
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
5日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(40個入り)●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:双極双投(DPDT)●パネルのカットアウトサイズ:16.2 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:16.2mm●LEDのカラー:緑●IP保護等級:IP67●ボタン色:クロム●定格電圧:250V ac●コンタクト定格電流:3 A●アクチュエータ形状:丸型●末端様式:Solder Tag●コード番号:187-3323
アズワン品番65-7791-78
1セット(40個)
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
。ステンレススチール照光式 2 極切換スイッチです 直径 18 mm 部品コードに応じてスイッチ動作を選択可能: 部品コードに /1D1 または /1D2 - モメンタリ動作が含まれています /1E1 または /1E2 を含むパーツコード - ラッチ動作 部品コードに応じて照明スタイルを選択可能: 部品コードに /1D1 または /1E1 - センタードットが含まれています 部品コードに /1D2 または /1E2 - リングが含まれています LED の色を選択可能(部品コードによって異なる): /RD - 赤、/GN - 緑、/AM - 橙、/BL - 青 LED 動作電圧は部品コード番号の末尾に応じて選択可能: /012-12 V dc、/220 → 220 V dc
スイッチ動作モーメンタリ, On-On
装着方式パネルマウント
カットアウト直径(Φmm)12.7
コンタクト定格電流(A)16@250Vac
パネルのカットアウトサイズ(mm)12.7
スイッチ動作ラッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション2極オン / オフスイッチ
カットアウト直径(Φmm)19.2
ターミナルタイプタブ
コンタクト定格電流(A)16
パネルのカットアウトサイズ(mm)19.2
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
接点構成 = SPDT。動作特性 = On-On。コンタクト定格電流 = 16A。実装タイプ = パネルマウント。末端様式 = タブ。IP保護等級 = IP67。パネルのカットアウト直径 = 12.7mm。アクチュエータ長さ = 17.5mm。アクチュエータ材料 = メタル。パネルのカットアウトサイズ = 12.7mm。Arcolectric 金属製トグルスイッチ 3900シリーズ 16 A. 3900シリーズのトグルスイッチは、単極と双極タイプのSPST、SPDT、DPST、DPDTスイッチング、モメンタリと3種類のポジション動作など、幅広いスイッチングオプションを取り揃えています。 ニッケルめっきの黄銅レバー、ニッケルめっきのナットとブッシュを備え、業界標準の 12.7 mm径の取り付け穴に適合し、安全で 耐久性がある動作を提供します。 これらのスイッチは、制御パネル、オートメーションシステム、テスト装置、産業機器、農業、海洋、自動車用アクセサリなど、従来のレバー操作が必要な多くの用途に使用されています。. 機械的寿命:50,000回 最大16(4)A @ 250V ac、T85 (ENEC)と20A @ 125/277 V dc (UL / CSA基準に適合)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
接点構成 = DPDT。動作特性 = On-On。コンタクト定格電流 = 16A。実装タイプ = パネルマウント。末端様式 = タブ。IP保護等級 = IP67。パネルのカットアウト直径 = 12.7mm。アクチュエータ長さ = 17.5mm。アクチュエータ材料 = メタル。パネルのカットアウトサイズ = 12.7mm。Arcolectric 金属製トグルスイッチ 3900シリーズ 16 A. 3900シリーズのトグルスイッチは、単極と双極タイプのSPST、SPDT、DPST、DPDTスイッチング、モメンタリと3種類のポジション動作など、幅広いスイッチングオプションを取り揃えています。 ニッケルめっきの黄銅レバー、ニッケルめっきのナットとブッシュを備え、業界標準の 12.7 mm径の取り付け穴に適合し、安全で 耐久性がある動作を提供します。 これらのスイッチは、制御パネル、オートメーションシステム、テスト装置、産業機器、農業、海洋、自動車用アクセサリなど、従来のレバー操作が必要な多くの用途に使用されています。. 機械的寿命:50,000回 最大16(4)A @ 250V ac、T85 (ENEC)と20A @ 125/277 V dc (UL / CSA基準に適合)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
接点構成 = DPST。動作特性 = On-Off。パネルのカットアウト幅 = 12.4mm。パネルのカットアウト高さ = 26.3mm。コンタクト定格電流 = 10 A。イルミネーション = なし。実装タイプ = パネルマウント。末端様式 = クイックコネクト。銘板名称 = オン(シンボル); オフ(シンボル)。パネルのカットアウトサイズ = 26.3 x 12.4mm。ENEC、VDE、SEV、SEMKO、IMQ、BEAB、UL認定部品、CSA認定. 小型2極. 各種規格認定済みの2極ロッカースイッチ 単極スイッチ用のスペースに取り付け可能 DPST銀コンタクト 6.3mmファストンコネクタ接続 コンタクト間隔: >3mm ナイロン66 94V-2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,100
税込¥1,210
5日以内出荷
接点構成 = SPDT。動作特性 = On-(On)。コンタクト定格電流 = 16A。実装タイプ = パネルマウント。末端様式 = タブ。IP保護等級 = IP67。パネルのカットアウト直径 = 12.7mm。アクチュエータ長さ = 17.5mm。アクチュエータ材料 = メタル。パネルのカットアウトサイズ = 12.7mm。Arcolectric 金属製トグルスイッチ 3900シリーズ 16 A. 3900シリーズのトグルスイッチは、単極と双極タイプのSPST、SPDT、DPST、DPDTスイッチング、モメンタリと3種類のポジション動作など、幅広いスイッチングオプションを取り揃えています。 ニッケルめっきの黄銅レバー、ニッケルめっきのナットとブッシュを備え、業界標準の 12.7 mm径の取り付け穴に適合し、安全で 耐久性がある動作を提供します。 これらのスイッチは、制御パネル、オートメーションシステム、テスト装置、産業機器、農業、海洋、自動車用アクセサリなど、従来のレバー操作が必要な多くの用途に使用されています。. 機械的寿命:50,000回 最大16(4)A @ 250V ac、T85 (ENEC)と20A @ 125/277 V dc (UL / CSA基準に適合)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
接点構成 = DPDT。動作特性 = (On)-Off-(On)。コンタクト定格電流 = 16A。実装タイプ = パネルマウント。末端様式 = タブ。IP保護等級 = IP67。パネルのカットアウト直径 = 12.7mm。アクチュエータ長さ = 17.5mm。アクチュエータ材料 = メタル。パネルのカットアウトサイズ = 12.7mm。Arcolectric 金属製トグルスイッチ 3900シリーズ 16 A. 3900シリーズのトグルスイッチは、単極と双極タイプのSPST、SPDT、DPST、DPDTスイッチング、モメンタリと3種類のポジション動作など、幅広いスイッチングオプションを取り揃えています。 ニッケルめっきの黄銅レバー、ニッケルめっきのナットとブッシュを備え、業界標準の 12.7 mm径の取り付け穴に適合し、安全で 耐久性がある動作を提供します。 これらのスイッチは、制御パネル、オートメーションシステム、テスト装置、産業機器、農業、海洋、自動車用アクセサリなど、従来のレバー操作が必要な多くの用途に使用されています。. 機械的寿命:50,000回 最大16(4)A @ 250V ac、T85 (ENEC)と20A @ 125/277 V dc (UL / CSA基準に適合)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
接点構成 = DPST。動作特性 = On-Off。コンタクト定格電流 = 20 A。実装タイプ = パネルマウント。末端様式 = タブ。IP保護等級 = IP67。パネルのカットアウト直径 = 12.7mm。アクチュエータ長さ = 17.5mm。アクチュエータ材料 = メタル。パネルのカットアウトサイズ = 12.7mm。Arcolectric 金属製トグルスイッチ 3900シリーズ 16 A. 3900シリーズのトグルスイッチは、単極と双極タイプのSPST、SPDT、DPST、DPDTスイッチング、モメンタリと3種類のポジション動作など、幅広いスイッチングオプションを取り揃えています。 ニッケルめっきの黄銅レバー、ニッケルめっきのナットとブッシュを備え、業界標準の 12.7 mm径の取り付け穴に適合し、安全で 耐久性がある動作を提供します。 これらのスイッチは、制御パネル、オートメーションシステム、テスト装置、産業機器、農業、海洋、自動車用アクセサリなど、従来のレバー操作が必要な多くの用途に使用されています。. 機械的寿命:50,000回 最大16(4)A @ 250V ac、T85 (ENEC)と20A @ 125/277 V dc (UL / CSA基準に適合)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
接点構成 DPST。動作特性 On-Off。パネルのカットアウト幅 22.2mm。パネルのカットアウト高さ 30.1mm。コンタクト定格電流 16 A。イルミネーション なし。実装タイプ パネルマウント。末端様式 クイックコネクト。銘板名称 オン(シンボル); オフ(シンボル)。AC定格電圧 125 V, 250V。ENEC/UL準拠/CSA準拠. 1300シリーズ 高突入. この高突入非照光式ロッカースイッチシリーズは、パネル取り付け用に設計されています。単極か2極のスイッチ動作を選択できるため、この堅牢なラッチングスイッチは、幅広い用途に適しています。オン オフスナップインロッカースイッチには、強制開離スイッチ動作を行う銀のコンタクトがあります。1300シリーズ高突入スイッチは、クラスIIの機器に適合します。このAC電源定格メインスイッチは堅牢で、修理やメンテナンス、また新規設計にも最適です。 特長 ナイロン 6.6 プラスチック成形 スイッチの両側にあるスナップ式プラスチック製の爪によりパネルにしっかりと固定します 6.35 mm (0.250インチ)クイックコネクトプッシュ端子による接続 I/Oマーク付きのスムーズなロッカーアクチュエータを簡単に操作可能 SPSTとDPSTスイッチ構成オプション 標準のパネル切抜き寸法: 30 22 mm 30 11 mm ロッカースイッチの主な用途 ロッカースイッチは、現在最も一般的に使用されている電気スイッチの1つです。ロッカースイッチはシンプルな設計と簡単な操作により、ほとんどの業界で使用されています。主な使用分野: 電源 作業用機械 コンピュータ 周辺機器 防犯設備 自動化 よくある質問 ロッカースイッチは簡単に接続できますか? はい。ロッカースイッチの背面には、6.35 mm (0.250インチ)のオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメスプッシュオンレセプタクルコネクタを選ぶだけです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥729
税込¥802
5日以内出荷
接点構成 DPST。動作特性 On-Off。パネルのカットアウト幅 12.9mm。パネルのカットアウト高さ 19.4mm。コンタクト定格電流 10 A。イルミネーション なし。実装タイプ パネルマウント。末端様式 クイックコネクト。パネルのカットアウトサイズ 19.4 12.9mm。ENEC/UL/CSA. 最小照光式ロッカースイッチ. 照光/非照光式のミニチュアロッカースイッチシリーズで、パネル取り付け用に設計されています。赤又は緑の照光を選択できるため、この2極ラッチングスイッチは、多くの用途に適しています。19.3 12.9 mmの切り欠きを作成すれば、DPSTオン オフロッカースイッチは、パネルにはめ込むだけで安全に保持されます。この堅牢なスイッチは、修理用と同じく新しいプロトタイプ、設計に最適です。 特長 定格電圧: 250 ac EN61058-1 に準拠する高突入電流許容量: 85 ? 赤又は緑の照光オプションを用意 I/O マーク付きの非照光式 人間工学に基づく曲面スイッチ 接続: 4.8 0.8 mm クイックコネクトブレード端子 DPST スイッチ構成 ミニチュアパネル切り欠き寸法:19.3 12.9 mm ミニチュアロッカースイッチの用途 ロッカースイッチは、現在最も頻?に使用されている電気スイッチの一種です。このロッカースイッチは、シンプルな設計と簡単な操作により、柔軟性と信頼性を実現しています。主な使用分野: パネル製造 家電製品:ケトル、コーヒーメーカー、シャワー関連など 電源 工具と作業場用機械 白物家電 コンピュータ 周辺機器 よくある質問 ミニチュアロッカースイッチの接続は簡単ですか? はい。DPSTロッカースイッチの背面には、4.8 0.8 mmのオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメスプッシュオンレセプタクルコネクタを選ぶだけです。 品番 228-4581 228-4581 :I/Oマーク付き黒色非照光式ロッカースイッチ 品番 318-042 318-042 :プレーンアクチュエータ付き赤色照光式ロッカースイッチ 品番 318-058 318-058 :プレーンアクチュエータ付き緑色照光式ロッカースイッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥799
税込¥879
5日以内出荷
接点構成 = DPDT。動作特性 = On-Off-On。パネルのカットアウト幅 = 22.1mm。パネルのカットアウト高さ = 30mm。コンタクト定格電流 = 16 A。イルミネーション = なし。実装タイプ = パネルマウント。IP保護等級 = IP40。末端様式 = クイックコネクト。AC定格電圧 = 125 V, 250V。ケースの材質 = ナイロンmΩ。UL、CSA、ENEC. 提示されている電流定格と想定寿命は公称値です。詳細についてはデータシートを参照してください。 一時式の場合、一時的な状態は(オン) -オフ- (オン)のように括弧入りで表記されます。 高突入タイプ( ; 749-2421 749-2421 , ; 749-2425 749-2425 、 ; 749-2437 749-2437 )は、EN61058-1規格に従い、定格電流を150 Aとしています。 品番 ; 749-2437 749-2437 を透明な防滴 / 防塵カバーに取り付け、ロッカースイッチをIP54定格に準拠することができます。. 1. 抗菌ロッカースイッチ ‐ Arcolectric C1300、C1350、C1500及びC1550シリーズ. 細菌、カビ、菌類などの微生物は、最も清潔な環境でも発生し、さまざまな物の表面で増殖する性質を持っています。 ユーザが初めて製品を触る箇所は、たいていスイッチですが、スイッチの表面には、よく微生物が増殖しています。 表面加工に利用される抗菌技術には、2つの基本タイプ - 有機型と無機型があります。 これらのArcolectric抗菌スイッチ類は、無機型で、安全で長期間、効果が持続する組み込み式の抗菌保護を実現します。 銀などの無機型抗菌物質には、毒性がなく、有機的抗菌物質よりも安全です。 Arcolectricのスイッチ製品には、製造時にBioCoteR銀イオン技術が使用されているため、細菌、カビ、ウイルスを初めとする幅広い微生物に対し、時間が経っても、製品の推定寿命期間中は、分解、はがれ落ち、磨耗を起こすことなく、製品自体に組み込まれた確かな抗菌効果を発揮します。 BioCoteRの抗菌保護処理により、表面の微生物は最大99.99 %まで削減できます。 BioCoteRで守られた製品は全て、独立検査機関によって、適宜、ISO 22196準拠の検証及び品質検査を受けています。 抗菌性能の証として、BioCoteRブランドマークを付けられるのは、95 %以上の細菌除去率を達成した製品だけとなっています。 Arcolectricの抗菌スイッチは、保健施設、実験室、教室、ケータリング会場、レジャー施設を初めとする多種多様な公共施設での使用に適しています。. 単極及び2極の抗菌ロッカースイッチからなるこれらの製品群は、ラッチ式、又はモメンタリ式のコンタクトを備えており、非照光タイプ、ウィンドウのみ照光のタイプ、完全照光(赤色又は緑色)タイプなどのアクチュエータをご用意しています。 その他のオプションには、突入定格が高く、電源オン / オフが「I O」で示された(EN602A)白色レジェンド付きアクチュエータを備えたタイプもあります。 ロッカースイッチの表面仕上げは、いずれもシルクのつや消しで、パネル厚0.75 → 2.5 mmのパネル切抜きにはめ込むと、スイッチ筐体の固定リブによりしっかり固定されます。. BioCoteR抗菌添加剤、ISO22196に準拠して独立してテスト済み コンタクト距離: 3 mm「オン - オフ」タイプのみ クラスII準拠 UL94 V-2難燃性等級 パネル背後の奥行き - 最大25.3 mm 単極タイプ - 11 x 30 mmパネル切断、2極タイプ - 22.1 x 30 mmパネル切断 6.3 x 0.8 mmファストン / クイックコネクトスタイルのタブ端子による電気接続
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
関連キーワード