241件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法(mm)65.2×47.5×24.1 シリーズHS100 定格電力(W)100 抵抗(Ω)25 許容差±1% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 テクノロジーアルミ 温度係数(ppm/℃)±100
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリーズHS50 定格電力(W)50 抵抗(Ω)12 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 温度係数(ppm/℃)±100
1個ほか
689 税込758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法(mm)65.2×47.5×24.1 シリーズHS100 定格電力(W)100 抵抗(Ω)200 許容差±1% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 テクノロジーアルミ 温度係数(ppm/℃)±100
1個ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリーズHS50 定格電力(W)50 抵抗(Ω)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル 最小温度係数(ppm/℃)-100 温度係数(ppm/℃)±100
1袋(20個)ほか
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長(mm)36.5 シリーズHS15 定格電力(W)15 抵抗(Ω)82 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-55~+200 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)+100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100
1袋(100個)
45,980 税込50,578
7日以内出荷

寸法(mm)24.1×121×47.5 シリーズHS150 定格電力(W)150 抵抗(Ω)6.8 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100
1箱(30個)
65,700 税込72,270
7日以内出荷

抵抗(Ω)1 定格電力(W)25 シリーズHS25 終端スタイルアキシャル 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 温度係数(ppm/℃)±100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
749 税込824
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抵抗(Ω)100 定格電力(W)25 シリーズHS25 終端スタイルアキシャル 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 温度係数(ppm/℃)±100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
799 税込879
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリーズHS50 定格電力(W)50 抵抗(Ω)5 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 温度係数(ppm/℃)±100
1個ほか
819 税込901
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリーズHS100 定格電力(W)100 抵抗(Ω)100 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 温度係数(ppm/℃)±100
1個ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリーズHS100 定格電力(W)100 抵抗(Ω)1 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 温度係数(ppm/℃)±100
1個ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寸法(mm)27.3×28×14.8 シリーズHS25 定格電力(W)25 抵抗(Ω)8 許容差±1% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 テクノロジーアルミ 温度係数(ppm/℃)±100
1個ほか
529 税込582
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリーズHS50 定格電力(W)50 抵抗(Ω)27 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 温度係数(ppm/℃)±100
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリーズHS50 定格電力(W)50 抵抗(Ω)22 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 温度係数(ppm/℃)±100
1個ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリーズHS10 定格電力(W)10 抵抗(Ω)200 許容差±1% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 テクノロジーアルミ 温度係数(ppm/℃)±100
1個ほか
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抵抗(Ω)4 定格電力(W)100 シリーズHS100 許容差±1% テクノロジーアルミ 終端スタイルアキシャル 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 温度係数(ppm/℃)±100 寸法(mm)65.2×47.5×24.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリーズHS100 定格電力(W)100 抵抗(Ω)5 許容差±1% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 テクノロジーアルミ 温度係数(ppm/℃)±100
1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)72.5 シリーズHS50 定格電力(W)50 抵抗(Ω)8.2 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-5~+200 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)+100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100
1袋(20個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

寸法(mm)49.1×28×14.8 シリーズHS50 定格電力(W)50 抵抗(Ω)4 許容差±1% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 テクノロジーアルミ 温度係数(ppm/℃)±100
1袋(20個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

寸法(mm)49.1×28×14.8 シリーズHS50 定格電力(W)50 抵抗(Ω)200 許容差±1% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 テクノロジーアルミ 温度係数(ppm/℃)±100
1個ほか
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリーズHS50 定格電力(W)50 抵抗(Ω)1 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 温度係数(ppm/℃)±100
1袋(20個)
11,980 税込13,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抵抗(Ω)3 定格電力(W)10 シリーズHS10 許容差±1% テクノロジーアルミ 終端スタイルアキシャル 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 温度係数(ppm/℃)±100 寸法(mm)15.9×16.5×8.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリーズHS100 定格電力(W)100 抵抗(Ω)15 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 温度係数(ppm/℃)±100
1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長(mm)184.4 シリーズHS300 定格電力(W)300 抵抗(Ω)22 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100
1個
5,898 税込6,488
6日以内出荷

シリーズHS25 定格電力(W)25 抵抗(Ω)5 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 温度係数(ppm/℃)±100
1個ほか
779 税込857
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抵抗(Ω)200 定格電力(W)25 シリーズHS25 許容差±1% テクノロジーアルミ 終端スタイルアキシャル 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 温度係数(ppm/℃)±100 寸法(mm)27.3×28×14.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抵抗(Ω)250 定格電力(W)100 シリーズHS100 許容差±1% テクノロジーアルミ 終端スタイルアキシャル 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 温度係数(ppm/℃)±100 寸法(mm)65.2×47.5×24.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,198 税込2,418
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)65.2×47.5×24.1 シリーズHS100 定格電力(W)100 抵抗(Ω)2.5 許容差±1% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 テクノロジーアルミ 温度係数(ppm/℃)±100
1個ほか
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)88 シリーズHS100 定格電力(W)100 抵抗(Ω)18 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-55~+200 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミ、アルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)+100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100
1個ほか
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリーズHS50 定格電力(W)50 抵抗(Ω)15 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 温度係数(ppm/℃)±100
1個ほか
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法(mm)65.2×47.5×24.1 シリーズHS100 定格電力(W)100 抵抗(Ω)300 許容差±1% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 テクノロジーアルミ 温度係数(ppm/℃)±100
1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)72.5 シリーズHS50 定格電力(W)50 抵抗(Ω)270 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-55~+200 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)+100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100
1袋(20個)
16,980 税込18,678
欠品中

全長(mm)184.4 シリーズHS300 定格電力(W)300 抵抗(Ω)15 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-55~+200 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)+100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

シリーズHS150 定格電力(W)150 抵抗(Ω)82 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100
1個ほか
3,798 税込4,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)72 シリーズHS75 定格電力(W)75 抵抗(Ω)470 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100
1個ほか
1,498 税込1,648
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)72.5 シリーズHS50 定格電力(W)50 抵抗(Ω)56 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100
1袋(20個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

全長(mm)72.5 シリーズHS50 定格電力(W)50 抵抗(Ω)560 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100
1袋(20個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

全長(mm)72.5 シリーズHS50 定格電力(W)50 抵抗(Ω)390 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-55~+200 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)+100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100
1袋(20個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

寸法(mm)49.1×28×14.8 シリーズHS50 定格電力(W)50 抵抗(Ω)35 許容差±1% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 テクノロジーアルミ 温度係数(ppm/℃)±100
1袋(20個)ほか
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抵抗(Ω)2 定格電力(W)50 シリーズHS50 終端スタイルアキシャル 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 温度係数(ppm/℃)±100 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)