25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法(mm)65.2×47.5×24.1 シリーズHS100 定格電力(W)100 抵抗(Ω)200 許容差±1% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 テクノロジーアルミ 温度係数(ppm/℃)±100
1個
2,298 税込2,528
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリーズHS10 定格電力(W)10 抵抗(Ω)200 許容差±1% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 テクノロジーアルミ 温度係数(ppm/℃)±100
1個
769 税込846
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抵抗(Ω)200 定格電力(W)25 シリーズHS25 許容差±1% テクノロジーアルミ 終端スタイルアキシャル 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 温度係数(ppm/℃)±100 寸法(mm)27.3×28×14.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)49.1×28×14.8 シリーズHS50 定格電力(W)50 抵抗(Ω)200 許容差±1% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 テクノロジーアルミ 温度係数(ppm/℃)±100
1個ほか
959 税込1,055
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリーズHS200 定格電力(W)200 全高(mm)41.8 抵抗(Ω)100 許容差±5% 動作温度(℃)+200 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)+100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

全長(mm)145.7 シリーズHS200 定格電力(W)200 抵抗(Ω)470 許容差±5% 動作温度(℃)+200 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)+100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

寸法(mm)145.7×72.5×41.8 シリーズHS200 定格電力(W)200 抵抗(Ω)1 許容差±5% 動作温度(℃)+200 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)+100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100
1個
8,398 税込9,238
当日出荷

寸法(mm)145.7×72.5×41.8 シリーズHS200 定格電力(W)200 抵抗(Ω)2.2 許容差±5% 動作温度(℃)+200 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)+100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100
1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷

寸法(mm)145.7×72.5×41.8 シリーズHS200 定格電力(W)200 抵抗(Ω)10 許容差±5% 動作温度(℃)+200 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)+100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

全長(mm)121 シリーズHS200 定格電力(W)200 抵抗(Ω)510 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷

長さ(mm)10.67 寸法(mm)10.67×16.52×3.44 ケース形状モールド 高さ(mm)16.52 奥行(mm)3.44 シリーズAP851 定格電力(W)50 抵抗(Ω)500 許容差±1% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースTO-220 テクノロジー無誘導性 温度係数(ppm/℃)±50
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリーズHS100 定格電力(W)100 抵抗(Ω)120 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100
1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(mm)10.67 寸法(mm)10.67×3.44×16.52 ケース形状モールド 高さ(mm)16.52 奥行(mm)3.44 シリーズAP830 定格電力(W)30 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 リード線径(Φmm)0.66→0.86 終端スタイルラジアル パッケージ/ケースTO-220 抵抗(mΩ)200
1個ほか
719 税込791
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)49.1×28×14.8 シリーズHS50 定格電力(W)50 許容差±1% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 テクノロジーアルミ 温度係数(ppm/℃)±100 抵抗(mΩ)200
1袋(20個)
21,980 税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(mm)10.41 寸法(mm)10.41×4.82×15 ケース形状モールド 高さ(mm)15 奥行(mm)4.82 シリーズAP836 定格電力(W)35 抵抗(Ω)100 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルラジアル パッケージ/ケースTO-220 リードピッチ(mm)5.33 テクノロジー厚膜 温度係数(ppm/℃)±100
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリーズHS200 全幅(mm)72.5 定格電力(W)200 抵抗(Ω)16 許容差±1% 動作温度(℃)+200 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)+100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100
1個
8,298 税込9,128
7日以内出荷

寸法(mm)145.7×72.5×41.8 シリーズHS200 定格電力(W)200 抵抗(Ω)22 許容差±5% 動作温度(℃)+200 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)+100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

全長(mm)145.7 シリーズHS200 定格電力(W)200 抵抗(Ω)33 許容差±5% 動作温度(℃)+200 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)+100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100
1個
7,298 税込8,028
7日以内出荷

全長(mm)145.7 シリーズHS200 定格電力(W)200 抵抗(Ω)47 許容差±5% 動作温度(℃)+200 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)+100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

全長(mm)145.7 シリーズHS200 定格電力(W)200 抵抗(Ω)3.3 許容差±5% 動作温度(℃)+200 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)+100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷

シリーズHS200 定格電力(W)200 全高(mm)41.8 許容差±5% 動作温度(℃)+200 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)+100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100 抵抗(mΩ)100
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷

全長(mm)184.4 シリーズHS300 定格電力(W)300 抵抗(Ω)220 許容差±5% 動作温度(℃)+200 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)+100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100
1個
9,198 税込10,118
7日以内出荷

抵抗(Ω)220 定格電力(W)100 シリーズHS100 終端スタイルアキシャル 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 温度係数(ppm/℃)±100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長さ(mm)10.67 寸法(mm)10.67×3.44×16.52 ケース形状モールド 高さ(mm)16.52 奥行(mm)3.44 シリーズAP851 定格電力(W)50 抵抗(Ω)100 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルラジアル パッケージ/ケースTO-220 温度係数(ppm/℃)±100
1個
989 税込1,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抵抗(Ω)20 定格電力(W)100 シリーズHS100 許容差±1% テクノロジーアルミ 終端スタイルアキシャル 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 温度係数(ppm/℃)±100 寸法(mm)65.2×47.5×24.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(45個)
84,980 税込93,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)