4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抵抗(kΩ)20 定格電力(W)25 許容差±1% テクノロジー厚膜 シリーズAP826 ケース形状モールド 温度係数(ppm/℃)±50 終端スタイルラジアル パッケージ/ケースTO-220 寸法(mm)10.41×4.82×15 長さ(mm)10.41 奥行(mm)4.82 高さ(mm)15 リード線径(Φmm)0.66→0.86 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(mm)1.6 寸法(mm)1.6×0.8×0.55 高さ(mm)0.55 奥行(mm)0.8 シリーズACPP 抵抗(kΩ)20 定格電力(W)0.063 許容差±0.1% 温度係数±25ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0603
1袋(5個)
169 税込186
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(mm)5.6 寸法(mm)2.3(Dia.)×5.6 ケース形状フォーマル 直径(Φmm)2.3 シリーズMRA0207 抵抗(kΩ)10 定格電力(W)0.25 許容差±0.1% 動作温度(℃)+125 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル テクノロジー金属皮膜 温度係数(ppm/℃)±15
1箱(500個)
59,980 税込65,978
翌々日出荷

長さ(mm)2 寸法(mm)2×1.25×0.65 高さ(mm)0.65 奥行(mm)1.25 シリーズACPP 抵抗(kΩ)10 定格電力(W)0.1 許容差±0.1% 温度係数±25ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0805
1袋(5個)
468 税込515
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)