2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)51 シリーズHS25 抵抗(kΩ)3.9 定格電力(W)25 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-25 最大温度係数(ppm/℃)25 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±25
1袋(25個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

長さ(mm)1.6 寸法(mm)1.6×0.8×0.55 高さ(mm)0.55 奥行(mm)0.8 シリーズACPP 抵抗(kΩ)3.9 定格電力(W)0.063 許容差±0.1% 温度係数±25ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0603
1袋(5個)
210 税込231
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ