13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)88 シリーズHS100 定格電力(W)100 抵抗(Ω)330 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100
1箱(45個)
63,980 税込70,378
7日以内出荷

寸法(mm)65.2×47.5×24.1 シリーズHS100 定格電力(W)100 抵抗(Ω)300 許容差±1% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 テクノロジーアルミ 温度係数(ppm/℃)±100
1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)184.4×72.5×41.8 シリーズHS300 定格電力(W)300 抵抗(Ω)1 許容差±5% 動作温度(℃)+200 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)+100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

全長(mm)184.4 シリーズHS300 定格電力(W)300 抵抗(Ω)470 許容差±5% 動作温度(℃)+200 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)+100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

全長(mm)184.4 シリーズHS300 定格電力(W)300 抵抗(Ω)220 許容差±5% 動作温度(℃)+200 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)+100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100
1個
9,198 税込10,118
翌々日出荷

全長(mm)184.4 シリーズHS300 定格電力(W)300 抵抗(Ω)15 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-55~+200 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)+100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100
1個
7,298 税込8,028
翌々日出荷

全長(mm)184.4 シリーズHS300 定格電力(W)300 抵抗(Ω)22 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷

全長(mm)184.4 シリーズHS300 定格電力(W)300 抵抗(Ω)47 許容差±5% 動作温度(℃)+200 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)+100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷

全長(mm)184.4 シリーズHS300 定格電力(W)300 抵抗(Ω)4.7 許容差±5% 動作温度(℃)+200 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)+100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100
1個
11,479 税込12,627
7日以内出荷

全長(mm)184.4 シリーズHS300 定格電力(W)300 抵抗(Ω)33 許容差±5% 動作温度(℃)+200 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)+100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

全長(mm)184.4 シリーズHS300 定格電力(W)300 抵抗(Ω)10 許容差±5% 動作温度(℃)+200 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)+100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

全長(mm)184.4 シリーズHS300 定格電力(W)300 抵抗(Ω)100 許容差±5% 動作温度(℃)+200 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)+100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

全長(mm)184.4 シリーズHS300 定格電力(W)300 抵抗(Ω)22 許容差±5% 動作温度(℃)+200 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)+100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100
1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷

関連カテゴリ