Arcolectric (Bulgin) Ltd スライドスイッチ 2回路 16 @ 250 V ac AARCOLECTRIC5日以内出荷
接点構成 = DP-CO実装タイプ = PCBコンタクト定格電流 = 16 @ 250 V ac A末端様式 = スルーホールアクチュエータタイプ = スライド接触抵抗 = 100mΩアクチュエータ材料 = ナイロン66ENEC、UL、CSA. * ENEC に準拠. Arcolectric 電圧セレクタスライドスイッチ. 2ポジション、パネル取り付け 2 つの独立した巻線を備えたトランスを使用して、デュアル電圧機器で動作電圧を選択するように設計されており、並列接続又は 115 V 又は 230 V 電源用の直列接続が可能です。 スナップインタイプ(品番 ; 319-900 319-900 )は、黒色で成形されたパネルにプッシュフィットし、 115 / 230 とマークされた赤色のスライダを備え、レセプタクルのプッシュオン又ははんだ付けに適した 0 ・ 11 インチ( 110 )端子を備えています シャーシタイプ(品番 ; 332-470 332-470 )パネルの裏に取り付けます。黒のスライダで 115//230 とマークし、はんだタグ端子付きで成形されています 銀合金コンタクト ナイロン 6.6 アクチュエータ及びケース