全長(mm)51
シリーズHS25
抵抗(kΩ)10
定格電力(W)25
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルアキシャル
パッケージ/ケースアルミハウジング
最小温度係数(ppm/℃)-25
最大温度係数(ppm/℃)25
テクノロジー巻線
温度係数(ppm/℃)±25
1袋(25個)
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
長さ(mm)5.6
寸法(mm)2.3(Dia.)×5.6
ケース形状フォーマル
直径(Φmm)2.3
シリーズMRA0207
抵抗(kΩ)10
定格電力(W)0.25
許容差±0.1%
動作温度(℃)+125
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルアキシャル
テクノロジー金属皮膜
温度係数(ppm/℃)±15
1箱(500個)
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
抵抗(kΩ)10
定格電力(W)10
許容差±5%
テクノロジー厚膜
シリーズFCR10
ケース形状モールド
温度係数(ppm/℃)±50
終端スタイルはんだ
寸法(mm)25.4×2.54×25.4
長さ(mm)25.4
奥行(mm)2.54
高さ(mm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)2
寸法(mm)2×1.25×0.65
高さ(mm)0.65
奥行(mm)1.25
シリーズACPP
抵抗(kΩ)10
定格電力(W)0.1
許容差±0.1%
温度係数±25ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース0805
全長(mm)88
シリーズHS100
抵抗(kΩ)10
定格電力(W)100
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルアキシャル
パッケージ/ケースアルミハウジング
最小温度係数(ppm/℃)-25
最大温度係数(ppm/℃)25
テクノロジー巻線
温度係数(ppm/℃)±25
1箱(45個)
¥65,980
税込¥72,578
7日以内出荷
全長(mm)30
シリーズHS10
抵抗(kΩ)5.6
定格電力(W)10
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルアキシャル
パッケージ/ケースアルミハウジング
最小温度係数(ppm/℃)-25
最大温度係数(ppm/℃)25
テクノロジー巻線
温度係数(ppm/℃)±25
シリーズHS10
抵抗(kΩ)1
定格電力(W)10
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルアキシャル
高さ(mm)25.4
奥行(mm)2.54
シリーズFCR
抵抗(kΩ)1
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルはんだ
テクノロジー厚膜
温度係数(ppm/℃)±50
長さ(mm)10.41
寸法(mm)10.41×4.82×15
ケース形状モールド
高さ(mm)15
奥行(mm)4.82
シリーズAP826
抵抗(kΩ)100
定格電力(W)25
許容差±1%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルラジアル
パッケージ/ケースTO-220
最大温度係数(ppm/℃)+50
テクノロジー厚膜
温度係数(ppm/℃)±50
1セット(50個)
¥38,500
税込¥42,350
7日以内出荷
シリーズHS100
抵抗(kΩ)30
定格電力(W)100
許容差±1%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルアキシャル
最小温度係数(ppm/℃)-25
最大温度係数(ppm/℃)25
テクノロジーアルミ
温度係数(ppm/℃)±25
関連キーワード