16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)20.32 寸法(mm)20.32×1.65×25.4 ケース形状メタル 高さ(mm)25.4 奥行(mm)1.65 シリーズMSR-5 定格電力(W)5 許容差±1% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルラジアル 最小温度係数(ppm/℃)-20 温度係数(ppm/℃)±20 抵抗(mΩ)10
1袋(250個)
102,500 税込112,750
7日以内出荷

全長(mm)72.5 シリーズHS50 定格電力(W)50 許容差±10% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100 抵抗(mΩ)10
1袋(20個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

定格電力(W)10 シリーズHS10 パッケージ/ケースアルミハウジング 許容差±5% テクノロジー巻線 終端スタイルアキシャル 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 温度係数(ppm/℃)±100 RoHS指令(10物質対応)対応 抵抗(mΩ)680
1個
700 税込770
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)30 シリーズHS10 定格電力(W)10 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100 抵抗(mΩ)470
1袋(100個)
42,980 税込47,278
7日以内出荷

シリーズHS10 定格電力(W)10 全高(mm)8.8 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-55~+200 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)+100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100 抵抗(mΩ)50
1袋(100個)
37,980 税込41,778
7日以内出荷

全長(mm)30 シリーズHS10 定格電力(W)10 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-55~+200 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)+100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100 抵抗(mΩ)180
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリーズHS200 定格電力(W)200 全高(mm)41.8 許容差±5% 動作温度(℃)+200 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)+100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100 抵抗(mΩ)100
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷

シリーズHS75 全幅(mm)47.5 定格電力(W)75 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100 抵抗(mΩ)100
1箱(60個)
78,980 税込86,878
7日以内出荷

全長(mm)72.5 シリーズHS50 定格電力(W)50 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100 抵抗(mΩ)100
1袋(20個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

シリーズHS150 全幅(mm)47.5 定格電力(W)150 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100 抵抗(mΩ)100
1箱(30個)
53,980 税込59,378
7日以内出荷

全長(mm)88 シリーズHS100 定格電力(W)100 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100 抵抗(mΩ)100
1箱(45個)
76,980 税込84,678
7日以内出荷

全長(mm)88 シリーズHS100 定格電力(W)100 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100 抵抗(mΩ)500
1箱(45個)
57,980 税込63,778
7日以内出荷

シリーズHS100 定格電力(W)100 全高(mm)24.1 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100 抵抗(mΩ)470
1箱(45個)
59,980 税込65,978
7日以内出荷

シリーズHS25 定格電力(W)25 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 温度係数(ppm/℃)±100 抵抗(mΩ)100
1個ほか
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長さ(mm)16.01 寸法(mm)16.01×5.21×20.96 ケース形状モールド 高さ(mm)20.96 奥行(mm)5.21 シリーズAP101 定格電力(W)100 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルラジアル パッケージ/ケースTO-247 抵抗(mΩ)100
1個ほか
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリーズHS100 定格電力(W)100 全高(mm)24.1 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100 抵抗(mΩ)220
1箱(45個)
55,980 税込61,578
7日以内出荷