4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)36.5 シリーズHS15 抵抗(kΩ)3.3 定格電力(W)15 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-25 最大温度係数(ppm/℃)25 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±25
1個
879 税込967
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(mm)10.67 寸法(mm)10.67×3.44×16.52 ケース形状モールド 高さ(mm)16.52 奥行(mm)3.44 シリーズAP851 抵抗(kΩ)3.3 定格電力(W)50 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルラジアル パッケージ/ケースTO-220 温度係数(ppm/℃)±100
1個ほか
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)51 シリーズHS25 抵抗(kΩ)3.3 定格電力(W)25 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-25 最大温度係数(ppm/℃)25 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±25
1袋(25個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

シリーズHS50 抵抗(kΩ)3.3 定格電力(W)50 終端スタイルアキシャル 最小温度係数(ppm/℃)-25 最大温度係数(ppm/℃)25 温度係数(ppm/℃)±25
1袋(20個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ