148件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリーズHS50 定格電力(W)50 抵抗(Ω)5 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 温度係数(ppm/℃)±100
1個ほか
929 税込1,022
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリーズHS25 定格電力(W)25 抵抗(Ω)5 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 温度係数(ppm/℃)±100
1個ほか
859 税込945
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリーズHS100 定格電力(W)100 抵抗(Ω)5 許容差±1% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 テクノロジーアルミ 温度係数(ppm/℃)±100
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抵抗(Ω)1 定格電力(W)25 シリーズHS25 終端スタイルアキシャル 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 温度係数(ppm/℃)±100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
899 税込989
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法(mm)27.3×28×14.8 シリーズHS25 定格電力(W)25 抵抗(Ω)8 許容差±1% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 テクノロジーアルミ 温度係数(ppm/℃)±100
1個ほか
669 税込736
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリーズHS25 定格電力(W)25 抵抗(Ω)10 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 温度係数(ppm/℃)±100
1個ほか
649 税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抵抗(Ω)200 定格電力(W)25 シリーズHS25 許容差±1% テクノロジーアルミ 終端スタイルアキシャル 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 温度係数(ppm/℃)±100 寸法(mm)27.3×28×14.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリーズHS75 定格電力(W)75 抵抗(Ω)10 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 温度係数(ppm/℃)±100
1個ほか
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抵抗(Ω)100 定格電力(W)25 シリーズHS25 終端スタイルアキシャル 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 温度係数(ppm/℃)±100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
849 税込934
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリーズHS25 定格電力(W)25 抵抗(Ω)50 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 温度係数(ppm/℃)±100
1個ほか
839 税込923
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全長(mm)51 シリーズHS25 抵抗(kΩ)10 定格電力(W)25 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-25 最大温度係数(ppm/℃)25 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±25
1袋(25個)
16,980 税込18,678
翌々日出荷

全長(mm)51 シリーズHS25 定格電力(W)25 抵抗(Ω)12 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100
1袋(25個)
14,980 税込16,478
翌々日出荷

寸法(mm)27.3×28×14.8 シリーズHS25 定格電力(W)25 抵抗(Ω)7.5 許容差±1% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 テクノロジーアルミ 温度係数(ppm/℃)±100
1個ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)72 シリーズHS75 定格電力(W)75 抵抗(Ω)470 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100
1個ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリーズHS25 定格電力(W)25 抵抗(Ω)3.9 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100
1個ほか
499 税込549
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)51 シリーズHS25 定格電力(W)25 抵抗(Ω)33 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100
1袋(25個)
21,980 税込24,178
翌々日出荷

長さ(mm)10.41 寸法(mm)10.41×4.82×15 ケース形状モールド 高さ(mm)15 奥行(mm)4.82 シリーズAP836 定格電力(W)35 抵抗(Ω)100 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルラジアル パッケージ/ケースTO-220 リードピッチ(mm)5.33 テクノロジー厚膜 温度係数(ppm/℃)±100
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)36.5 シリーズHS15 抵抗(kΩ)3.3 定格電力(W)15 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-25 最大温度係数(ppm/℃)25 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±25
1個
879 税込967
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリーズHS15 定格電力(W)15 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-55~+200 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)+100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100 抵抗(mΩ)680
1個ほか
619 税込681
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
249 税込274
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

長さ(mm)5.6 寸法(mm)2.3(Dia.)×5.6 ケース形状フォーマル 直径(Φmm)2.3 シリーズMRA0207 抵抗(kΩ)10 定格電力(W)0.25 許容差±0.1% 動作温度(℃)+125 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル テクノロジー金属皮膜 温度係数(ppm/℃)±15
1箱(500個)
59,980 税込65,978
翌々日出荷

抵抗(kΩ)10 定格電力(W)10 許容差±5% テクノロジー厚膜 シリーズFCR10 ケース形状モールド 温度係数(ppm/℃)±50 終端スタイルはんだ 寸法(mm)25.4×2.54×25.4 長さ(mm)25.4 奥行(mm)2.54 高さ(mm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,898 税込2,088
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)36.5 シリーズHS15 定格電力(W)15 抵抗(Ω)22 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100
1個
769 税込846
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(mm)12.7 寸法(mm)12.7×2.54×25.4 高さ(mm)25.4 奥行(mm)2.54 シリーズFCR 抵抗(kΩ)22 定格電力(W)5 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルはんだ テクノロジー厚膜 温度係数(ppm/℃)±50
1個ほか
1,300 税込1,430
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(mm)16.01 寸法(mm)16.01×5.21×20.96 ケース形状モールド 高さ(mm)20.96 奥行(mm)5.21 シリーズAP101 定格電力(W)100 抵抗(Ω)220 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルラジアル パッケージ/ケースTO-247 温度係数(ppm/℃)±100
1個
1,920 税込2,112
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(mm)10.67 寸法(mm)10.67×3.44×16.52 ケース形状モールド 高さ(mm)16.52 奥行(mm)3.44 シリーズAP821 定格電力(W)20 抵抗(Ω)56 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルラジアル パッケージ/ケースTO-220 テクノロジー無誘導性フィルム 温度係数(ppm/℃)±100
1個
950 税込1,045
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(mm)10.67 寸法(mm)10.67×3.44×16.52 ケース形状モールド 高さ(mm)16.52 奥行(mm)3.44 シリーズAP821 定格電力(W)20 抵抗(Ω)39 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルラジアル パッケージ/ケースTO-220 テクノロジー無誘導性フィルム 温度係数(ppm/℃)±100
1個
950 税込1,045
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(mm)20.32 寸法(mm)20.32×1.65×25.4 ケース形状メタル 高さ(mm)25.4 奥行(mm)1.65 シリーズMSR-5 定格電力(W)5 許容差±1% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルラジアル 最大温度係数(ppm/℃)20 温度係数(ppm/℃)±20 抵抗(mΩ)25
1袋(250個)
102,500 税込112,750
7日以内出荷

長さ(mm)20.32 寸法(mm)20.32×1.65×25.4 ケース形状メタル 高さ(mm)25.4 奥行(mm)1.65 シリーズMSR-5 定格電力(W)5 許容差±1% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルラジアル 最小温度係数(ppm/℃)-20 温度係数(ppm/℃)±20 抵抗(mΩ)5
1袋(250個)
77,980 税込85,778
7日以内出荷

長さ(mm)20.32 寸法(mm)20.32×1.65×25.4 ケース形状メタル 高さ(mm)25.4 奥行(mm)1.65 シリーズMSR-5 定格電力(W)5 許容差±1% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルラジアル 最小温度係数(ppm/℃)-20 温度係数(ppm/℃)±20 抵抗(mΩ)20
1袋(250個)
77,980 税込85,778
7日以内出荷

シリーズHS15 定格電力(W)15 全高(mm)11 抵抗(Ω)1.2 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100
1袋(100個)
55,000 税込60,500
5日以内出荷

長さ(mm)16.01 寸法(mm)16.01×5.21×20.96 ケース形状モールド 高さ(mm)20.96 奥行(mm)5.21 シリーズAP101 定格電力(W)100 抵抗(Ω)1.2 許容差±5% 動作温度(℃)+175 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルラジアル パッケージ/ケースTO-247 温度係数(ppm/℃)±300
1セット(50個)
70,000 税込77,000
5日以内出荷

長さ(mm)10.67 高さ(mm)16.52 奥行(mm)3.44 シリーズAP821 定格電力(W)20 抵抗(Ω)33 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケースTO-220 テクノロジー無誘導性フィルム
1個
950 税込1,045
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長さ(mm)20.32 寸法(mm)20.32×1.65×25.4 ケース形状メタル 高さ(mm)25.4 奥行(mm)1.65 シリーズMSR-5 定格電力(W)5 許容差±1% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルラジアル 最小温度係数(ppm/℃)-20 温度係数(ppm/℃)±20 抵抗(mΩ)10
1袋(250個)
102,500 税込112,750
7日以内出荷

抵抗(Ω)10 定格電力(W)10 許容差±5% テクノロジー厚膜 シリーズFCR 温度係数(ppm/℃)±100 終端スタイルはんだ 寸法(mm)25.4×2.54×25.4 長さ(mm)25.4 奥行(mm)2.54 高さ(mm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(mm)25.4 寸法(mm)25.4×2.54×25.4 ケース形状モールド 高さ(mm)25.4 奥行(mm)2.54 シリーズFCR10 定格電力(W)10 抵抗(Ω)100 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルはんだ テクノロジー厚膜 温度係数(ppm/℃)±100
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(mm)25.4 寸法(mm)25.4×2.54×25.4 ケース形状モールド 高さ(mm)25.4 奥行(mm)2.54 シリーズFCR10 定格電力(W)10 抵抗(Ω)4.7 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルはんだ テクノロジー厚膜 温度係数(ppm/℃)±100
1個ほか
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(mm)12.7 寸法(mm)12.7×2.54×25.4 高さ(mm)25.4 奥行(mm)2.54 シリーズFCR 定格電力(W)5 抵抗(Ω)33 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルはんだ テクノロジー厚膜 温度係数(ppm/℃)±100
1箱(100個)
95,000 税込104,500
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(mm)25.4 寸法(mm)25.4×2.54×25.4 高さ(mm)25.4 奥行(mm)2.54 シリーズFCR 定格電力(W)10 抵抗(Ω)470 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルはんだ テクノロジー厚膜 温度係数(ppm/℃)±50
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(mm)25.4 寸法(mm)25.4×2.54×25.4 ケース形状モールド 高さ(mm)25.4 奥行(mm)2.54 シリーズFCR10 定格電力(W)10 抵抗(Ω)330 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルはんだ テクノロジー厚膜 温度係数(ppm/℃)±50
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)